スタンド ツイスター3 (76.2mm) YT06TW001

スタンド ツイスター3 (76.2mm) YT06TW001 - YELLOTOOLSスタンド ツイスター3 (76.2mm) YT06TW001 - YELLOTOOLSスタンド ツイスター3 (76.2mm) YT06TW001 - YELLOTOOLSスタンド ツイスター3 (76.2mm) YT06TW001 - YELLOTOOLS

縦型フィルムストレージ。下部にはキャスターがついているので作業場所まで簡単に運ぶことも出来ます。最大9本までストックが可能です。3インチ紙管向け。

用途
9本まで収納可能な縦型スタンドに。
質量(kg)
5.7
寸法(cm)
55×55×26
収納本数(本)
9
巻き芯内径(mm)
約75
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82261719285086
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする