カテゴリ
- 自動車純正部品(15)
- バイク部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(13)
- SMC(4)
- 嵯峨電機工業(3)
- タカチ電機工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- KTC(2)
- サンコーテクノ(2)
- THK(2)
- ホンダ(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- JTC(1)
- TOTO(1)
- リンナイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tw0013」の検索結果

ロングT型レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷TBロングタイプ用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
タカチ電機工業(76件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
タッピングスペーサー TPSシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(4本)当日出荷から6日以内出荷ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
フリーポット 1300
HARIO(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷持ちやすい形状で、冷蔵庫のドアポケットに収まる耐熱ガラス製のピッチャー。HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。 耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 口が広いので洗いやすく、いつまでも清潔に使えます。 本体には、100ml単位で目盛りがついています。 使って安心の日本製です。材質ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ/ポリプロピレン色透明ホワイト容量(L)1.3(実用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.4×28.5口径(Φcm)8
木製ツマミ ブラウン
WAKI(和気産業)(6件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から翌々日出荷小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい用途ツマミ付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)材質天然木色ダークブラウン種類つまみ
TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ
タカチ電機工業¥1,098~税込¥1,208~1組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質シリコンゴム
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
フロントスプロケット 520-13
AFAM(アファム)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:21307-13。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TW225 02-06。ヤマハ[YAMAHA] TW200 87-01。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄材質鉄歯数13Tチェーンサイズ520
(9.5SQ)ツイストソケットセット
KTC¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が損傷したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
胴長止水栓用標準プラス15mmスピンドル(ワン押え、Oリング付)
INAX(LIXIL)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷適合55mm胴長止水栓(+15mm埋込)全長(mm)109ねじD:TW13山8寸法A(mm)109寸法C(mm)33
標準幅スタンダードガステーブル
リンナイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から5日以内出荷水無片面焼きグリル。強火側に温度調節機能、標準側にコンロタイマー搭載。質量(kg)8電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート
ロードセル変換器
渡辺電機工業¥30,980税込¥34,0781個当日出荷から7日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
クロス KQ2TW インチサイズ
SMC¥9,798税込¥10,7781袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状クロス色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ダイヤチタン 庖丁
フォーエバー¥9,598税込¥10,5581丁翌々日出荷材質刃部:ダイヤモンド粒子含有ハイブリッドチタン、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)265質量(g)73背厚(mm)1.7刃渡り(cm)13