カテゴリ
- 医療(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 農業機械(18)
- 機構部品(11)
- カー用品(10)
- 自動車補修部品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(5)
- 作業工具(5)
- 建築金物(4)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(3)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 高田ベッド製作所(36)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- エスコ(9)
- TRUSCO(9)
- ESTERA(9)
- SMC(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- NOK(5)
- カワグレ(4)
- エイト(2)
- スリーボンド(2)
- ホンダ(2)
- ADVANTEC(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tb0017」の検索結果

タイムスイッチ TB17Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
スパイラルベベルギヤボックス TB17型
マキシンコー¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
T型ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ17mm
カワグレ¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBタイプです。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)17(スキマ9)荷重(t)歩道用
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ステンレスグレーチング KNFT(X)(TBズラーズタイプ)(ローレット)ピッチ17mm
カワグレ¥25,980~税込¥28,578~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(ローレット)です。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)17(スキマ9)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNTM(玄関マットTBタイプ)(フォーミング)ピッチ17mm
カワグレ¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。玄関マットTBタイプ(フォーミング)です。材質SUS304タイプオープンエンドピッチ(mm)17(スキマ9)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNFTD(TBズラーズタイプ)(エンボス)ピッチ17mm
カワグレ¥25,980~税込¥28,578~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(エンボス)です。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)17(スキマ9)荷重(t)歩道用
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
モールドケース TB汎用型シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷汎用タイプのモールドケースです。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレンボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース TB固定型シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から10日以内出荷汎用タイプのモールドケースです。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用付属品取付ネジ1セット仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6材質(本体)ポリスチレン材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーヘッド ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)130差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
立締め強力バンド
TOYOX(トヨックス)¥389税込¥4281個当日出荷ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。 立締め式強力タイプのワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。用途一般家庭屋外散水用材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部・ハンドル部)鉄耐圧性(MPa[kgf/cm2])0.7[7]締付範囲(mm)20~25
ハイスホールソー(ツバ無し) セット品
ユニカ¥26,980税込¥29,6781セット(6本)当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。適合センタードリル:STR-6材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼刃厚(mm)1.0有効長(ふところ深さ)(mm)38