カテゴリ

  • マスク(21)
    • 面体 防毒マスク(12)
    • フィルター 防毒マスク(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • バイク部品(16)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「tw01s」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所防じん・防毒マスク TW01S重松製作所(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)重松製作所(88件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
防じん・防毒マスク TW01SFC 重松製作所防じん・防毒マスク TW01SFC重松製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)ガスの種類有機ガス、火山ガス種別防じん・防毒マスク適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV材質(面体)シリコンゴム本体質量(g)102瑠璃紺雲母(るりこんきら)適合ろ過材:T2、X1商品タイプ本体
防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ 重松製作所防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ重松製作所(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています) 選べる3サイズ(S、M、L) 7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)質量(g)115以下タイプ半面吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70関連資料(5.25MB)
防じんマスク/店頭販売用/RL2 重松製作所防じんマスク/店頭販売用/RL2重松製作所
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」2防じんマスク用フィルタ「T2フィルタ」同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスク(指定防護係数:10)として使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格品国家検定合格番号(防じんマスク・防毒マスク):第TM676号●接顔体素材:シリコーン●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10アズワン品番65-9135-54
防毒マスク 店頭販売用 重松製作所防毒マスク 店頭販売用重松製作所
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」2防毒マスク用吸収缶「X/OV(有機ガス用吸収缶)」3外付けフィルタ「LL」付き広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN529号、吸収缶/第TN511号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)アズワン品番65-9135-55
オフトーンマグネットパネル DAIKEN(旧:大建工業)オフトーンマグネットパネルDAIKEN(旧:大建工業)
51,980税込57,178
1箱(2枚)
翌日出荷
音が響いて会話がしづらい空間に設置すると、響きを抑えます。スチールパーティション等スチール面に対して誰でも簡単に取り付け出来ます。スチール面ではない壁面には同梱の接着剤付きスチール製シートを壁に付ける事で取り付け可能です。簡単に取り外しでき、自由にレイアウト可能です。色の組合せ自由です。
用途応接室・会議室に。商談スペースに。スチール間仕切りある個室に。反響音が著しい部屋に。テレビ会議室などで音が反響する部屋に。セット内容粘着剤付きスチール製シート12枚付属材質ポリエステル不織布、スパンボンド不織布、マグネット全長(mm)450高さ(mm)33品名オフィス向け吸音パネル本体寸法(mm)奥行33本体寸法(mm)高さ450本体寸法(mm)幅450外幅(mm)(内径)450
【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517) 沖電線【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517)沖電線
32,980税込36,278
1巻(100m)
5日以内出荷
産業機械や医療機器などの回転する駆動部への布設を想定し、「ねじり」耐久性に特化したロボットケーブルです。 5,000万回以上のねじり耐久性を実現。(ねじり間隔500mm) 局所的なねじりに強い。(ねじり間隔100mmでも、1,000万回以上の耐久性を確保) 切れにくい特殊シールド(柔軟かつ高張力に優れた特殊導体を採用し、シールドの耐久性も抜群)。
用途スカラロボット、ティーチペンダント接続ケーブル、 治療用診察台、医療用X線診断装置(Cアーム)など。シース色黒つや消し全長(m)100材質(シース)耐油性PVC
スペアイヤーピース S 6個入り  スケルトンホワイト ER-TW1 S SWH audio-technicaスペアイヤーピース S 6個入り スケルトンホワイト ER-TW1 S SWHaudio-technica
609税込670
1個
7日以内出荷
抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル 長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現 伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい 耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材 スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
スペアイヤーピース S 6個入り  スケルトンブラック ER-TW1 S SBK audio-technicaスペアイヤーピース S 6個入り スケルトンブラック ER-TW1 S SBKaudio-technica
609税込670
1個
7日以内出荷
抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル 長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現 伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい 耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材 スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
1TW.4Sフェルールガスケット ADVANTEC1TW.4SフェルールガスケットADVANTEC
3,298税込3,628
1箱(1個)
6日以内出荷から43日以内出荷
防じん・防毒マスク TW01 重松製作所防じん・防毒マスク TW01重松製作所(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN クォーター(扇形) DAIKEN(旧:大建工業)OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN クォーター(扇形)DAIKEN(旧:大建工業)
51,980税込57,178
1箱(2枚)
35日以内出荷
オフィス空間に使いやすいデザインの吸音パネル オフィスの応接室や会議室などに使いやすいように、豊富な種類のスチールパーティション用マグネットパネルとガラスパーティション用のクリアパネルをラインアップ。音が響いて会話がしづらい空間に設置し、響きを抑えます。
用途防音建材・音響製品 ~ オフィス向け吸音パネル ~ OFF TONE(オフトーン)長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)33取扱説明書施工説明書(1.06MB)
OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN スクエア(四角形) DAIKEN(旧:大建工業)OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN スクエア(四角形)DAIKEN(旧:大建工業)
46,980税込51,678
1箱(2枚)
35日以内出荷
オフィス空間に使いやすいデザインの吸音パネル オフィスの応接室や会議室などに使いやすいように、豊富な種類のスチールパーティション用マグネットパネルとガラスパーティション用のクリアパネルをラインアップ。音が響いて会話がしづらい空間に設置し、響きを抑えます。
用途防音建材・音響製品 ~ オフィス向け吸音パネル ~ OFF TONE(オフトーン)長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)33取扱説明書施工説明書(1.06MB)
OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN ハーフ(半円形) DAIKEN(旧:大建工業)OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN ハーフ(半円形)DAIKEN(旧:大建工業)
56,980税込62,678
1箱(2枚)
35日以内出荷
オフィス空間に使いやすいデザインの吸音パネル オフィスの応接室や会議室などに使いやすいように、豊富な種類のスチールパーティション用マグネットパネルとガラスパーティション用のクリアパネルをラインアップ。音が響いて会話がしづらい空間に設置し、響きを抑えます。
用途防音建材・音響製品 ~ オフィス向け吸音パネル ~ OFF TONE(オフトーン)長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)33取扱説明書施工説明書(1.06MB)
Tシリーズ吸収缶 重松製作所Tシリーズ吸収缶重松製作所(28件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
フィルタ T2 重松製作所フィルタ T2重松製作所(31件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
メンテナンスボックス EPSONメンテナンスボックスEPSON(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
適合機種EP-50V、EP-879AB、EP-879AR、EP-879AW、EP-880AB、EP-880AN、EP-880AR、EP-880AW、EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-982A3、EP-M552T、EP-M553T、EP-M553TR、EW-M752T、EW-M752TB、EW-M754BR、EW-M754TB、EW-M754TW、EW-M754WR、PX-S5010、PX-S5010R1種別純正品適合機種メーカーEPSON
Xシリーズ吸収缶 重松製作所Xシリーズ吸収缶重松製作所(8件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型 重松製作所Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型重松製作所(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
国家検定合格番号TN502適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01区分(防塵)S1粒子捕集効率(%)81.0以上質量(g)85以下規格国検試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Sサイズ 重松製作所取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Sサイズ重松製作所
2,998税込3,298
1式
当日出荷
TW01R(S)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2801サイズS
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型 重松製作所Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型重松製作所(8件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
国家検定合格番号TN501適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01区分(防塵)S1粒子捕集効率(%)81.0以上質量(g)60以下規格国検試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Sサイズ 重松製作所取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 烏羽色(からすばいろ)Sサイズ重松製作所
2,998税込3,298
1式
当日出荷
TW01R(S)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2803サイズS
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
688税込757
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
フィルタ X1 重松製作所フィルタ X1重松製作所(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01トラスコ品番819-5448質量(g)22以下規格RL1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上粒子区分DOP(試験)
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
TW用吸収缶 TL/OV(12380) 重松製作所TW用吸収缶 TL/OV(12380)重松製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業など国家検定合格番号TN589適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01トラスコ品番486-1263規格国家検定区分:L1通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦195
TW01SC対応交換用吸気弁 重松製作所TW01SC対応交換用吸気弁重松製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)DIXCEL(ディクセル)(16件のレビュー)
8,000税込8,800
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
同時交換で”新車並み”の効きが復活
用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
TW用吸収缶 XL/OV(12305) 重松製作所TW用吸収缶 XL/OV(12305)重松製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業など国家検定合格番号TN588適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01トラスコ品番486-1265規格国家検定区分:L1通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦145
ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット ENDOX(エンドックス)ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセットENDOX(エンドックス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(2個)
当日出荷
ボディパーツの取り換えで洗浄が不要。塗装作業終了後はガンを外し、ヘッド部分は空缶と一緒に捨てられます。 先端のノズル調節によって塗布する粒子を変化が付けられます(肌目調整可能)。 洗浄による溶剤を使わないので、人体・環境への影響に配慮できます。 高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガンです。
用途ENDOX アンダーコート1L(R2896、HB2700、TW1600、A6100)、ENDOX チッピングコート1L(ACC3000)、Teroson アンダーコート 1L(RB R2000HS)、Teroson チッピングコート 1L(SB S3002)にセット内容ガン+ボディパーツ2個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
農薬散布マスク セフティー3農薬散布マスクセフティー3
3,998税込4,398
1個
当日出荷
農薬散布マスクの必需品です。水和剤・粉剤の農薬散布に最適です。小型で軽量設計です。肌にやさしいシリコーンゴム製です。フィルターの装着は右に60度ひねるだけの簡単取付です。排気弁をマスク上部に設け、下方視界を確保したデザインです。
用途水和剤・粉剤からの保護用マスク。材質シリコン・エラストマー・PC