カテゴリ
- マスク(20)
絞り込み
「tw01sc/hb(m)」の検索結果

取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)
重松製作所(88件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
防毒マスク スカイマスク Mono-GH716
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷接顔部に顔面へのフィット性に優れたエラストマー素材を採用し、高い気密性を確保したモデルです。 吸収缶の取り付け位置を下向きに設計したことで、装着時でも下方視野が広く、足元の確認が必要な作業も安全に行えます。 また、後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用。マスクの重さを分散し、装着時の安定感が向上しています。 スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN625号二酸化炭素濃度上昇(%)0.5(実測平均値)材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S
¥1,998税込¥2,1981個当日出荷面体にシリコーンゴムを採用。耐油性・撥水性・耐劣化性に優れており、長期にわたって安定した性能を保ちます。 吸収缶を下に配置した下付き設計により、装着時でも下方視野を広く確保。足元や手元の確認が必要な作業を妨げません。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用で、装着時の安定感が向上しています。 また、専用設計のバックルにより軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立させた、プロ仕様のマスクです。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN624号排気抵抗(Pa)26(実測平均値)材質(面体)シリコン適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
防じん・防毒マスク TW01S
重松製作所(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
Tシリーズ吸収缶
重松製作所(28件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
フィルタ T2
重松製作所(32件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
防じん・防毒マスク TW01
重松製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ
重松製作所(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています) 選べる3サイズ(S、M、L) 7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)質量(g)115以下タイプ半面吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型
重松製作所(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷区分(防塵)S1質量(g)85以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN502試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット
3M(スリーエム)(75件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。用途有機溶剤取扱作業に。トラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型色グレー質量(g)109タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
Φ28傘型排気弁 #50001
重松製作所(10件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷適合DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット
¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。 優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。 ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。 重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途【選べる2つのセット】 1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット 5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット種別防毒マスク区分S1タイプ直結式小型半面タイプガスの種類有機ガス用破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号対象ガス第一種、第二種有機ガス二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03取付個数1商品タイプ面体・吸収缶セット防塵機能あり(区分S1)
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型
重松製作所(8件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷区分(防塵)S1質量(g)60以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN501試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280