曜日別特売
モノタロウ

防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット

防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット - モノタロウ防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット - モノタロウ防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット - モノタロウ防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット - モノタロウ防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット - モノタロウ防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット - モノタロウ防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット - モノタロウ防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット - モノタロウ
(2件のレビュー)

作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。
優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。
ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。
重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。
※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。

用途
【選べる2つのセット】
1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット
5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット
種別
防毒マスク
区分
S1
タイプ
直結式小型半面タイプ
ガスの種類
有機ガス用
破過時間
150分
粒子捕集効率(%)
80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
国家検定合格番号
吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号
対象ガス
第一種、第二種有機ガス
二酸化炭素濃度上昇(%)
0.5
材質(面体)
エラストマー
適合吸収缶
Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03
取付個数
1
商品タイプ
面体・吸収缶セット
防塵機能
あり(区分S1)
内容量
1セット
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
本体質量(g)
吸気抵抗(Pa)
排気抵抗(Pa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73486650Mono-GH716M/G37S1x1(面体)Mono-GH716 Mサイズ×1個 (吸収缶)G37S1×1個M(ミドルタイプ/大きめ)991229
¥1,898
¥2,088(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年11月13日
73486659Mono-G716S /G37S1x1(面体)Mono-GH716 Sサイズ×1個 (吸収缶)G37S1×1個S(スタンダードタイプ)951332
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73486668Mono-G716M/G37S1x5(面体)Mono-GH716 Mサイズ×1個 (吸収缶)G37S1×5個M(ミドルタイプ/大きめ)991229
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73486677Mono-G716S/G37S1x5(面体)Mono-GH716 Sサイズ×1個 (吸収缶)G37S1×5個S(スタンダードタイプ)951332
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウブランド 防毒マスク「スカイマスク」シリーズ
<br />
モノタロウのプライベートブランド、防毒マスク「スカイマスク」シリーズが登場。顔にフィットするエラストマー・シリコン面体、下方視野の広さや安定した装着感など、塗装・溶剤作業や農薬散布の現場に役立つポイントをご紹介します。【フル動画はYouTubeで公開中!】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-20
用途: 業務用洗剤と塗装作業に使用

バイクのフレーム塗装に使いましたが外でも匂いが酷く、また業務用洗剤は強力なだけあって普通のマスクだけでは貫通してくるので防毒マスクが必須でした。結構息苦しくなるので連続稼働せず休み休みで対処しました。値段的にもリーズナブルでこれなら気軽に使っていけそうです。

2026-10-06
用途: 本業 しろあり工事
ターマイトコントロール関西 様(サービス業)

作業性がいい。値段的安い。吸収缶使い捨てなんで安価は嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする