カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • 住設機器(10)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「tw13」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)

    オチアイ(16件のレビュー)
    459税込505
    1パック(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)

    オチアイ(24件のレビュー)
    459税込505
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質形状軸用C形止め輪
  • T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
    形状ソケット部6角形状
  • 車輪のみ(ゴム) TRUSCO

    車輪のみ(ゴム)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
  • アズフロン(R)テープ アズワン

    アズフロン(R)テープ

    アズワン(7件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1巻
    当日出荷
    PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
    耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
  • 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP) オチアイ

    丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)

    オチアイ(5件のレビュー)
    489税込538
    1パック(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状丸R形止め輪
  • 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業

    小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

    タカチ電機工業(75件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ダブルループリング カール事務器

    ダブルループリング

    カール事務器(2件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10本)
    当日出荷
    簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用のリングです。
    材質鉄、PVC穴数34適合サイズA4
  • デキシーマドラー 日本デキシー

    デキシーマドラー

    日本デキシー
    559税込615
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質スチロール樹脂入数100寸法(mm)130
  • 家庭セメント 特急 サンホーム

    家庭セメント 特急

    サンホーム
    569税込626
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    塗って、その日の内に使用したい箇所など緊急時や冬期間の施工に最適です。約30~60分で固まり歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
    危険物の類別非危険物硬化時間30~60分
  • (9.5SQ)ツイストソケット KTC

    (9.5SQ)ツイストソケット

    KTC(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    なめたボルト・ナットにくい込んで回す(ゆるめる)事ができます。
    差込角(sq.)9.5
  • 3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂

    3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(31個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状軸用C形止め輪表面処理3価ホワイト
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    4,398税込4,838
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状軸用C形止め輪
  • C形止め輪 穴用(鉄/生地) オチアイ

    C形止め輪 穴用(鉄/生地)

    オチアイ
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地形状穴用C形止め輪
  • ドッキングステーション 14in1 【USB-A×4 Type-C×2 HDMI Display×2 LAN SD microSD 3.5mm端子】 PD 外部3画面同時出力 エレコム

    ドッキングステーション 14in1 【USB-A×4 Type-C×2 HDMI Display×2 LAN SD microSD 3.5mm端子】 PD 外部3画面同時出力

    エレコム
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    Thunderbolt 4対応の据え置き型14ポートドッキングステーションです。最大40Gbpsの高速データ転送、最大8K/30Hz映像出力、最大96W給電に対応し、ノートPCの機能を大幅に拡張できます。外部モニター、USB機器、有線LANなどをケーブル1本でまとめ、MacBookや高性能PCの作業環境を快適に整えます。
    用途Intel Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4 Version 1)に対応しています。大容量の動画データなどをスムーズに扱えます。 。Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合 。Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。 。Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大96Wの出力が可能。ノートパソコンを高速充電できます。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。USB Type-CポートはUSB Power Delivery 30Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレットの充電が可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部ディスプレイへ8K/30Hzで映像出力できるHDMIポート(R)とDisplayPort(TM)×2を搭載しています。 。※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。 。Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPort×2の計4ポートから最大4画面への同時出力が可能。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPortを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。 。※macOS搭載機器では、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。インターネットの有線接続が可能なLANポート(2.5Gbps)を搭載しています。 。付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。※8Kでの映像出力を行う際は、8K対応のパソコン・ケーブル・ディスプレイが必要です。 。※M1・M2チップ搭載のMacBookに接続する場合、映像出力は1台までとなります。 。※Intelチップ搭載のMacBookは、2~4台の映像出力に対応しています。ただし、MST(Multi Stream Transport)には対応しません。 。※HDMI2.1ポートやDisplayPort経由の場合、macOSはMST(Multi Stream Transport) に対応しません。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品専用ACアダプター×1、Thunderbolt 4ケーブル×1(長さ:約72cm ※プラグ含まず)シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×85×22動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~90% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約72※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB Type-C(TM)ポート×1 供給電力値:※最大30Wの出力が可能です。USB Power Delivery対応/映像出力非対応、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2、【映像出力/ダウンストリーム】※1:接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。※1:HDMIポート・DisplayPort・Thunderbolt 4ポートを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。コネクタ仕様【アップストリーム】Thunderbolt 4ポート(最大入力150W/最大出力96W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ※付属のThunderbolt 4ケーブルを接続してご利用ください。ポート【Thunderboltポート(ダウンストリーム)】Thunderbolt 4ポート×1・供給電力値:15W(5V/3A)・対応解像度:最大8K/30Hz、【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】DisplayPort(TM)×2<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mmステレオミニジャックLAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
  • ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCO

    ハイテンキャスター (車輪のみ)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハイテンキャスター用の車輪です。
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)表面処理三価ユニクロ適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK材質(金具)ハイテン材(スチール)
  • C形止め輪 穴用(鉄/スズコバ)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 穴用(鉄/スズコバ)(小箱)

    オチアイ
    9,198税込10,118
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理スズコバ形状穴用C形止め輪
  • C形止め輪 軸用(鉄/無電解ニッケル)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用(鉄/無電解ニッケル)(小箱)

    オチアイ
    9,298税込10,228
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理無電解ニッケル形状軸用C形止め輪
  • C形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱)

    オチアイ
    7,998税込8,798
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ニッケル形状軸用C形止め輪
  • C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    4,298税込4,728
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
  • チタン薬味おろし アサヒ(厨房)

    チタン薬味おろし

    アサヒ(厨房)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    材質チタン(ブラスト仕上げ)質量(g)22寸法(cm)5.3×8.7×H0.5
  • ダイヤチタン 庖丁 フォーエバー

    ダイヤチタン 庖丁

    フォーエバー
    9,598税込10,558
    1丁
    翌々日出荷
    材質刃部:ダイヤモンド粒子含有ハイブリッドチタン、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)265質量(g)73背厚(mm)1.7刃渡り(cm)13
  • ニッケルCガタトメワ(アナ(オチアイ 大阪魂

    ニッケルCガタトメワ(アナ(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(45個)
    翌々日出荷
    形状穴用C形止め輪寸法a(mm)3.1寸法t(mm)1表面処理ニッケル寸法b(mm)1.7寸法d1(mm)13寸法d2(mm)13.6寸法d3(mm)14.1寸法d4(mm)6寸法m(mm)1.15寸法n(mm)0.9寸法d0(mm)1.5
  • C形止め輪 軸用(鉄/スズコバ)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用(鉄/スズコバ)(小箱)

    オチアイ
    9,598税込10,558
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理スズコバ形状軸用C形止め輪
  • C形止め輪 穴用(鉄/無電解ニッケル)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 穴用(鉄/無電解ニッケル)(小箱)

    オチアイ
    8,498税込9,348
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理無電解ニッケル形状穴用C形止め輪
  • フレキ管ツバ出し工具用止め輪 スーパーツール

    フレキ管ツバ出し工具用止め輪

    スーパーツール(1件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷
    適合本体TH1320G
  • 枕棚セット ハイテクウッドプラス

    枕棚セット

    ハイテクウッドプラス
    7,698税込8,468
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
    奥行(mm)375
  • リアブレーキピストンツール JTC

    リアブレーキピストンツール

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    用途パーキングブレーキ付キャリパー用差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    8,198税込9,018
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状丸S形止め輪
  • 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    9,298税込10,228
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状丸R形止め輪
  • 曲げわっぱ風 弁当箱 箸と箸ケースのセット(袋入) 小判型 カクセー

    曲げわっぱ風 弁当箱 箸と箸ケースのセット(袋入) 小判型

    カクセー
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    シックで高級感がありながら、お手入れしやすい樹脂製の曲げわっぱ風お弁当箱と箸ケース、天然木の箸のセット。女性におすすめのかわいい丸型、仕事カバンにちょうど良く男性ウケの良い長角型、レトロで使いやすい小判型の3タイプ。お弁当箱と箸ケースの山中塗り加工が施された木目調と、天然木でできた箸の風合いが、お弁当の食材をいつもより美味しく感じさせる。電子レンジで温め直し可能。※中フタは外してください。食洗機OK。※本体・上フタのみ。ゴムバンド付で持ち運びに便利。中フタ付きで汁モレを防ぎます。※密閉容器ではありません。お弁当箱と同じ山中塗り加工が施された箸ケース。摺り漆仕立てが美しく、先角でつかみやすい箸。
    材質本体・上フタ/PET、ABS樹脂(山中塗り加工) 中フタ/ポリエチレン ゴムバンド/天然ゴム、ポリエステル 箸ケースフタ/ABS樹脂(山中塗り加工) 箸ケース本体/ABS樹脂 箸/天然木容量(mL)丸型・小判型/500 長角型/520質量(g)弁当箱:【丸型】148【長角型】162【小判型】183、【箸ケース】46【箸】12寸法(cm)弁当箱:【丸型】Φ12.7×6.2【長角型】15.5×8.5×6.1【小判型】16.5×10.6×5.6
  • タンカン標識ワイド グリーンクロス

    タンカン標識ワイド

    グリーンクロス
    929税込1,022
    1枚
    4日以内出荷
    タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
    取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き材質ターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
  • 強力T形レンチ FPC

    強力T形レンチ

    FPC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    早く回したい場合にも、力の込め具合を微調整したい場合にも対応できます。
    用途T形レンチです。
  • T形ショートレンチ FPC

    T形ショートレンチ

    FPC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    早回しや、力加減の微調整がしやすいです。
    用途T形のソケットレンチです。
  • 超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D TOTIME

    超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D

    TOTIME
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW3DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
  • ツーリングワゴン サカエ

    ツーリングワゴン

    サカエ
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    奥行(mm)532ストッパーあり(×2)色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス KQ2TW インチサイズ SMC

    クロス KQ2TW インチサイズ

    SMC
    9,798税込10,778
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 婦人卓上トルソ パールイデア

    婦人卓上トルソ

    パールイデア
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    白ラッカー
  • エンジンレンチ KOTO

    エンジンレンチ

    KOTO
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    作業困難なテンションプーリーのボルト及びナットを脱着する専用レンチです。 狭いエンジン内の各種固定ボルト等の脱着作業が容易に行えます。 潜っているボルトには3/8sqのアダプターにソケットを装着してください。
    セット内容レバー、トルクスアダプター(E10・E12・E14・E16・E18)、六角アダプター(12・14、13・15、16・17、18・19)、アダプター(3/8sq)
  • フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:ステンレスフィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)