カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- バイク部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- 厨房用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- オチアイ(13)
- 嵯峨電機工業(3)
- タカチ電機工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- AFAM(アファム)(3)
- KTC(2)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- FPC(2)
- TKG(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- 大阪魂(2)
- アズワン(1)
- イノック(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- スーパーツール(1)
- THK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tw13」の検索結果

車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
アズフロン(R)テープ
アズワン(7件のレビュー)¥1,560~税込¥1,716~1巻当日出荷PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
タカチ電機工業(75件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
家庭セメント 特急
サンホーム¥569~税込¥626~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷塗って、その日の内に使用したい箇所など緊急時や冬期間の施工に最適です。約30~60分で固まり歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。危険物の類別非危険物硬化時間30~60分
ハイテンキャスター (車輪のみ)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ハイテンキャスター用の車輪です。材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)表面処理三価ユニクロ適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK材質(金具)ハイテン材(スチール)
ダイヤチタン 庖丁
フォーエバー¥9,598税込¥10,5581丁翌々日出荷材質刃部:ダイヤモンド粒子含有ハイブリッドチタン、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)265質量(g)73背厚(mm)1.7刃渡り(cm)13
ニッケルCガタトメワ(アナ(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(45個)翌々日出荷形状穴用C形止め輪寸法a(mm)3.1寸法t(mm)1表面処理ニッケル寸法b(mm)1.7寸法d1(mm)13寸法d2(mm)13.6寸法d3(mm)14.1寸法d4(mm)6寸法m(mm)1.15寸法n(mm)0.9寸法d0(mm)1.5
曲げわっぱ風 弁当箱 箸と箸ケースのセット(袋入) 小判型
カクセー¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷シックで高級感がありながら、お手入れしやすい樹脂製の曲げわっぱ風お弁当箱と箸ケース、天然木の箸のセット。女性におすすめのかわいい丸型、仕事カバンにちょうど良く男性ウケの良い長角型、レトロで使いやすい小判型の3タイプ。お弁当箱と箸ケースの山中塗り加工が施された木目調と、天然木でできた箸の風合いが、お弁当の食材をいつもより美味しく感じさせる。電子レンジで温め直し可能。※中フタは外してください。食洗機OK。※本体・上フタのみ。ゴムバンド付で持ち運びに便利。中フタ付きで汁モレを防ぎます。※密閉容器ではありません。お弁当箱と同じ山中塗り加工が施された箸ケース。摺り漆仕立てが美しく、先角でつかみやすい箸。材質本体・上フタ/PET、ABS樹脂(山中塗り加工) 中フタ/ポリエチレン ゴムバンド/天然ゴム、ポリエステル 箸ケースフタ/ABS樹脂(山中塗り加工) 箸ケース本体/ABS樹脂 箸/天然木色茶容量(mL)丸型・小判型/500 長角型/520質量(g)弁当箱:【丸型】148【長角型】162【小判型】183、【箸ケース】46【箸】12寸法(cm)弁当箱:【丸型】Φ12.7×6.2【長角型】15.5×8.5×6.1【小判型】16.5×10.6×5.6
超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D
TOTIME¥24,980税込¥27,4781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW3DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
エンジンレンチ
KOTO¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷作業困難なテンションプーリーのボルト及びナットを脱着する専用レンチです。 狭いエンジン内の各種固定ボルト等の脱着作業が容易に行えます。 潜っているボルトには3/8sqのアダプターにソケットを装着してください。セット内容レバー、トルクスアダプター(E10・E12・E14・E16・E18)、六角アダプター(12・14、13・15、16・17、18・19)、アダプター(3/8sq)
フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:ステンレス色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ダイテックボックス FC-Ⅲ 1200 x 1000 パレット用
第一大宮¥59,980税込¥65,9781セット(2個)5日以内出荷超軽量折り畳みボックス。差し込むだけの簡単組立。積み重ね簡単。省スペース。繰り返し使えてコストパフォーマンスGOOD。とても強い。耐久性。耐衝撃性用途運搬・保管にフタの有無なし材質ポリプロピレン
イノクイック 水栓チーズ
イノック¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷種類ワンタッチ管継手形状チーズ材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448