カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「tw1g」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトレンチ TW001G マキタ充電式インパクトレンチ TW001Gマキタ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電源(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~2300角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)マキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク締付能力(普通ボルト)M12-M36締付能力(高力ボルト)M10-M27付属品バッテリー・充電器別売質量(kg)3.8(バッテリ含)
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
グリップセット品 マキタグリップセット品マキタ
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
TW1001D,TW001G用グリップセット品
適合TW1001D用
ケーブル プーリ 3 4TW-1133G-01 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル プーリ 3 4TW-1133G-01YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 TW 3Mスピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 TW3M
63,980税込70,378
1個
27日以内出荷
明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
用途溶接時の遮光その他【戻り速度】50-1300ms適合本体G5-03PRO / G5-01対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)明るいヘッドライトバルブDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
レギュラーチューブ 4TW24-41E 24×1-1/4 英式 Panaracer(パナレーサー)レギュラーチューブ 4TW24-41E 24×1-1/4 英式Panaracer(パナレーサー)
919税込1,011
1本
4日以内出荷
レギュラーチューブサイズ・・・ 24×1 1/4英式 重量・・・120g※TW24-41Eの代用チューブ透明袋入りバーコード貼り
サイズ24×1-1/4
マキタ用インパクトフック WIZ'Aマキタ用インパクトフックWIZ'A
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
ソケット36-56 マキタソケット36-56マキタ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
適合TW001G、TW1001D、6906長さ(mm)56摘要6906備考コネクトビット・チャックキー付木工キリ専用
ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級I bタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
ZILLION TW CUSTOM BODY SLP WORKS(エスエルピーワークス)ZILLION TW CUSTOM BODYSLP WORKS(エスエルピーワークス)
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
スプール・ハンドル・ハンドルノブが付属しないカスタム専用ボディ。ボディ本体はマットブラックの特別仕様カラー。 基本となるボディは22 ZILLION TW HDをベースに、G1ジュラルミン製のドライブギアを採用しタフで軽快な使用感を実現。ウォームシャフトを支持する軸受けにはボールベアリングを採用。カスタムボディ本体は7BBとなっており、 カスタムボディ本体のボールベアリングはすべてCRBBを実装しています。ハンドルノブを4BB仕様で組み込んだ場合は、最大で12BB仕様のリールとなります。RCSB1000サイズ(Φ34mm)スプールが対応し、スプール×ハンドル×ハンドルノブの 組み合わせで「自分仕様」の特別な1台を作りあげることができます。
用途ベイトキャスティングブラック質量(g)150ベアリング7(ボール/ローラー)ギア比7.1ドラグ力(Kg)最大:5
スティーズリミテッド CT SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズリミテッド CT SV TWDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
キャストするたび、アングラーを歓びで満たす。CT=コンパクト&タフコンセプトにおける集大成、それがSTEEZ LTD CT SV TW。SV=スーパーバーサタイルコンセプトシリーズ最小径となるG1ジュラルミン製Φ30mmCT SVスプールを搭載するLIMITED CTでは、ラインキャパシティを敢えて絞り込み、最大巻糸量に制限を掛けた。それは超軽量級、5gを下回るリグにも対応する優れた高回転性能を実現する”究極の高レスポンス化”のため他ならない。未曾有の低弾道性能を追い求めるトーナメンターたちへの挑戦でもある。フロロライン10lb.~13lb.を軸にバーサタイル域、時に6lb.~8lb.を用いてベイトフィネス域へと激変するシフトチェンジが魅力。さらにPEライン使用も想定し、ジグ撃ちや小型フロッグ、トップウォータープラグやカバー攻略などとの相性は更に極まる。敢えて制限を設けることで、より強烈に特化した低弾道キャストフィールは、CTコンセプトシリーズ随一の存在と成し得る。ライン放出を妨げないTWSには、24STEEZシリーズで新たに開発したテーパードTWSをインストール。従来サイズ以上の放出性能を手にすることで、トラブルなく圧倒的ライン放出性能を手にした。結果、軽いスイング、またスナップのみを活かしたコンパクトなキャストでも抜群の飛距離をマーク。無駄な動作を徹底排除、集中力を研ぎ澄まし、より繊細に、より多彩なアプローチで現代のタフなフィールドを迎え撃つ。中・近距離戦においてこれ以上ない正確無比な低弾道キャストを武器に、多くのベイトキャスターを魅了する。
付属品取扱説明書(日本語版)、取扱説明書(4か国語版)、展開図、アンケート登録IDカード、クロロプレン製リールケース(STEEZロゴ入り)、リールフット用保護シール、オイルインジェクションキャップ用工具ベアリング(ボール/ローラー):12/1ギア比8.5糸巻き量(号-m)標準:1.0-120_1.2-100_1.5-80ドラグ力(Kg)4.5標準自重(g)160
IMΦ38・24 スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)IMΦ38・24 スプール G1SLP WORKS(エスエルピーワークス)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
IM Zシリーズ対応 Φ38mm幅24mm オプションスプールIM Z LIMITBREAKER TW HD-C シリーズと24IM Z TW 200-C シリーズに対応するオプションスプール。スプールを入れ替えることでキャストフィールを変更することが可能。IM リミットブレイカー Φ38・24 20lb-100m スプールG1ブラック・フロロ20lb.-100m、PE#4-100mに加えリーダー分もストックする、高ラインキャパシティ。14g~のルアーウェイトに対応。IM Φ38・24 18lb-100m スプールG1ブラック・10g前後~110g(4oz)とルアー対応幅が大きく、Φ38mm大口径スプールの割に使い易さと安定したキャスト性能を備える。
標準自重(g)15
LEDテープ 白 24V dc オスラムLEDテープ 白 24V dcオスラム
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 2000 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで設置できます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TF2000TW-G1●コード番号:210-1540アズワン品番65-7253-59