カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)

「tw2g」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
完全ワイヤレスイヤホン audio-technica完全ワイヤレスイヤホンaudio-technica
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】。イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】。ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】。高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け。合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】。両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています。【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】
付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L)質量(g)イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5接続方式Bluetooth対応【コーディック】LC3、AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時)連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ)イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング搭載
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8B タカチ電機工業タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8Bタカチ電機工業
160税込176
1個
翌々日出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 80.3 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40.3 mm。外形寸法 = 80.3 x 40.3 x 20mm。色 = Black。蓋色 = 黒。シールド = なし。シリーズ = TW。重量 = 22g。トップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃
材質ABS樹脂保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
マキタ用インパクトフック WIZ'Aマキタ用インパクトフックWIZ'A
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
CREATE ポンプヘッド 米式専用 シルバー R250 R250CREATE ポンプヘッド 米式専用 シルバー R250R250
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
待望の米式専用。毎日の空気入れが簡単に。もう空気を入れる度に硬い思いをすることはありません。米式バルブ専用。R250仏式バルブ用ポンプヘッドがあれば、ホースへの接続はそのままに、先端部分だけの交換で使用できます。最大200psi/14barまで空気を入れられます。360度回転するので、狭い場所でも使いやすい。pacific CyclesのCarryME(キャリミ、キャリーミー)の後輪にも使用可能です。重量:41g。PATENT:CREATEAIRTOOLS.COM。GB 2551965:US 10,166,825 B2。CN 3408511:Germany Patent Pendi。TW 1606203
R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバー R250R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバーR250
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
毎日の空気入れが簡単に。もう空気を入れる度に硬い思いをすることはありません。エアボーンZT-A15の新型改良モデル。ほぼ仏式専用と割り切って開発することで、使いやすさが大幅に向上。仏式バルブなら、真鍮製のネジ式バルブ、チューブラーなどのねじなしバルブ、TPUチューブの樹脂バルブすべてに対応します。最大200psi/14barまで空気を入れられます。仏式バルブがリムから14mm以上出ていること。 ←これ重要です。対応バルブ:仏式、米式 (先端の筒を反時計側に回して外すと、米式対応)。重量:41g。PATENT:CREATEAIRTOOLS.COM。GB 2551965:US 10,166,825 B2。CN 3408511:Germany Patent Pendi。TW 1795942:European Patent Pending
デジタルタスクメータ SRIC(スリック)デジタルタスクメータSRIC(スリック)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
タスクウォッチは、除雪機や車両系建設機械等の運行管理や稼動記録を加速度センサーで克明に記録します。本体は、マグネット足付の防滴ケースに収納でき「開始」「停止」のスイッチで簡単に操作ができます。記録したデータは標準添付アプリケーションソフト「タスクウォッチマネージャ」で作業日報が自動作成できます。機械式タスクメーターと同様に機械の振動を記録します。
仕様●標準添付アプリケーション:TW-2/TR-10G専用(ID認証)●保存方式:EEPROM●防滴ケース(mm):138(H)×141(W)×92(D)容量記録:連続約30日間電源(V)角形アルカリ乾電池9型対応OSアプリケーション:Microsoft Windows10、Windows11センサー加速度:3軸加速度センサ通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約60日間(目安)集計機能アプリケーション:データ取得、日報作成、データ集計、月報作成、日報編集、日報印刷 (印刷にはMicrosoft社のExcelが必要)
デジタルタスクメータ+マグネットセット SRIC(スリック)デジタルタスクメータ+マグネットセットSRIC(スリック)
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
タスクウォッチは、除雪機や車両系建設機械等の運行管理や稼動記録を加速度センサーで克明に記録します。本体は、マグネット足付の防滴ケースに収納でき「開始」「停止」のスイッチで簡単に操作ができます。記録したデータは標準添付アプリケーションソフト「タスクウォッチマネージャ」で作業日報が自動作成できます。機械式タスクメーターと同様に機械の振動を記録します。タスクウォッチ本体の電池蓋の上面に取付け、金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。
仕様●標準添付アプリケーション:TW-2/TR-10G専用(ID認証)●保存方式:EEPROM●防滴ケース(mm):138(H)×141(W)×92(D)容量記録:連続約30日間電源(V)角形アルカリ乾電池9型対応OSアプリケーション:Microsoft Windows10、Windows11センサー加速度:3軸加速度センサ通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約60日間(目安)集計機能アプリケーション:データ取得、日報作成、データ集計、月報作成、日報編集、日報印刷 (印刷にはMicrosoft社のExcelが必要)
デジタルタスクメータ+スターターユニットセット SRIC(スリック)デジタルタスクメータ+スターターユニットセットSRIC(スリック)
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
タスクウォッチは、除雪機や車両系建設機械等の運行管理や稼動記録を加速度センサーで克明に記録します。本体は、マグネット足付の防滴ケースに収納でき「開始」「停止」のスイッチで簡単に操作ができます。記録したデータは標準添付アプリケーションソフト「タスクウォッチマネージャ」で作業日報が自動作成できます。機械式タスクメーターと同様に機械の振動を記録します。スタータユニットを使用する事で車両イグニッションキーのON・OFFに連動してタスクウォッチの記録開始・停止を制御する事ができます。
仕様●標準添付アプリケーション:TW-2/TR-10G専用(ID認証)●保存方式:EEPROM●防滴ケース(mm):138(H)×141(W)×92(D)容量記録:連続約30日間電源(V)角形アルカリ乾電池9型電圧(V)シガーソケット DC12 / DC24 対応ケーブル長(m)1.4対応OSアプリケーション:Microsoft Windows10、Windows11コネクタ形状シガープラグ(オス) / USB(Type-C)センサー加速度:3軸加速度センサ通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約60日間(目安)集計機能アプリケーション:データ取得、日報作成、データ集計、月報作成、日報編集、日報印刷 (印刷にはMicrosoft社のExcelが必要)
デジタルタスクメータ+スターターユニット+マグネットセット SRIC(スリック)デジタルタスクメータ+スターターユニット+マグネットセットSRIC(スリック)
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
タスクウォッチは、除雪機や車両系建設機械等の運行管理や稼動記録を加速度センサーで克明に記録します。本体は、マグネット足付の防滴ケースに収納でき「開始」「停止」のスイッチで簡単に操作ができます。記録したデータは標準添付アプリケーションソフト「タスクウォッチマネージャ」で作業日報が自動作成できます。機械式タスクメーターと同様に機械の振動を記録します。スタータユニットを使用する事で車両イグニッションキーのON・OFFに連動してタスクウォッチの記録開始・停止を制御する事ができます。タスクウォッチ本体の電池蓋の上面に取付け、金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。
仕様●標準添付アプリケーション:TW-2/TR-10G専用(ID認証)●保存方式:EEPROM●防滴ケース(mm):138(H)×141(W)×92(D)容量記録:連続約30日間電源(V)角形アルカリ乾電池9型電圧(V)シガーソケット DC12 / DC24 対応ケーブル長(m)1.4対応OSアプリケーション:Microsoft Windows10、Windows11コネクタ形状シガープラグ(オス) / USB(Type-C)センサー加速度:3軸加速度センサ通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約60日間(目安)集計機能アプリケーション:データ取得、日報作成、データ集計、月報作成、日報編集、日報印刷 (印刷にはMicrosoft社のExcelが必要)