カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式インパクトレンチ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 自転車部品(9)
  • 家電(8)
  • 研磨材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 住設機器(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
バッテリー電圧(V)
差込角(mm[inch])
最大トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)ボルト
バッテリー容量(Ah)
6
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M10~M16
充電時間
30~45分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
0~3200・3200
最大打撃数(min-1[回/分])
4000
エコロジープロダクト
エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw300」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ 小型 マキタ充電式インパクトレンチ 小型マキタ
65,980税込72,578
1台
当日出荷
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
ウエイトバンド TWシリーズ ナビス(アズワン)ウエイトバンド TWシリーズナビス(アズワン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から12日以内出荷
上肢や下肢に巻き付けて、ウエイトレベルに合わせた訓練ができます。ウエイトレベルによってカラーを変えています。巻きつける際は面ファスナーで簡単に装着できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
材質表面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)、中身/スチール(Φ1.4mmショットボール)
TATULA TW 300/400 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TATULA TW 300/400DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Toughness & Durability! 待望のヘビーライン対応TWS搭載機。ビッグベイト・ジャイアントベイトでのモンスター狙いに。「HYPERDRIVE DESIGN」による初期性能が長く続くことを目指した設計思想の次世代ベイトリール。滑らかな回転が持続するHYPERDRIVE DIGIGEAR搭載。HYPER ARMED HOUSING、ギアとスプールを強く高精度で支持。直径43mm超々ジュラルミンマグフォーススプール搭載。
ベアリング(ボール/ローラー):7/1
冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き 東安冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き東安
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
冷却水は、市販の純水をご使用いただけます。おすすめは、Panasonic製「パナクーラントG(10L)」です。交換頻度は、溶接頻度によりますが、2,3か月に一度が目安になります。※冬場は、冷却水が凍らないようご注意ください。
付属品呼び水ポンプ質量(kg)16.2タイプ【送水、復水ねじ】5/8-18UNFスイッチ【電源スイッチ】防水タイプ(5万回以上使用可能)タンク容量(L)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×255×335定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用)最大吐出圧力(MPa)0.3定格使用率(%)100(連続)入力電圧変動許容範囲(V)200±10%吐出流量(L/min)50Hz/60Hz5-7(効率タイプ)
スパドールTW-3000 タイムケミカルスパドールTW-3000タイムケミカル
5,198税込5,718
1箱(5kg)ほか
翌々日出荷
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する汎用型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用タイプ水溶性外観液:微濁透明乾燥塗膜透明対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用危険物の類別非危険物関連資料(0.18MB)処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理効果防止効果:1~2層
溶接棒ホルダ 東安溶接棒ホルダ東安
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
1.本体金具部分は鍛造製で耐熱・強度・耐摩耗等性能アップ!2.耐熱性の優れた絶縁物を使用
仕様holder-TW300径(Φmm)使用棒線:2.6~6.0接続方式電源:ねじ止め溶接電流(A)100~300電線仕様-太さ(mm)22~38
ドラフティングテーブル MUTOHドラフティングテーブルMUTOH
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
C形止め輪 軸用(鉄/ACP(燐酸塩被膜)) オチアイC形止め輪 軸用(鉄/ACP(燐酸塩被膜))オチアイ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
材質厚さt(mm)5表面処理ACP(燐酸塩被膜)形状軸用C形止め輪寸法a(mm)-寸法m(mm)5.2寸法d0(mm)4(最小)
ツインスポークハンドル車 TW-F MIYOSHI(小西製作所)ツインスポークハンドル車 TW-FMIYOSHI(小西製作所)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
種類ツインスポーク材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP使用温度(℃)max80 min-20
ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A300TAKAYAWORKWEAR
6,598税込7,258
1枚
4日以内出荷
東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したジャケット。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。アクティブ&シャープな印象の立ち衿仕様。
エコマーク認定認定素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 010
鉄工やすり EA521TWシリーズ エスコ鉄工やすり EA521TWシリーズエスコ
2,880税込3,168
1本
翌日出荷
300mm 鉄工やすり(角/中目) エスコ300mm 鉄工やすり(角/中目)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状アズワン品番64-2217-56
300mm 鉄工やすり(三角/中目) エスコ300mm 鉄工やすり(三角/中目)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角アズワン品番64-2217-70
300mm 鉄工やすり(角/細目) エスコ300mm 鉄工やすり(角/細目)エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状アズワン品番64-2217-60
300mm 鉄工やすり(三角/細目) エスコ300mm 鉄工やすり(三角/細目)エスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角全長(mm)370刃長(mm)300目の粗さ細目アズワン品番64-2217-74
300mm 鉄工やすり(三角/粗目) エスコ300mm 鉄工やすり(三角/粗目)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角全長(mm)370刃長(mm)300目の粗さ粗目アズワン品番64-2217-64
300mm 鉄工やすり(角/粗目) エスコ300mm 鉄工やすり(角/粗目)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状アズワン品番64-2217-50
C形止め輪 穴用(鉄/ACP(燐酸塩被膜)) オチアイC形止め輪 穴用(鉄/ACP(燐酸塩被膜))オチアイ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
適合穴径d1(Φmm)300寸法d3(mm)315材質厚さt(mm)5表面処理ACP(燐酸塩被膜)形状穴用C形止め輪寸法a(mm)-寸法b(mm)16寸法m(mm)5.2寸法d0(mm)4(最小)適合穴径d2(Φmm)308
三徳包丁165mm&ペティナイフ130mm よこやま三徳包丁165mm&ペティナイフ130mmよこやま
28,980税込31,878
1セット
8日以内出荷
セット内容三徳包丁、ペティナイフ材質桂:ポリプロピレン全長(mm)三徳包丁:約305、ペティナイフ:約250質量(g)約170材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)材質(ハンドル)朴木刃渡り(mm)三徳包丁:約165、ペティナイフ:約130
タラップ(後付用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(後付用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様磨き材質ステンレス(SUS304)平鋼
タラップ(後付用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(後付用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タラップ(後付用)ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様後付用材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
28,980税込31,878
1本
7日以内出荷
レイヤーガード構造・機能はそのままに、モジュールの小型化によりダウンサイジングを実現し、デザインバリエーションの幅を広げたG-STEELモデルです。衝撃に耐える樹脂製のインデックスは、表面に施した蒸着膜をレーザーで削り、タフネスと美しさを両立。樹脂製のベゼルで、装着性を高める肉厚のソフトウレタンバンドは、長時間の着用でも手首への負担を軽減します。更に、樹脂ベゼル×ステンレスケースの組み合わせがカジュアルなデザインとなっています。マルチバンド6をはじめ針退避機能、フルオートダブルLEDライトなどの実用性も兼備しています。
材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール質量(g)84構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55.9 × 49.3 × 15.3機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約7ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,298税込3,628
1個(300g)
5日以内出荷
シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,898税込4,288
1個(300g)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SS300チタン TW200/225 2JL/BA-DG07J BEAMS(ビームス)SS300チタン TW200/225 2JL/BA-DG07JBEAMS(ビームス)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種TW200/225(2JL/BA-DG07J/BA-DG09J)
SS300ソニック TW200/225 2JL/BA-DG07J BEAMS(ビームス)SS300ソニック TW200/225 2JL/BA-DG07JBEAMS(ビームス)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種TW200/225(2JL/BA-DG07J/BA-DG09J)
FT-HT型インダクションブロック ファーステックFT-HT型インダクションブロックファーステック
219,800税込241,780
1個
30日以内出荷
永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】オーディオテクニカ・イヤホン/ヘッドホンATH-ANC300TWATH-ANC400BTATH-CC500BT BGATH-CC500BT BKATH-CK1TW BKATH-CK1TW BLATH-CK1TW ORATH-CK1TW WHATH-CK3TW SIATH-CK3TW TSATH-CK3TWATH-CKR300BTATH-CKR500BTATH-CKR700BTATH-CKR70TW BGATH-CKR70TW BKATH-CKS30TW BKATH-CKS30TW BLATH-CKS30TW PKATH-CKS30TW WHATH-CKS30TW+ATH-CKS330XBTATH-CKS50TW BGATH-CKS50TW BKATH-CKS50TW BLATH-CKS5TW LTDATH-CKS5TWATH-CKS660XBTATH-CKSXBT SVNATH-HL7BTATH-M20xBT WHATH-M20xBTATH-M50xBT2 DSATH-M50xBT2 IBATH-M50xBT2 MOATH-M50xBT2ATH-MVL2 IMATH-MVL2 JVATH-MVL2 TSATH-S220BT BKATH-S220BT BRDATH-S220BT NBGATH-S220BT WHATH-S300BTすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Y0TW98010 WHM9200TLF15B29スポーク300/ニップル SHIMANO(シマノ)Y0TW98010 WHM9200TLF15B29スポーク300/ニップルSHIMANO(シマノ)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
Spoke (300 mm/1 pc.) and nipple (1 pc.) WH-M9200-TL-F15
OF-100 アウトフロントブラケット CATEYEOF-100 アウトフロントブラケットCATEYE(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
サイクロコンピュータをステム前に設置できるCATEYE純正のブラケット ステム前に取り付けることによりすっきりとしたハンドルまわりを実現 目線の移動が少なく、走行中に安全にサイクロコンピュータの表示が確認可能 CATEYEサイクロコンピュータに対応(Vシリーズ、CC-TR310TW、CC-TR-210DW、CC-TR300TW、CC-TR200DW、CC-AT200W、有線モデルは除く)
付属品スペーサーブラックアズワン品番64-9553-16取付径(Φmm)31.8mm、25.4~26.0mm(スペーサー使用)
ケーブルジョイント 東安ケーブルジョイント東安
3,798税込4,178
1箱(2組)
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KING JIM キングジム】★ラベルライター「テプラ」PRO SR530PRO SR5500PPRO SR5900PPRO SR750PRO SR-R680PRO SR-R7900PPRO SR-R980SR3500PSR3700PSR3900PSR550SR670SR6700DSR950SR970WR1000【maxell マクセル】★プロジェクターMC-AW3005JMC-BW302JMC-TW3506JMP-AW4001JMP-TW4011JSB-3J【Donner】★電子ピアノDDP-60DDP-80【KIMFBAY キムベイ】★電子ピアノBL-580BL-8813BL-8818KFB-130KFB-8819などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ソースネクスト Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300 337230 ソースネクストソースネクスト Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300 337230ソースネクスト
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
ケーブル長(m)2機能エコーキャンセル視野角360°指向性360°広帯域マイク対応アプリケーションZoom、Google Meet、Google Hangouts、Microsoft Teams、Slack、Skype、Skype for Business、Cisco Webex Teams、Cisco WebEx Meetings、Bluejeans Go To Meeting、Facebook Live、YouTube Live Streaming、V-Cube、Lifesize、LiveONなどノイズキャンセリング
SLPW スプールBBリムーバーII SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW スプールBBリムーバーIISLP WORKS(エスエルピーワークス)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
[キット内容]本体、プッシュユニット(スペア1個)【ご注意】 ・スプールピンが硬くて外せない場合は、無理に外そうとしますとスプールの破損につながる恐れがございますのでご注意ください。 またその様な場合は点検をさせていただきますので販売店様よりお預けください。TATULA TW 300/400には対応していません。
用途カスタムツール質量(g)38
ブリスト マリノ Fishiman(フィッシュマン)ブリスト マリノFishiman(フィッシュマン)
67,980税込74,778
1本
6日以内出荷
ランカーハンター用贅沢ベイトロッドで主導権を握る陸っぱりで大型のシーバス、大型青物や大型ヒラメなど怪物級の魚を獲るためにベイトタックルに転向しているアングラーが増えている。しかし一般的にはとても投げやすいMHスペックロッドでは、どうしてもキャッチ出来なかったシチュエーションがある。それは水中のシモリ(岩礁や根)から大物相手に引きずり出すパワー。そして激流の海や川での大物相手での主導権争いに負けてしまうことがある。これらを克服する為のHスペックのベイトロッド開発がスタートした。強くするだけではなく、さらに追加したい性能は、「感度」「追従性」「2oz超えルアーを振り切れる」これらの要素を盛り込んだランカーハンター用、贅沢ベイトロッドがゴール。その名は「MARINO 9.9H」。Hスペックパワーにし、感度と張りが格段にアップし魚がバイトして来た瞬間に出遅れる事の無くフックアップできるようにした。進化したティップの曲がりは比較的小型の魚も弾かずに追従が可能。これはベンダバール10.1Mのティップ作りの成功があったのが大きい。大物相手ではHスペックのポテンシャルを全て発揮して様々な大型魚にも主導権を渡さないファイトができ、全長を10f未満にした事もありスムーズなランディングが可能になった。そして、このロッドのもう1つのミッション。約2.5ozのビッグルアーをスパッと振り抜ける事。今までの長尺ロッドは2ozを超えるビックベイトやルアーだとどうしてもフワっとしたキャストになりがちだったが、これを解決したのがHスペックの長尺ロッド。15gくらいから3ozくらいまでのルアーを遠くまで飛ばす気持ちよさを実感できるまでに仕上がった。飛距離、感度、パワーを実装したMARINO9.9Hで磯やサーフ、ウェーディングの釣りで猛者魚とのファイトを存分に満喫していただきたい。【グリップ部】トリガー下からエンドグリップ最下部まで43cmの長さは遠投性能と快適な取り回しを意識した。またエンドキャップは硬質ラバーを採用。【ティップ】強烈な張りが感度を高め、内部層に施した中~低弾性カーボンの曲がりがフッキングやキャスト時にアングラーをサポート。また2オンス以上の負荷がかかっても曲がりすぎないように設計。【ガイド・ブランクス】ガイドはMARINOの遺伝子を引き継いでダブルフットガイドを採用。これにより重いウェイトのルアーにもガイドが曲がる、外れるなどの不安も無くしっかりと大物とのファイトを堪能できる。 ティップ部はアンサンドフィニッシュとし、塗装しないことでわずかではあるが先重り感を避けた。スタッフ推奨リールシマノアンタレスDCMD、エクスセンスDC、カルカッタコンクエスト200・300・400、グラップラー300HG、スコーピオンMD301XGダイワIMZ、スティーズA TW HLC、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW、ジリオンSVTW、リョウガ1520、HRFソニックスピード、Z2020BLACK LIMITED、 タトゥーラTW300・400アブガルシアレボBEAST、レボROCKET、ビッグシューター、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:15~70タイプ継数:3ピース全長(cm)302自重(g)300号数ライン(PE):2~6仕舞(cm)104.5
アースクランプ 東安アースクランプ東安(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP2.アルミ製で熱を発散!3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能4.接触面を平らにし、通電性UP5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!3.ケーブルの取付角度360度調整可能!現場作業で役立ちます。型番TW-MEC300入数1本アンペア300A