カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 建築金物(5)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw38」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)

    オチアイ(16件のレビュー)
    459税込505
    1パック(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)

    オチアイ(24件のレビュー)
    459税込505
    1パック(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質形状軸用C形止め輪
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • 強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
    商品タイプ撥水
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP) オチアイ

    丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)

    オチアイ(5件のレビュー)
    489税込538特価
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状丸R形止め輪
  • 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ

    丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)

    オチアイ(5件のレビュー)
    459税込505特価
    1パック(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理ACP形状丸S形止め輪
  • ウエルダージョイントTW-38 プラグ 阪口製作所

    ウエルダージョイントTW-38 プラグ

    阪口製作所
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
  • ウエルダージョイントTW-38 ソケット 阪口製作所

    ウエルダージョイントTW-38 ソケット

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
  • スチールハンドル クローム WAKI(和気産業)

    スチールハンドル クローム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    引き出しなどの取っ手に最適です。
    材質クローム取手取手
  • 木製ハンドル WAKI(和気産業)

    木製ハンドル

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    引き出しなどの取っ手に最適です。
    材質天然木全長(mm)120ピッチ(mm)106高さ(mm)25幅(mm)13適合扉厚(mm)15取手取手
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    10,980税込12,078特価
    1箱(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状軸用C形止め輪
  • スチールハンドル  黒 WAKI(和気産業)

    スチールハンドル 黒

    WAKI(和気産業)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    引き出しなどの取っ手に最適です。
    材質取手取手
  • ベッドサイドテーブル マルチ機能 アズワン

    ベッドサイドテーブル マルチ機能

    アズワン
    31,300税込34,430
    1台
    当日出荷
    耐荷重に優れ、自由に高さ調節が可能です。足元がU字型になっていますので、床頭台を収納したり車椅子の方も使用できます。
    材質本体/アルミニウム、天板/HPL化粧板質量(kg)約15寸法(幅W×奥行D)(mm)脚部(足元):外寸法/730×420、内寸法/600×350テーブル寸法(mm)800×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×725~1050キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー付き)均等耐荷重(kg)20アズワン品番7-6288-01
  • ドアハンドル WAKI(和気産業)

    ドアハンドル

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    扉の取っ手に最適です。
    材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)25クローム取手取手
  • ノックピン落下防止用ワッシャ タカノ

    ノックピン落下防止用ワッシャ

    タカノ
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    材質STKM11A
  • グラファイトワイパー替えゴム 曲面ウィンドウ用 NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム 曲面ウィンドウ用

    NWB(日本ワイパブレード)
    859税込945
    1本
    翌日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリの解消を実現!
    幅(mm)6タイプ曲面ウィンドウ用商品タイプグラファイト
  • C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    7,098税込7,808
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
  • ウェルダー 阪口製作所

    ウェルダー

    阪口製作所
    5,198税込5,718
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    適合ST-38セット内容オス×2、メス×2
  • 部品 ケーブルジョイントTW-38ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントTW-38ネジ止

    阪口製作所
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • 油膜落としワイパーブレード ギラレス マルエヌ

    油膜落としワイパーブレード ギラレス

    マルエヌ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    取り付け形状9×3 Uクリップ仕様Uクリップ商品タイプ油膜落とし
  • 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    10,980税込12,078
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状丸R形止め輪
  • 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状丸S形止め輪
  • 五股樹脂ベース 脚端部品 LAMP(スガツネ工業)

    五股樹脂ベース 脚端部品

    LAMP(スガツネ工業)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
    用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ナイロン/ウレタンブラック車輪径(Φmm)50寸法H(mm)126
  • 3/8絶縁トルクレンチ Pro-Auto

    3/8絶縁トルクレンチ

    Pro-Auto
    57,980税込63,778
    1本
    3日以内出荷
    。摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。ラチェット機能、ワンウェイ右締めのみのクリックタイプです。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。
    用途HV車、EV車の整備に寸法(mm)D37×T53全長(mm)388質量(g)955種類クリック形差込角(mm)9.5規格EN60900、IEC60900ヘッド形状ラチェット形測定範囲(N・m)10~50
  • 3/8"プロ用デジタルトルクレンチ RED EAGLES

    3/8"プロ用デジタルトルクレンチ

    RED EAGLES
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    トレサビリティ発行OKです!
    用途ボルトの締め、緩めブルー差込角(inch)3/8
  • TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ) 東海

    TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ)

    東海
    25,980税込28,578
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。
    外径(Φmm)300高さ(mm)500圧力方式内外圧式仕様(内ろ紙)有適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)13.5タイプサイドカプラ方式内外圧式圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)ろ過精度標準
  • 3/8"プロ用デジタルトルクレンチ RED EAGLES

    3/8"プロ用デジタルトルクレンチ

    RED EAGLES
    21,235税込23,359
    1個
    5日以内出荷
    トレサビリティ発行OKです!
    用途ボルトの締め、緩めブルー
  • グラファイトリフィール エマノン

    グラファイトリフィール

    エマノン
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。
    用途車用フロントワイパー替えゴム商品タイプグラファイト
  • 超撥水リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)

    超撥水リフィール(ツインレール)

    PITWORK(日産)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • リフイル ワイパー ブレード,LH (ハッスイ) ニッサン

    リフイル ワイパー ブレード,LH (ハッスイ)

    ニッサン
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • シリコンリフィール(ツインレール) PITWORK(日産)

    シリコンリフィール(ツインレール)

    PITWORK(日産)
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    商品タイプ撥水
  • ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片

    山本科学工具研究社(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用JIS規格JIS B7730仕上バフ仕上(測定面)
  • ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)

    ビシャモン
    659,800税込725,780
    1台
    26日以内出荷から31日以内出荷
    レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

    ビシャモン
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    31日以内出荷
    小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。 レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 バッテリー走行で容易に搬送できます。 重い荷物も容易に移動できます。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様電動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 大リード転造ボールねじ用 ナット THK

    大リード転造ボールねじ用 ナット

    THK
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
    仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK

    転造ボールねじ用 リターンパイプナット

    THK
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
    種類丸形仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応