カテゴリ

  • バイク部品(52)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 測定用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • マスク(3)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw4-2」の検索結果

関連キーワード
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8B タカチ電機工業

    タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8B

    タカチ電機工業
    160税込176
    1個
    翌々日出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 80.3 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40.3 mm。外形寸法 = 80.3 x 40.3 x 20mm。色 = Black。蓋色 = 黒。シールド = なし。シリーズ = TW。重量 = 22g。トップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS樹脂保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
  • C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)

    オチアイ(16件のレビュー)
    469税込516
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状穴用C形止め輪表面処理ACP
  • 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業

    小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

    タカチ電機工業(76件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)

    オチアイ(24件のレビュー)
    459税込505
    1パック(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質形状軸用C形止め輪
  • テーブルチェスト ワイド  幅36.6cm ウッドトップ アイリスオーヤマ

    テーブルチェスト ワイド 幅36.6cm ウッドトップ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    【A4対応】【2サイズ】スペースを有効活用できる木天板ワイドタイプのデスクチェストです。奥行・幅の狭いデスクなどで一般的な縦長タイプのテーブルチェストを使用した際の「引出しが引出しにくい!」、「作業スペースが狭い!」という問題を解消します!天板がウッドタイプですので、オフィスやでデスクの色などに合わせやすいデザインです。引出しサイズはA4用紙だけでなく、A4サイズのクリアファイルが入ります。
    用途デスク周りの書類収納・小物収納材質ポリプロピレン、化粧紙貼パーティクルボードホワイト段数3外寸法・幅(mm)366外寸法・奥行(mm)263引出し内寸法(幅)(mm)315引出し内寸法(奥行)(mm)228
  • 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ

    丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)

    オチアイ(5件のレビュー)
    469税込516
    1パック(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質形状丸S形止め輪表面処理ACP
  • 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP) オチアイ

    丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)

    オチアイ(5件のレビュー)
    489税込538
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状丸R形止め輪表面処理ACP
  • テーブルチェスト ウッドトップ アイリスオーヤマ

    テーブルチェスト ウッドトップ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    【A4対応】【2サイズ】天板がウッドタイプのデスクチェストです。 SOHOオフィスや一般家庭のインテリアにもピッタリなデザインで、デスク周りをすっきりさせます。 ※ET-W430:A4浅型3段 ※ET-W421:A4浅型2段・深型1段
    用途デスク周りの書類収納・小物収納材質ポリプロピレン、化粧紙貼パーティクルボードホワイトタイプテーブルチェスト段数3外寸法・幅(mm)262外寸法・奥行(mm)331引出し内寸法(幅)(mm)約217(浅型)/216(深型)引出し内寸法(奥行)(mm)約298(浅型)/297(深型)引出し内寸法(高さ)(mm)約70(浅型)/130(深型)
  • 3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂

    3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(7個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状軸用C形止め輪表面処理3価ホワイト
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    10,980税込12,078
    1箱(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状軸用C形止め輪表面処理ACP
  • ラフレCガタトメワ(アナ(オチアイ 大阪魂

    ラフレCガタトメワ(アナ(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    形状穴用C形止め輪
  • C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    10,980税込12,078
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質形状穴用C形止め輪表面処理ACP
  • カットワイヤーメッキ(アウト) オーエッチ工業

    カットワイヤーメッキ(アウト)

    オーエッチ工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
    破断荷重(t)0.97ロープ径(Φmm)4破断荷重(kg)970RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質形状丸S形止め輪表面処理ACP
  • 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    16,980税込18,678
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質形状丸R形止め輪表面処理ACP
  • ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂

    ムデンNIマルRトメワ(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    形状丸R型止め輪
  • 4芯 延長用ケーブル 東安

    4芯 延長用ケーブル

    東安
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    両端4芯。(メタルコンセント雄雌各1本付き)
    用途送給装置と溶接機の接続適合電源装置CPV-600G・CPXDG-500・CPXDG-600送給装置仕様CM-2301・CML-2301
  • チップ 部品 住友電工ハードメタル

    チップ 部品

    住友電工ハードメタル
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 婦人レッグトルソ吊り式 パールイデア

    婦人レッグトルソ吊り式

    パールイデア
    8,298税込9,128
    1セット
    7日以内出荷
  • T-ウッド マルトクBOX サンコーテクノ

    T-ウッド マルトクBOX

    サンコーテクノ
    3,198税込3,518
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    硬めの木下地にもしっかりと食い込む二条ねじを採用しました
    用途わずか0.9mmの薄い頭部で目立たず綺麗な仕上がり胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子天びん 島津製作所

    電子天びん

    島津製作所(2件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
    最小表示(g)0.001計量皿寸法(mm)Φ110幅(mm)200質量(g)4200タイプ分銅内蔵種類電子天びん奥行(mm)291電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 33 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 33 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    STMicro
    38,980税込42,878
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 33 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 650 V●シリーズ : MDmesh M5●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 79 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 190 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●長さ : 15.75mm●高さ : 20.15mm●STMicroelectronics N チャンネル MDmesh(TM) M5 シリーズ. MDmesh M5 パワー MOSFET は、高電力 PFC と PWM トポロジ向けに最適化されています。主な機能には、シリコンエリア当たりの低オン状態損失と低ゲート電荷の組み合わせなどがあります。太陽電池コンバータ、コンシューマ製品向け電源、電子照明制御など、省エネ指向のコンパクトで信頼性の高いハードスイッチング用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-ウッド ステンレス サンコーテクノ

    T-ウッド ステンレス

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1パック(350本)
    4日以内出荷
    硬めの木下地にもしっかりと食い込む二条ねじを採用しました
    用途わずか0.9mmの薄い頭部で目立たず綺麗な仕上がり胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片

    山本科学工具研究社(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • TENQOO直付40形W230SUS 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W230SUS

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    カテゴリーステンレス逆富士器具
  • TENQOO直付40形W230防水 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W230防水

    東芝ライテック
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
  • 電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所

    電子天びん アミディア 校正証明書付

    島津製作所
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
    寸法(mm)約200×291×241質量(kg)約4.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)計量皿寸法(Φmm)約110計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • TENQOO直付40形W230冷凍用 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W230冷凍用

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)3本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42100距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
  • 電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所

    電子天びん アミディア 校正証明書付

    島津製作所
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
    寸法(mm)約200×291×241質量(kg)約4.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)計量皿寸法(Φmm)約110計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • K Series(KQ2TW04) SMC

    K Series(KQ2TW04)

    SMC
    6,198税込6,818
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状クロス適合チューブ外径(Φmm)4
  • ケーブル プーリ 4 4TW-1133H-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル プーリ 4 4TW-1133H-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤ プーリ 2 4TW-1133F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤ プーリ 2 4TW-1133F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
  • ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    23,980税込26,378
    1セット
    20日以内出荷から26日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。硬さのバラツキは極めて理想的です。硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • TW型 無段変速機 酒井製作所

    TW型 無段変速機

    酒井製作所
    229,800税込252,780
    1台
    31日以内出荷から91日以内出荷
    汎用性に優れた経済タイプ
  • ブレーキパッドキット 2 4TW-W0046-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキパッドキット 2 4TW-W0046-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3LC-W0045-50他社参考品番(VESRAH)VD-253
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • レデューシングユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンティアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。