カテゴリ

  • 物流用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「twa-0.7」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング戻りタイプ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    スプリング戻りタイプ用手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
    種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
  • パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
    受圧面積(cm2)14.52シリンダ外径D(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lロッド径f(Φmm)38サドル径o(Φmm)35ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
ジャッキカテゴリ