カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 電動工具(5)
  • 測定用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「twa-0.9」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング戻りタイプ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    スプリング戻りタイプ用手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
    種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
  • LTWA形軽量手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    LTWA形軽量手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。超軽量で防錆効果もあります。単動タイプ用
    仕様●操作吐出量(mL/1回)高圧:2●操作吐出量(mL/1回)低圧:11吐出圧力(MPa)72(高圧)、1(低圧)ポート径Rc3/8
  • パワージャッキ用軽量手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用軽量手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。 超軽量で防音効果もあります。
    操作吐出量(mL)高圧2、低圧11
  • 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器

    個人装着型 SC-04乾電池仕様

    理研計器
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
    サンプリング方式拡散式検知原理定電位電解式保護等級IP66/67相当質量(g)約93外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示RoHS指令(10物質対応)対応データロギング有無
  • E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    E形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
    ポートネジmNPT3/8
  • EL形低身ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EL形低身ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付です。取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。低身ジャッキ(ELシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップの角度は平行、吊環付
    仕様揚力(tf):100ストローク(mm)55揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)787最低高さ(mm)141寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)24ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.9【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
  • E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    E形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付
    仕様揚力(tf):50寸法t(mm)3揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88寸法s(mm)95ロッド径(Φmm)85シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ベースネジ径c(mm)4-M12×16Lポートまでの高さL(mm)29ポートネジmNPT3/8サドル径(Φmm)o:70
  • JN形安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    JN形安全ナット付ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    許容横荷重は揚力の1/20です。油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。操作方法:扛上した荷重を長時間その位置で保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。安全のためにサポート(かましもの)を併用してください。ロッドを上昇させた後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。ロッドを戻す時は、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを上方へ移動させた後、ロッドの戻し操作を行います。
  • E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    E形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
    仕様揚力(tf):15寸法t(mm)7揚力(kN)150受圧面積(cm2)21.24寸法s(mm)42ロッド径(Φmm)46シリンダ外径(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ベースネジ径c(mm)2-M10×15LポートネジmNPT3/8サドル径(Φmm)o:40
  • JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。
    タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
  • パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
    受圧面積(cm2)21.24シリンダ外径D(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ベースネジ径c(mm)2-M10×15Lロッド径f(Φmm)46サドル径o(Φmm)40ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • 安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    安全ナット付ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
  • パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)

    大阪ジャッキ製作所
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。 サドルははめ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
    受圧面積(cm2)33.18シリンダ外径D(Φmm)85シリンダ内径d(Φmm)65カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M40×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lロッド径f(Φmm)56サドル径o(Φmm)50ポートまでの高さL(mm)22ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • 安全ナット付低床ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    安全ナット付低床ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    高速道路・鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替に使用できます。 荷重保持のため、安全ナットが付いています。傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨いたします。
    ポートネジmRc3/8付属カップラC-6J
  • 個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付 理研計器

    個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付

    理研計器
    99,980税込109,978
    1台
    13日以内出荷から40日以内出荷
    個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
    質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約3000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式防爆構造本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション警報機能センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自己保持RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【ガス】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報サンプリング方式拡散式音量(dB)80以上(30cm)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
  • 個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式 理研計器

    個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式

    理研計器
    81,980税込90,178
    1台
    61日以内出荷
    個人装着型(小型)。単成分ガス検知用。センサ保証3年。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
    付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ、エネループ(2本)トラスコ品番336-5507幅(mm)54高さ(mm)67奥行(mm)24電源単4形Ni-MH電池(エネループ)2本連続使用時間約2000時間機能バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示表示範囲0.0-30.0ppm検知原理定電位電解式対象ガスシアン化水素防爆構造本質安全防爆構造動作【警報】ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション、【警報復帰】自己保持警報設定値1st 4.7ppm / 2nd 9.4ppm / 3rd 9.4ppm / TWA 0.9ppm / STEL 4.5ppmRoHS指令(10物質対応)対応警報種類【ガス警報】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報、センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常サンプリング方式拡散式音量(dB)80~(30cm)