カテゴリ
- 物流用品(6)
- バイク部品(5)
- 電動工具(3)
- メカニカル部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「twa-1.3」の検索結果

手動油圧ポンプ(単動式)
大阪ジャッキ製作所¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。トラスコ品番457-4737吐出圧力(MPa)低圧:3、高圧:72吐出量(mL)一操作時:(低圧)11、(高圧)2吐出口径Rc2025/03/08有効油量(L)1.3
ホイルコンベア用スタンド
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KLX/Dトラ125 '10-
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。適合車種KLX110/L '02-
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KDX125SR
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KDX/KLX250、SR、R、ES
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KDX200/220SR
ESD ユニバーサル ピンセット タイプAA 130mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)130タイプAA 強靭なストレート刃
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)44.18寸法s(mm)75所要油量(mL)884最低高さ(mm)325ロッド径(Φmm)65シリンダ外径(Φmm)102シリンダ内径d(Φmm)75カラーネジ径a(mm)M102×2カラーネジの長さj(mm)45ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lポートまでの高さL(mm)25ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-1.3サドル径(Φmm)o:50
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプポートネジmNPT3/8
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付仕様揚力(tf):50寸法t(mm)3揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88寸法s(mm)95ロッド径(Φmm)85シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ベースネジ径c(mm)4-M12×16Lポートまでの高さL(mm)29ポートネジmNPT3/8サドル径(Φmm)o:70
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。 サドルははめ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。受圧面積(cm2)33.18シリンダ外径D(Φmm)85シリンダ内径d(Φmm)65カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M40×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lロッド径f(Φmm)56サドル径o(Φmm)50ポートまでの高さL(mm)22ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷から9日以内出荷ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
安全ナット付低床ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥299,800~税込¥329,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷高速道路・鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替に使用できます。 荷重保持のため、安全ナットが付いています。傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨いたします。ポートネジmRc3/8付属カップラC-6J
中空ジャッキ(スプリング戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所¥399,800税込¥439,7801個8日以内出荷中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 サドルはねじ込みタイプです。ピストンロッドはメッキ付でピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。 ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG