「twb-230」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刈払機 ツインブレード 無双 TWB-230P40 ニッカリ

    刈払機 ツインブレード 無双 TWB-230P40

    ニッカリ
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを制御します。 3個のギアで負荷を分散し、抜群の耐久性です。 地面に置いて滑らせるだけの簡単草刈作業が出来ます。
    幅(mm)230全長(mm)230全高(mm)107刃径(Φmm)230
  • 仮払機用替刃 無双ツインブレード 三陽金属(ERBA)

    仮払機用替刃 無双ツインブレード

    三陽金属(ERBA)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    無双ツインブレードTWB-230に取り付けて使用致します。 刃物メーカー独自の技術で抜群の切れ味と耐久性を誇ります。 通常の替刃と比べ下刃の枚数が多く草の絡みを抑制します。
    用途草刈作業にトラスコ品番206-6283適合機種0620材質/仕上SKS-5質量(g)520草刈刃(Φmm)230アズワン品番64-8325-69
  • 刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック)

    刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様

    IDECH(アイデック)(40件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
    用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
  • 揺動式刈払機アタッチメント(SGC-AMバリカル) SGC-AM ゼノア

    揺動式刈払機アタッチメント(SGC-AMバリカル) SGC-AM

    ゼノア
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    「SGC-AM バリカル」は、上下の刃が往復運動するバリカン方式の刈払機用アタッチメントです。バリカン方式なので、石や異物の飛散が従来の刈払機に比べて圧倒的に少なくすることができます。 また、底部に大型のスタビライザーを装備しており、地面に置いてすべらせながら草刈りが出来るので、刈払機の重量が気にならず、楽に草刈りができます。また、掃除機のように前後に滑らせて作業することもできます。 さらに、駆動部がしっかりシールされ、耐久性抜群。プロ向けの長寿命を実現しています。 石の多い現場や、駐車場周り、道路側帯、中央分離帯の草刈りなど決して石飛びのあってはならない現場、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などで「SGC-AM バリカル」が活躍します。5種類のマルチアダプタが付属しているので、ほぼ全ての刈払機でお使いいただけます。
    用途ゴルフ場バンカーのエッジング 水際の草刈り 壁や縁石などの際刈り 車の多い道路周辺 石の多い場所 人の多い公園 などに。刃数(上下)20質量(kg)1.9刈込み高さ(mm)17外径(mm)230
  • 刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ

    刈払機用チップソー 草刈用

    モノタロウ(665件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
    用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • スーパーカルマー専用替刃 標準刃(上下刃セット) IDECH(アイデック)

    スーパーカルマー専用替刃 標準刃(上下刃セット)

    IDECH(アイデック)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    スーパーカルマーPRO部品。 安全面・効率面でバランスが取れたスタンダード刃。スーパーカルマー専用替刃です。(Φ230mm)
    トラスコ品番479-3773種類スーパーカルマー用部品アズワン品番61-3366-52
  • MUSOU ツインブレード用 替刃セット 三陽金属(ERBA)

    MUSOU ツインブレード用 替刃セット

    三陽金属(ERBA)
    3,898税込4,288
    1セット
    翌々日出荷
    三陽金属無双ツインブレード用替刃セットです。
    セット内容上刃・下刃:各1枚
  • 草刈丸R ニシガキ工業

    草刈丸R

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    市販の肩掛け式草刈機に装着できます。 低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。 地面に置いて滑るように刈れます。
    用途道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用、果樹、植木の根回り、水田の畔、水際の草刈り用仕様低速上下刃逆回転方式トラスコ品番778-5933セット内容連結部:連結金具、延長板、取扱い説明書、保証書材質本体:6ナイロン、刃:SKS鋼、安定板:SC鋼長さ(mm)265幅(mm)230質量(kg)1.59高さ(mm)92草刈刃(Φmm)230適合パイプ径(Φmm)24~26mm
  • 剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ

    剪定鋏 アルミ柄

    モノタロウ(155件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
    用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)184質量(g)176刃長(mm)48使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)(生木)10
  • スーパーカルマー 新ダイワ

    スーパーカルマー

    新ダイワ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    上下刃逆回転のハサミ刈りだから、飛散やキックバックの少ない作業が行え、 「縁石のキワ」も「水際の畔刈り」も「障害物の多い場所」も、危険の少ない作業が行えます。
  • MUSOU ツインブレード用 草寄せカバー 三陽金属(ERBA)

    MUSOU ツインブレード用 草寄せカバー

    三陽金属(ERBA)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    三陽金属 無双 ツインブレード用草寄せカバーです。
  • 草刈丸(安全回転バリカン) ニシガキ工業

    草刈丸(安全回転バリカン)

    ニシガキ工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【刈払方式】低速上下刃逆回転方式トラスコ品番431-6509適合機種どの機種にも装着可。(一部不可あり)長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)1.8高さ(mm)120刈刃外径(Φmm)230
  • ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコードカッター 凄楽

    三陽金属(ERBA)(59件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
    付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
  • 充電式スプリット草刈機 マキタ

    充電式スプリット草刈機

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
    機能カラミトリ機能
  • 部品 充電式スプリット草刈機  MUX60DPG2M マキタ

    部品 充電式スプリット草刈機 MUX60DPG2M

    マキタ
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • リーラーコンセント(2コ用) Panasonic(パナソニック)

    リーラーコンセント(2コ用)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
    仕様2P15A125V引張強度N(kgf)50(5)
  • 六角ボルト 全ねじ 左ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ 左ねじ(ステンレス)

    大阪魂(16件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
  • レザーソーSELECT  生木 レザーソー

    レザーソーSELECT 生木

    レザーソー(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • スーパーカルマーセット IDECH(アイデック)

    スーパーカルマーセット

    IDECH(アイデック)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様 ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様
    付属品肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類エンジン刈払機+刈払機アタッチメント使用燃料混合ガソリン(50:1)燃料タンク容量(L)0.6