カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「twc-06」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • ワイヤクリップ(スチール製) TRUSCO

    ワイヤクリップ(スチール製)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
  • 防犯カメラ用 小型で高性能なコンデンサーマイク 塚本無線

    防犯カメラ用 小型で高性能なコンデンサーマイク

    塚本無線
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    小型で高性能なコンデンサーマイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
    付属品電源アダプター仕様超小型集音マイク質量(g)約24出力【音声】RCAJ端子電源DC12V 110mA入力【電源】Φ2.1DCジャック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×43×11(マイク本体部)マイクロホンコンデンサーマイク保証期間1年
  • ステンレス ワイヤークリップ TRUSCO

    ステンレス ワイヤークリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷
    ワイヤーを現場加工できます。
    用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造

    NEWツイストローラー スモール

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • 袋留めクリップ 有効長70mm・50mm TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長70mm・50mm

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1パック(6個)
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)
  • 超硬電着ダイヤモンドバー#325 TRUSCO

    超硬電着ダイヤモンドバー#325

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着 ダイヤモンドバー#230 TRUSCO

    超硬電着 ダイヤモンドバー#230

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着ダイヤモンドバー#600 TRUSCO

    超硬電着ダイヤモンドバー#600

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6