カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「twc5」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ワイヤークリップ TRUSCO

    ステンレス ワイヤークリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    ワイヤーを現場加工できます。
    用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル 1次側

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
  • ウェルダーキャッチ500A TRUSCO

    ウェルダーキャッチ500A

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途中・大型溶接機へのケーブル接続用トラスコ品番256-2146全長(mm)85質量(g)170溶接電流(A)400-500
  • 袋留めクリップ 有効長70mm・50mm TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長70mm・50mm

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(8個)
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)
  • マグネット ワイヤレス充電器 多摩電子

    マグネット ワイヤレス充電器

    多摩電子
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    MFI認証。充電のほかにデータ通信も可能
    色ホワイトコード長さ(m)1最大電流(A)【充電】3
  • マグネット ワイヤレス充電車載ホルダー 7.5W ダッシュボード 多摩電子

    マグネット ワイヤレス充電車載ホルダー 7.5W ダッシュボード

    多摩電子
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    MagSafe対応iPhone専用マグネット式ワイヤレス充電車載ホルダー。粘着ゲル真空吸盤のダッシュボード設置タイプ。MagSafe対応だから正確な位置に吸着し、快適・安全の充電環境を実現。視界を妨げないロングアームタイプ。MagSafe対応iPhone12/12mini/12Pro専用。USB-A/Type-Cケーブル1.2m。電源別売り:本製品をご使用いただくには出力DC5V2A以上のUSB-Aポート搭載の車載USB電源が別途必要です。
    材質<台座>ABS他、PVC他色ブラック質量(g)約45、<台座>約70、約28出力(W)5、7.5ケーブル長(m)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×96×26入力DC5V 2A、9V 2A、12V 1.5A吸着面寸法(Φmm)<台座>約Φ71
  • ツールプリセッタ 日研工作所

    ツールプリセッタ

    日研工作所
    ¥6,498,000税込¥7,147,800
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • ワイヤクリップ(スチール製) TRUSCO

    ワイヤクリップ(スチール製)

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
  • 超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着ダイヤモンドバー#600 TRUSCO

    超硬電着ダイヤモンドバー#600

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6