「twe 鍵」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWE 同一キー南京錠 アイアイ

    TWE 同一キー南京錠

    アイアイ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(12個)
    当日出荷
    キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。
    材質(本体)黄銅(真鍮)吊内径(mm)18ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
  • TWE ステンレス吊 南京錠 同番 アイアイ

    TWE ステンレス吊 南京錠 同番

    アイアイ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    キー3個付です
    材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)ロックキー式
  • TWE シリンダー錠 WAKI(和気産業)

    TWE シリンダー錠

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    ツルは強度を考慮し、スチールを使用しています。使用条件により、サビが生じる場合があります
    用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)
  • ステンレス吊南京錠(ダブルロック) アイアイ

    ステンレス吊南京錠(ダブルロック)

    アイアイ(10件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
    材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)材質(本体)真鍮種類別キーキー数3本付ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
  • 同一キーシリンダー錠 WAKI(和気産業)

    同一キーシリンダー錠

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
    用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
  • TWE ステンレス吊 南京錠 アイアイ

    TWE ステンレス吊 南京錠

    アイアイ
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サビに強くWロックで頑丈な南京錠。
    材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)ロックキー式
  • TWE ステンレス吊長 南京錠 アイアイ

    TWE ステンレス吊長 南京錠

    アイアイ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
    材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)ロックキー式
  • シリンダー南京錠 ハイロジック

    シリンダー南京錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    種類同一キーロックキー式
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • 南京錠 モノタロウ

    南京錠

    モノタロウ(41件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
    付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • アルファ南京錠 アルファ

    アルファ南京錠

    アルファ(14件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • ステンレス吊南京錠(シングルロック) アイアイ

    ステンレス吊南京錠(シングルロック)

    アイアイ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
    厚さ(mm)12.5材質(本体)真鍮寸法d(mm)18.8寸法a(mm)25寸法e(mm)13.5寸法b(mm)40.8キー数3本付寸法c(mm)22.0寸法f(mm)Φ4.0ロックシステムシングルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
  • アルファ南京錠 同一キー アルファ

    アルファ南京錠 同一キー

    アルファ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
    用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

    SOL HARD(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
  • クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ

    クリヤーケース(マチ付)

    リヒトラブ(7件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    30mmのワイドなマチ付き。多量の書類や雑誌、化粧品入れなどに大変便利。 豊富なサイズバリエーション。分類整理に便利な見出し付き。ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。
    材質オレフィン収納枚数200背幅(mm)マチ30
  • シリンダー弦長南京錠 ハイロジック

    シリンダー弦長南京錠

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体)真ちゅう種類別キーロックキー式材質(吊)真ちゅう
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    スタジオからステージへ、あなたの61鍵キーボードをしっかり保護。Gator Cases GK-61は、61鍵盤キーボード向けの軽量セミハードケースです。耐久性の高いナイロン外装と強化ポリエチレンフレーム、EPSフォームの組み合わせにより、機材を衝撃から守ります。内部は柔らかなトリコット生地とソフトフォームで覆われ、調節可能なストラップがキーボードをしっかりと固定。ペダルやケーブルなどの小物を収納できる大型の外部アクセサリーポケットも備えています。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドルにより、スムーズな移動が可能。運搬時のストレスを軽減し、いつでも最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートします。・61鍵盤キーボードに対応。・軽量で堅牢なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性ナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブル収納用の大型外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 61-Note Keyboards)。・型番:GK-61。・メーカー:Gator Cases。・用途:61鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:61鍵。・内寸:1092 x 445 x 165 mm (43.0 x 17.5 x 6.5 インチ)。・外寸:1235 x 495 x 225 mm (48.62 x 19.49 x 8.86 インチ)。・重量:10.0 kg (22.1 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501444
  • 別注シリンダー錠 WAKI(和気産業)

    別注シリンダー錠

    WAKI(和気産業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    何パックご注文いただいてもキーナンバーが同一になっています。
    用途倉庫や物置などで複数箇所を同一のキーで使用できます。トラスコ品番226-2078幅(mm)40タイプ同一鍵寸法B(mm)23寸法C(mm)223本(付属)ツル幅(mm)6.3
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    88鍵スリムキーボードのための、軽量かつ堅牢なケース。Gator Cases GK-88 SLIMは、スリムタイプの88鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたセミハードケースです。軽量でありながら、頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが一体となり、外部からの衝撃や圧力から大切な楽器を守ります。柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装は、キーボードの表面を傷つけずに優しく保護し、調節可能なパッド入りストラップでケース内でしっかりと固定できます。ペダルやケーブルなどのアクセサリーを収納できる大容量の外部ポケットも装備。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルにより、スリムながらもサイズのある88鍵キーボードの運搬を驚くほど容易にします。移動の多いキーボーディストに、保護力と優れた携帯性を提供します。・スリムタイプの88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards; Reduced Depth) 1 。・型番:GK-88 SLIM。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムタイプ88鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵 (スリムタイプ)。・内寸:1356 x 381 x 152 mm (53.37 x 15.00 x 6.00 インチ)。・外寸:1519 x 450 x 230 mm (59.84 x 17.72 x 9.06 インチ)。・重量:9.97 kg (22.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408505350
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    88鍵スリムキーボードのための、軽量かつ堅牢なケース。Gator Cases GK-88 SLIMは、スリムタイプの88鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたセミハードケースです。軽量でありながら、頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが一体となり、外部からの衝撃や圧力から大切な楽器を守ります。柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装は、キーボードの表面を傷つけずに優しく保護し、調節可能なパッド入りストラップでケース内でしっかりと固定できます。ペダルやケーブルなどのアクセサリーを収納できる大容量の外部ポケットも装備。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルにより、スリムながらもサイズのある88鍵キーボードの運搬を驚くほど容易にします。移動の多いキーボーディストに、保護力と優れた携帯性を提供します。・スリムタイプの88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards; Reduced Depth)。・型番:GK-88 SLIM。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムタイプ88鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵 (スリムタイプ)。・内寸:1356 x 381 x 152 mm (53.37 x 15.00 x 6.00 インチ)。・外寸:1519 x 450 x 230 mm (59.84 x 17.72 x 9.06 インチ)。・重量:9.97 kg (22.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408505350
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    あなたの88鍵キーボードを安全に、どこへでも。Gator Cases GK-88は、88鍵盤キーボードのための軽量セミハードケースです。堅牢なEPSフォームと強化ポリエチレンフレーム、耐久性の高いナイロン外装が一体となり、大切な楽器を衝撃から守ります。内部は柔らかなトリコット生地とソフトフォームで優しく包み込み、調節可能なパッド入りストラップで演奏中のズレを防ぎ、安全に固定。ペダル、ケーブル、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ポケットも装備しています。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルを備え、重い88鍵キーボードもスムーズに移動可能。ライブ、スタジオ、リハーサルなど、様々なシーンであなたの音楽活動を強力にサポートします。・88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブル、楽譜などを収納可能な大容量外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards)。・型番:GK-88。・メーカー:Gator Cases。・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵。・内寸:1460 x 457 x 152 mm (57.5 x 18.0 x 6.0 インチ)。・外寸:1520 x 485 x 220 mm (59.84 x 19.09 x 8.66 インチ) ※外形寸法は資料により差異あり、公式サイト等の複数の情報源を参考に一般的なサイズを記載。・重量:12.7 kg (28.0 lbs) ※資料により9.97kg(22lbs)表記もあり、公式サイト等の複数の情報源を参考に一般的な重量を記載。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502526
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    スリムで奥行きのある88鍵キーボードのための、軽量セミハードケース。Gator Cases GK-88 SLXLは、特定の形状(スリムかつエクストラロング)の88鍵盤キーボードを、しっかり保護して持ち運ぶためのセミハードケースです。頑丈なナイロン外装と、軽量ながら高い保護力を持つEPSフォーム、強化ポリエチレンフレームを組み合わせ。柔らかなトリコット生地の内装と調節可能なストラップで、楽器を安全に固定し傷つきを防ぎます。外部にはアクセサリーポケット、底部には内蔵ホイールとけん引ハンドル、 skid bars を備え、スムーズな移動をサポート。保護性能と運搬性を兼ね備えたモデルです。・スリムかつエクストラロングの88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・アクセサリー収納用外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドル、skid bars で楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Slim, Extra long 88 Note Lightweight Keyboard Case)。・型番:GK-88 SLXL。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムかつエクストラロング88鍵盤キーボードの収納・運搬 (軽量セミハードケース)。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵 (スリム、エクストラロングタイプ)。・内寸:1499 x 381 x 152 mm (59.00 x 15.00 x 6.00 インチ)。・外寸:1626 x 406 x 216 mm (64.00 x 16.00 x 8.50 インチ)。・重量:12.7 kg (28.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408529653
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    ツアーやライブに、キーボードを安全に運ぶパートナー。Gator Cases GK-76は、76鍵盤キーボードのための、移動の多いミュージシャンに最適なセミハードケースです。軽量ながら頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが大切な機材をしっかりと保護。耐久性の高いナイロン外装、柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、そして調節可能なパッド入りストラップにより、運搬時の衝撃や傷からキーボードを守り、ケース内でしっかりと固定します。ペダルやケーブルなどを整理して収納できる大容量の外部アクセサリーポケットも便利です。内蔵ホイールとけん引ハンドル、複数のキャリーハンドルを備え、スタジオからステージまでスムーズかつ快適に移動できます。あなたのパフォーマンスを陰で支える、信頼できるパートナーとなるケースです。・76鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、調節可能なパッド入りストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部アクセサリーポケット。・スムーズな移動を実現する内蔵ホイールとけん引ハンドル。・複数のキャリーハンドルを装備。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 76-Note Keyboards)。・型番:GK-76。・メーカー:Gator Cases。・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:76鍵。・内寸:1308 x 457 x 160 mm (51.5 x 18.0 x 6.3 インチ)。・外寸:1425 x 528 x 236 mm (56.1 x 20.8 x 9.3 インチ)。・重量:7.6 kg (16.7 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501437
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65

    シュナイダーエレクトリック
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します
    仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969アズワン品番65-7298-30