WAKI(和気産業)
別注シリンダー錠
何パックご注文いただいてもキーナンバーが同一になっています。
用途
倉庫や物置などで複数箇所を同一のキーで使用できます。
トラスコ品番
226-2078
幅(mm)
40
タイプ
同一鍵
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
22
鍵
3本(付属)
ツル幅(mm)
6.3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962850
TWE-TF 40MM
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください