カテゴリ

  • 家電(119)
    • スティッククリーナー(18)
    • ハンディクリーナー(8)
    • 炊飯器/精米機(7)
    • レンジ(24)
    • コーヒーマシン/豆挽き(12)
  • 空調・照明・電設資材(3)
    • クランプライト(2)
    • スタンドライト(1)
  • 厨房用品(7)
    • フードウォーマー/クーラー(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
    • サーキュレーター(6)
  • 科学研究・開発用品(7)
    • 実験用品レンタル(1)
  • 住設機器(13)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
すべてのカテゴリ

「twinbird」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーハンディークリーナー ツインバード

    パワーハンディークリーナー

    ツインバード(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
    付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ幅(mm)145質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)ブラック高さ(mm)270奥行(mm)360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド式電源AC電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)集塵容量(L)約 0.7電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下集塵方式サイクロン式吸引力(W)200
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    手軽に使える軽量1.7kg 軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W サイクロン式でゴミと空気を分離 1台2役、スティックでもハンディーでも 手元スイッチでかがまなくても操作可能
    付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1適合床用吸込口ノーマル(ブラシなし)寸法(mm)約225×155×1020質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)270スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチコード長さ(m)約4.5吸込仕事率(W)70集塵容量(L)約0.6運転音(dB)約75以下(参考値)集塵方式サイクロン式電源タイプコード式
  • 2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード

    2電源式ポータブル電子適温ボックス

    ツインバード(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
    付属品棚板×1、AC電源コード×1質量(kg)約8.0(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード冷却方式電子冷却方式保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下庫内容量(L)20
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    9,098税込10,008
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。 2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。 また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。 狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
    付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)適合床用吸込口:フロアータイプ( フルフラットタイプ・スイング機構付 )寸法(mm)約230×225×1050質量(kg)約2.1消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切コード長さ(m)約5吸込仕事率(W)100運転音(dB)約75(参考値)集塵方式サイクロン式電源タイプコード式
  • ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOS

    ルミサス 高演色クランプ式デスクライト

    GENTOS(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
    付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー調色の可否○(昼光色/白色/電球色)エコロジー商品省エネ
  • コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) ツインバード

    コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ)

    ツインバード(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。
    付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)スイッチスライド式 ON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.45電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)充電出力電源(V)DC12/500mA
  • LEDアームライト オーム電機

    LEDアームライト

    オーム電機(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
    付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)650消費電力(W)約8.8(強モード)電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58Aコード長さ(m)約2全光束(Lm)約680(強モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300光源LED×28灯(交換不可)照度(Lx)2000(直下/30cm)光源色昼白色取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下色(本体)ホワイト電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • コンパクト精米器精米御膳 ツインバード

    コンパクト精米器精米御膳

    ツインバード(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.4(コードリール式)定格時間15分
  • LEDデスクライト ツインバード

    LEDデスクライト

    ツインバード
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
    寸法(mm)約285×135×465ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ電源コード(m)約1.8光源LED色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)85.4スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなるJIS照度AA形相当光束(Lm)器具:1025アームフレキシブル光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 【レンタル】サーキュレーター KJ-D997B ツインバード

    【レンタル】サーキュレーター KJ-D997B

    ツインバード
    999税込1,099
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    直進性のある風で、室内の空気を効率よく循環できます。横8の字首振りでよどみやすい場所まで立体的に循環します。
  • サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】 ツインバード

    サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】

    ツインバード(21件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。
    用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)機能風量3段階調節回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
  • ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード

    ミラーガラスフラット電子レンジ

    ツインバード
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
    寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
  • 全自動コーヒーメーカー(6杯用) ツインバード

    全自動コーヒーメーカー(6杯用)

    ツインバード
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    全自動コーヒーメーカー CM-D465Bは、”コーヒー界のレジェンド” 田口護氏監修のもと、豆の風味を損なわない低速臼式フラットミルと、6方向からお湯を注ぐシャワードリップでプロのハンドドリップを再現。大切な人と一緒に楽しめる6杯用モデル 杯数に応じた6段階の蒸らし湯量調整機能 錆びにくいステンレス製ミル刃 取り外せるミル・メンテナンスモード搭載でお手入れかんたん 重ねて収納できるスタッキング式ドリッパー 計量カップ・ペーパーフィルター・お手入れブラシ付
    付属品計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター(サイズ「102」5枚)、ペーパーフィルター(サイズ「103」5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック、かんたんガイド寸法(mm)約160×335×425質量(kg)約4.5容量(mL)最大900( 6カップ )電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800方式ドリップ式電源コード(m)1.4
  • ACハンディーサイクロンクリーナー ツインバード

    ACハンディーサイクロンクリーナー

    ツインバード(14件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
    付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ幅(mm)225寸法(mm)約225×220×390質量(kg)約1.5(製品のみ)スケルトンブラック高さ(mm)390奥行(mm)220電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250スイッチスライド式(ON/OFF)電源AC電源吸込仕事率(W)50集塵容量(L)約0.3電源コード(m)約5運転音(dB)65集塵方式サイクロン
  • 2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス ツインバード

    2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス

    ツインバード(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
    付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1質量(kg)約2.8(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)冷却方式電子冷却方式保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下庫内容量(L)5.5
  • マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバード

    マイナスイオン発生空気清浄機

    ツインバード(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
    付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3材質(本体・フロントカバー)PS寸法(mm)約410×140×430質量(kg)約4(付属品含)パールホワイトコード長さ(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)適合床面積~12畳花粉モード脱臭機能タイマー機能
  • サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース ツインバード

    サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース

    ツインバード
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。
    用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。質量(kg)(約)1.7角度(°)(上下首振り)手動5段階: ( 可動範囲 0 ~ 90 )羽根枚数3 枚定格消費電力(W)(約)28 / 25 ( 50 / 60 Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)307 × 168 × 276電源コード(m)(約)1.8機能風量切替:3段階羽根径(Φmm)(約)195(直径)
  • パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax ツインバード

    パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax

    ツインバード(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    家の中も外も、これ一台でお掃除。 ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。 ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。 0.7Lの大容量ダストケース。 6mのロング電源コード。 ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
    付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋幅(mm)145寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)質量(kg)約1.9(製品のみ)ピンク高さ(mm)220奥行(mm)290電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド(ON/OFF)電源AC電源吸込仕事率(W)200集塵容量(L)約0.7電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下集塵方式サイクロン式(ダストケース式)アズワン品番65-0436-33
  • 全自動コーヒーメーカー ツインバード

    全自動コーヒーメーカー

    ツインバード
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    誰でも手軽に、専門店の味わいを。摩擦熱を抑えて豆の風味を損なわない低速臼式フラットミル。最適な蒸らしによって生まれる堅牢な濾過層。 6ヶ所から内側に向けて斜めにお湯を注ぐシャワードリップで、ハンドドリップを再現。 挽き具合は粗・中・細の3段階調整。83℃と90℃の2段階に調整できる抽出温度設定との組み合わせによって、深煎りは低め、浅煎りは高めといった具合に、自分流の楽しみ方を追求できます。
    付属品計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター×(5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック寸法(mm)約160×335×360質量(kg)約4.1ブラック容量(mL)最大450(3カップ)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)610方式ミル付きドリップ式(全自動)電源コード(m)1.4材質(サーバー)ガラス
  • AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット ツインバード

    AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット

    ツインバード(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
    質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
  • サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】 ツインバード

    サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】

    ツインバード(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。
    用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
  • ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード

    ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ

    ツインバード(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
    寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
  • 精米器MR-E500、MR-E520用フタ ツインバード

    精米器MR-E500、MR-E520用フタ

    ツインバード(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    欠品中
    種類精米器MR-E500、MR-E520用フタ
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。 ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。 自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。 また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
    付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー仕様床用吸込口:ノーマル幅(mm)約230寸法(mm)約230×155×1050質量(kg)約1.5ブラウン高さ(mm)約1050奥行(mm)約170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)170スイッチスライド式吸込仕事率(W)20集塵容量(L)約0.3電源コード(m)約5運転音(dB)68以下集塵方式サイクロン式ヘッド仕様床用吸込口:ノーマル
  • くつ乾燥機 ツインバード

    くつ乾燥機

    ツインバード(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。 梅雨時や雪の多い地域で大活躍。 野球やサッカーの部活動にも。 靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。 サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。 布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。 例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
    寸法(mm)約150×90×220質量(g)約670切替方式シーソースイッチ使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135電源AC100V 50~60 Hzコード長さ(m)約1.8ヒーターコイル式マイカヒーター機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃)タイマーゼンマイ式120分
  • ハンディーブレンダー ツインバード

    ハンディーブレンダー

    ツインバード
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。
    付属品専用計量カップ、カップ用ふた容量(mL)500(専用カップ)質量(g)約820(付属品含)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])TURBO:16700、ON:15500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175電源コード(m)約1.8定格時間1分30秒
  • オーブントースター(コンパクト) ツインバード

    オーブントースター(コンパクト)

    ツインバード(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。 庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。 サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
    付属品天板寸法(mm)350×210×180質量(kg)2.0電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)860枚数トースト:2電源コード(m)1.0庫内寸法(mm)260×160×55タイマー約15分ラック寸法(mm)250×145
  • ハンディーアイロン&スチーマー 除菌 脱臭 パワフルスチーム 3段階温度調節 衣類スチーマー ツインバード

    ハンディーアイロン&スチーマー 除菌 脱臭 パワフルスチーム 3段階温度調節 衣類スチーマー

    ツインバード(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095B/ESA-4095Wは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。 用途に合わせて温度設定が可能だからハンディだけでなくアイロンとしても使用できる。
    用途スーツ・ジャケット・コート・セーター・スカート・帽子・ぬいぐるみ・カーテン・ソファ・レース・ウール・カシミヤ 色々な布製品に使えます。 【ジャケットなどの厚手の衣類】 ハンガーにかけたまま端を軽く引っ張りながら、ブラシで衣類をなでるようにしてスチームをかけます。 【ワイシャツなどのポリエステル生地】 衣類ブラシを衣類にしっかりとあててスチームをかけます。 【セーターなどのデリケートな生地】 ブラシを衣類から離してスチームをあて、形を整えます。そで口や首まわりなどの伸びやすい部分は形を整えながらたっぷりとスチームをかけます。付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ容量(mL)75消費電力(W)800
  • ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード

    ミラーガラスフラット電子レンジ

    ツインバード
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。 調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。 あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。 また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。 引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
    寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5ブラック定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)600電源コード(m)1.4庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー10分庫内容量(L)20出力切替あたため:600W、500W、煮込み、解凍省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60待機時消費電力(W)2.6/年
  • 超音波洗浄器 ツインバード

    超音波洗浄器

    ツインバード
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 大きめのメガネでも入るゆとりサイズ 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付 便利なワンプッシュオープンふた 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵
    付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー寸法(mm)約225×155×145ホワイト質量(g)約935(製品のみ)、約995(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26コード長さ(m)約1.5周波数(kHz)42(超音波振動周波数)タイマーICタイマー 約3分間オートオフ洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)
  • 2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード

    2電源式ポータブル電子適温ボックス

    ツインバード
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。 開けずに中身が確認可能な透明窓付。 キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。 クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
    付属品棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1質量(kg)約6.1(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×525電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード冷却方式電子冷却方式保冷温度保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下庫内容量(L)13.0
  • クリーナーTC-E261、TC-E262用紙パック ツインバード

    クリーナーTC-E261、TC-E262用紙パック

    ツインバード
    1,398税込1,538
    1パック(12枚)
    当日出荷
  • センサー付フラット電子レンジ ツインバード

    センサー付フラット電子レンジ

    ツインバード
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。 インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
    仕様高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W)質量(kg)約9ブラック出力(W)1000/900/600/500/200/100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ドアハンドル含まず)センサー赤外線センサー電源コード(m)約1.4モードメニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品庫内寸法(mm)約315×330×195年間消費電力量(kWh/年)58.2省エネ基準達成率(%)103設置条件上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
  • センサー付フラット電子レンジ(ミラーガラス仕様) ツインバード

    センサー付フラット電子レンジ(ミラーガラス仕様)

    ツインバード
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。 大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。
    質量(kg)約13.5ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)電源コード(m)約1.4モード自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200高周波出力(W)600(50Hz)、700(60Hz)庫内寸法(mm)約W320×D330×H185タイマー15分庫内容量(L)20出力切替あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W年間消費電力量(kWh/年)2.6(待機時)省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60.0
  • チョッパー付ハンディーブレンダー ツインバード

    チョッパー付ハンディーブレンダー

    ツインバード(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製
    用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター質量(kg)約1.2 付属品含める消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpmコード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97定格消費電力(W)100電源(AC V)100定格時間(分)1.5電源周波数(Hz)50/60最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
  • HC-E243用布フィルター ツインバード

    HC-E243用布フィルター

    ツインバード
    459税込505
    1個
    当日出荷
  • ACハンディーサイクロンクリーナー ツインバード

    ACハンディーサイクロンクリーナー

    ツインバード
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    1台で家中のお掃除が出来る、ACハンディークリーナー。 約5mの電源コードと豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 本体約1.6kgの軽量ボディで、取り回しもよくお掃除の負担を軽減します。
    付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル幅(mm)110質量(kg)1.6ブラック高さ(mm)160奥行(mm)340電源(V)AC100 (50-60Hz)消費電力(W)250スイッチスライド式電源AC電源コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×340×160吸込仕事率(W)50集塵容量(L)0.3電源コード(m)約5.0運転音(dB)65集塵方式サイクロン式
  • AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター ツインバード

    AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター

    ツインバード(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
    質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
  • 空気清浄機ファンディスタイル ツインバード

    空気清浄機ファンディスタイル

    ツインバード(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
    付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)ホワイトコード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月適合床面積~6畳花粉モード脱臭機能タバコモード
  • コードレスハンディークリーナー ツインバード

    コードレスハンディークリーナー

    ツインバード
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    お手軽な充電式のコードレスハンディークリーナー。軽量コンパクトボディで棚や机の上の小さなゴミのお掃除にぴったり。すき間ノズルを使えば、窓のサッシやソファのすき間などの狭い場所もお掃除できます。
    付属品すき間ノズル、ACアダプター( HC-CH49 )幅(mm)105ホワイト高さ(mm)335質量(g)約610、約900(付属品含)奥行(mm)105消費電力(W)2.2スイッチスライド式電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×335集塵容量(L)約0.25電源コード(m)約1.2連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電 ( HC-AF140 )集塵方式ダストケース式( フィルター集じん式 )充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約8充電出力電源(V)AC7.8/3.12VA