カテゴリ
- 物流用品(33)
- 自動車純正部品(27)
- 切削工具(20)
- パソコン/周辺機器(18)
- トラック純正部品(14)
- 制御機器(10)
- 溶接用品(8)
- オフィス家具(7)
- 安全保護具(7)
- バイク部品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 清掃用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- カー用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(21)
- TRUSCO(14)
- 大洋製器工業(14)
- 三菱ふそう(14)
- 京セラ(12)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](12)
- エレコム(10)
- イトーキ(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- パナソニックコネクト(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ナカオ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 中央化学(4)
- K9(駒谷)(4)
- 大塚刷毛製造(3)
- タンガロイ(3)
- AMD(3)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「twr」の検索結果

ツールワゴンロイヤル TWR-4用トレーセット
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1組(3枚)当日出荷トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)適合機種TWR-4型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
ツールワゴンロイヤル TWR-221用トレーセット
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781組(3枚)当日出荷トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)適合機種TWR-221型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
ツールワゴンロイヤル TWR-4用支柱部材セット
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781組(4本)当日出荷トラスコ品番430-6309適合機種TWR-4型材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴムキャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)支柱径(Φmm)25.4
ツールワゴンロイヤル TWR-2用支柱部材セット
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781組(4本)当日出荷トラスコ品番430-6295適合機種TWR-2型材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム支柱径(Φmm)25.4
ツールワゴンロイヤル TWR-2用トレーセット
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781組(3枚)当日出荷トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)適合機種TWR-2型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
ツールワゴンロイヤル TWR-421用トレーセット
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781組(3枚)当日出荷から9日以内出荷トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)適合機種TWR-421型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
チップ LNMXR/L-TWR
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ LNMXR/L-TWR
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)5日以内出荷材質T9125寸法S(mm)13.5勝手右寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)6.4切込みap(mm)0.8~5送りf(mm/rev)0.25~0.8寸法INSL(mm)16.2
シューズボックス FUIIシリーズ・トールタイプ 右吊元 FU2-45TWRシリーズ
イースタン工業¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷から10日以内出荷棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
セキュリティーワイヤー HP EliteDesk 800 G8 TWR/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP EliteDesk 800 G8 TWR/CT材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
セキュリティーワイヤー HP EliteDesk 800 G6 TWR/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP EliteDesk 800 G6 TWR/CT材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(50個)ほか当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm
大洋製器工業(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセント
エレコム¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止め
エレコム(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。 環境に配慮し高い安全性を実現。 マグネット、抜け止め、二重被ふく、絶縁キャップ、仮固定穴を備えており、工事用・物件用としての大量導入に最適。材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂色ブラック定格15A/125V/1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26機能【絶縁キャップ付きプラグ】○(L極/N極のみ)、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×プラグ3ピンフック【壁掛け用】○使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
大洋製器工業¥679~税込¥747~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)6端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80
電源タップ 延長コード 2個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセント
エレコム¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数2個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
NEWツイストローラー スモール
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1本ほか当日出荷から翌々日出荷塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ツイストローラー ミニ
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
カラフルツインリボン
HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)¥409税込¥4501巻当日出荷ナチュラルなギフトにピッタリなツインカラ―のひもリボンです。シールとあわせたり、タッグにつけたりワンポイント使いにおすすめです。材質ポリエステル綿幅(mm)21巻長さ(m)50
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm
大洋製器工業¥839~税込¥923~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100
電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ
エレコム(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
ツールワゴンロイヤル
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から翌々日出荷継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。 浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。仕様組立式ピッチ(mm)(棚板調整)95トレー組合せ浅型:1段、深型:2段ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm
大洋製器工業(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
リレーボックス
アイホン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途増設ブザー用材質難燃性樹脂形状壁取付型色パールホワイトとテナーグレーのツートーン質量(g)約300備考リレー接点(橙・橙間)電圧:AC100V、DC24V 電流:1A消費電力(W)待受時0.5 最大2.5電源電圧AC100V 50/60Hz電源タイプ電源直結式
電源タップ 3P 8個口 マグネット付 抜け止め 雷サージ防止 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ
エレコム¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数8個口機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○埃防止シャッター×
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
ローバックフォールディングシート
インターコムマリン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最高のコストパフォーマンスを追求した新製品のインターコムマリン社製ローバックフォールディングシートです。フォールディング(折りたたみ式)でシートは尻部のクッションが体をフィットするように軽くバケット式になっており中央部が少し凹んだ形になっています。素材はマリングレードビニール製、金具類はアルミ製とステンネジを使用しています。サイズ:シートの幅400m 奥行480mmm 高さ(背もたれを上げた状態で)460mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×460
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から11日以内出荷
T型ラチェットタップハンドル
GROZ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷プロユーザー向けの高品質タップハンドルです。 力を入れやすいT型ハンドルタイプです。 ラチェット機能付です。用途タップでのねじ切り作業に。材質工具鋼
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm
大洋製器工業(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から4日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
ツールワゴンロイヤル
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から8日以内出荷トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)仕様組立式トレー組合せ浅型:2段、深型:1段ストッパーあり(×4)材質(金具)スチール支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30最大積載量(kg/台)70
リボンゴムタッグトゥインクルレッド
HEADS(ヘッズ)¥1,298~税込¥1,428~1パック(20個)当日出荷から4日以内出荷手早く簡単にラッピングができるベンリなアイテムです。材質ポリエステル色レッド