カテゴリ

  • 家電(31)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(5)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「tws-2」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • ワックス用スポンジ TRUSCO

    ワックス用スポンジ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    529税込582
    1セット(4個)
    当日出荷
    手になじむコンパクトな形状で、作業性に優れています
    用途ワックスがけや、清掃作業に。タイプスポンジ危険物の類別非危険物適合用途ワックスがけ、清掃作業
  • ワイヤストリッパー(細線用) TRUSCO

    ワイヤストリッパー(細線用)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度のはく離を実現しました。グリップには、AWG・mm・mm2の換算表付です。
    トラスコ品番445-6874全長(mm)165質量(g)150適合電線0.25 - 1.0mm単線
  • 配線止め具 TRUSCO

    配線止め具

    TRUSCO(4件のレビュー)
    319税込351
    1セット(10個)
    当日出荷
    あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
  • フォールドアップトルクスレンチセット ParkTool(パークツール)

    フォールドアップトルクスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
    質量(g)170寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)
  • ピンセット2本組袋入 ANEX

    ピンセット2本組袋入

    ANEX
    419税込461
    1セット(2本)
    当日出荷
    つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
    用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレス先端形状直/先曲
  • 木工用ショートビット trad

    木工用ショートビット

    trad(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
    材質S45c/先端黒メッキ
  • 安全試験機用スキャナボックス テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    安全試験機用スキャナボックス

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    STW-9900/9800シリーズ専用 8ch/unitHV端子 ACW(AC耐電圧):5kV AC、DCW(DC耐電圧):6kV DC、IR:1kV DC GB:40A(STW-32only) PASS/FAIL LED 表示 マトリクス制御8chから独立4chまで対応可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺れるスツール ラフレシアKモーション ルネセイコウ

    揺れるスツール ラフレシアKモーション

    ルネセイコウ
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    動く椅子が健康をサポート360°に約7°スイング。集中力と健康の為のオフィスワークの立ち作業に最適です。半立ちの作業がしやすいよう、座面の高さは540mm~780mmで調整できます。
    材質ポリエステル/スチールパイプ質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×540~780RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 揺れるスツール ラフレシアKモーションR(ステップ付) ルネセイコウ

    揺れるスツール ラフレシアKモーションR(ステップ付)

    ルネセイコウ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    動く椅子が健康をサポート360°に約7°スイング。集中力と健康の為のオフィスワークの立ち作業に最適です。半立ちの作業がしやすいよう、座面の高さは540mm~780mmで調整できます。(フットレスト付き)
    材質ポリエステル/スチールパイプ質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×540~780RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • NKカーゴパンツ(反射材付き) TW-S233 TAKAYAWORKWEAR

    NKカーゴパンツ(反射材付き) TW-S233

    TAKAYAWORKWEAR
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    要所に配置した3M(TM)Scotchlite(TM)反射材で周囲からの視認性を確保し、”夜間作業”や”倉庫内作業”等での対車両事故リスクを軽減します。 。レディース対応も充実したダイバーシティモデル。 。脇ゴム(シャーリング)仕様で動きをサポート 。高品質の日本製高通気ドビーストレッチ素材。
    混率(%)ポリエステル85、綿15股下(cm)80
  • 春夏用 ニットデザインパンツ TW-S260 TAKAYAWORKWEAR

    春夏用 ニットデザインパンツ TW-S260

    TAKAYAWORKWEAR
    5,690税込6,259
    1枚
    4日以内出荷
    ワークウェア向けに開発された制電トリコット素材を使用したニットデザインパンツ。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。シワや折り目がつきにくく、軽量でフィット感に優れたストレスフリーウェア。ニットの高い通気性能と優れた吸汗性で快適に作業をサポート。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】
    股下(cm)80素材ポリエステル100%
  • NKジャケット(反射材付き) TW-S223 TAKAYAWORKWEAR

    NKジャケット(反射材付き) TW-S223

    TAKAYAWORKWEAR
    8,298税込9,128
    1枚
    4日以内出荷
    要所に配置した3M(TM)Scotchlite(TM)反射材で周囲からの視認性を確保し、”夜間作業”や”倉庫内作業”等での対車両事故リスクを軽減します。 。多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつも見た目はスタイリッシュなデザイン。 。レディース対応も充実したダイバーシティモデル。 。アクティブ&シャープな印象の立ち衿仕様。 。高品質の日本製高通気ドビーストレッチ素材。
    混率(%)ポリエステル85、綿15
  • 春夏用 ニットジャケット TW-S254 TAKAYAWORKWEAR

    春夏用 ニットジャケット TW-S254

    TAKAYAWORKWEAR
    6,790税込7,469
    1枚
    4日以内出荷
    ワークウェア向けに開発された制電トリコット素材を使用したニットジャケット。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。シワや折り目がつきにくく、軽量でフィット感に優れたストレスフリーウェア。ニットの高い通気性能と優れた吸汗性で快適に作業をサポート。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】
    混率(%)ポリエステル100機能通気性、軽量、吸汗性、制電規格 "JIS-T-8118" 適合品
  • SUS ムサシ シールW 大阪魂

    SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • トリニティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    トリニティカラビナ アルミ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    トリプルアクシスでも使用できる万能カラビナ
    用途安全保護具材質7075アルミ寸法(mm)ゲートオープン:14質量(g)119引張強度(kN)20サイズ(mm)112×73
  • スリングテイナー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スリングテイナー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    カラビナなどに装着し、スリングが動かないように固定します。
    用途安全保護具質量(g)3サイズ(mm)60×19.8
  • ミニプーリー アゴ付 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ミニプーリー アゴ付

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    重量物の引き上げに
    用途安全保護具仕様アゴ付きロープ径(Φmm)最大11引張強度(kN)36
  • シーアンカー ロープ付き トップウォーター

    シーアンカー ロープ付き

    トップウォーター(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    強風の時に、流されるスピードが速すぎて、すぐにポイントからずれてしまったとき風があるときであればシーアンカーを流せば、水の抵抗を利用して船首を風に立てた状態で船の流れるスピードを緩やかにすることが可能です。流し釣りの際、風の影響で船首が風下に流され船体が回ってしまっては、釣り糸が立たず釣りどころではなくなります。シーアンカーは船首が風下に流されるのを抑制し、船首を風上に向け流すことができます。約2倍のサイズ幅にすることで今まで効果が少なかった30ftクラスの艇に使用しても、しっかりと効果を発揮します。素材にはリップストップ加工を施したマリングレードPVCを使っており、敗れても広がることなく、重厚感があります。また、ベルトの部分なども2重の縫製を施しています。付属品として、アンカー用と回収用のロープが付いています。
  • トクザ(TWS 大阪魂

    トクザ(TWS

    大阪魂
    6,214税込6,835
    1袋(200個)
    翌々日出荷
  • Bluetooth搭載ポータブルスピーカー CICONIA

    Bluetooth搭載ポータブルスピーカー

    CICONIA
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカー。ワイヤレスマイク2本・リモコン付属。TWS(2台接続でステレオ再生)。FMラジオ搭載。USBメモリー再生対応。録音機能付き。LEDイルミネーション搭載
    用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2。専用マイクスタンドx2。専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)。専用ACアダプター。FMケーブルアンテナ。取扱説明書(保証書付)出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)約9000周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1充電時間(時間)6~8スピーカーツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1充電池電圧(V)内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池)記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:~128RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0再生可能ファイル形式MP3通信距離(m)最大約10駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容SSSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容MSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容MLサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容Mサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容Lサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容Sサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP40ボタン形状長角+長角端子形状ねじ端子ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)30
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)+丸(平形)端子形状ねじ端子ボタン色黒、緑、赤の3色付属動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)25
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自動復帰形 IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自動復帰形

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP40ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25