カテゴリ
- 建築金物(20)
絞り込み
「twx51」の検索結果

GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
古代チューブララッチ
長沢製作所(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【安心・安全を守る「フェイルセーフ機能」付きラッチを使用】。万が一ラッチが故障した時、ラッチボルトが引き込んだままになる仕組みにより閉じ込めを防ぎます。寸法(mm)(角芯)7対応機種空錠
チューブラッチ Bタイプ
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)58横(mm)(フロント板)22.5(25)ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
GM 表示錠
長沢製作所(31件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷種別表示錠(小判座)材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角
GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。用途レバー専用仕様(角芯サイズ)7mm幅(mm)25サイズ(角芯)7mm高さ(mm)57材質(本体)ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57バックセット51mmビスピッチ(mm)42
Jレバー 小判座表示錠
GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書材質ハンドル・座:アルミダイカスト種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
Jレバー 小判座表示錠
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質ハンドル・座:アルミダイカスト種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.20仕上静電塗装機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途握り玉・レバー兼用材質(本体)プレス対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズバックセット60mm取付穴ピッチ(mm)42
ドアノブ(握り玉)
(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
ハイス両玉WC錠
GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)26~42バックセット(mm)60
Jレバー 丸座空錠
GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ材質本体:ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途バス、トイレアズワン品番64-7754-50