カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「tx-140」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
TXマフラー JET INOUE(ジェットイノウエ)TXマフラーJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ適合4t/大型材質スチール寸法(mm)全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φシルバータイプリング無ねじピッチ新TXマフラー 140X600X61.6直径×長さL(Φmm×mm)140×750(タイコ長さ600)適合車種4t/大型サイズ(mm)全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φパイプ内径(Φmm)61.6
耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズ Panasonic(パナソニック)耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズPanasonic(パナソニック)
499税込549特価
1個
当日出荷
接点構成2c
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ)タイセイ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反り・ 縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!様々なニーズに応える豊富なバリエーション!選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材キャップ幅(mm)25本体幅(mm)20長さ(mm)1500仕様湿式タイプアンカータイプキャップ色付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)