カテゴリ

  • 制御機器(62)
    • DINレール端子台(4)
    • ネジ式端子台(20)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18)
  • 東洋技研(44)
端子ねじ
  • M3(4)
  • M3.5(2)
  • M4(2)
  • M5(4)
  • M6(2)
  • M8(3)
  • M10(2)
  • M12(1)
極数
  • 4P
  • 2P(62)
  • 3P(62)
  • 5P(52)
  • 6P(62)
  • 8P(58)
  • 9P(52)
  • 10P(61)
  • 11P(44)
  • 12P(59)
  • 14P(50)
  • 15P(58)
  • 16P(50)
  • 17P(45)
  • 18P(52)
  • 20P(52)
  • 22P(46)
  • 24P(45)
  • 25P(45)
  • 30P(45)
端子間ピッチ(mm)
  • 3.5(13)
  • 4.2(7)
  • 7.3(2)
  • 8(4)
  • 8.2(5)
  • 9.5(2)
  • 10.2(3)
  • 11(1)
  • 11.5(2)
  • 12.2(2)
  • 14.5(2)
  • 15(2)
  • 19.5(2)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 39(1)
  • 46(1)
寸法A(mm)
  • 53.5(1)
  • 56(1)
  • 62(1)
  • 70(1)
  • 86(1)
  • 88(1)
  • 108(1)
  • 138(1)
寸法B(mm)
  • 44.5(1)
  • 47(1)
  • 53(1)
  • 61(1)
  • 76(1)
  • 78(1)
  • 97(1)
  • 127(1)
44.5・47・53・61・76・78・97・127
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    589税込648
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)15定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
  • ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    439税込483
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    589税込648
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)11.5定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    489税込538
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7.3定格電流(JIS)(A)15定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)10
  • ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)28端子ねじM8×16結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)175定格電流(IEC)(A)190定格電流(UL)(A)175
  • ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    529税込582
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM12×25端子間ピッチ(mm)57定格電流(JIS)(A)500定格電流(IEC)(A)540定格電流(UL)(A)380
  • ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)14.5定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×10適合電線(mm2)8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)46端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)310定格電流(IEC)(A)350定格電流(UL)(A)285
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
    形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8電線太さ(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)20結線方式ネジアップねじサイズM3.5
  • ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)39端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240定格電流(IEC)(A)300定格電流(UL)(A)230
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    529税込582
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×10適合電線(mm2)14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    689税込758
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化。・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能
    形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,498税込2,748
    1個
    11日以内出荷
    電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続は制御盤の交換、置換の省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
    形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 800端子間ピッチ(mm)11電線太さ(mm2)(JIS)5.5締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップねじサイズM4
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,698税込2,968
    1個
    11日以内出荷から61日以内出荷
    低電圧/微小電流回路に最適!!接点部は酸化皮膜の影響を受けにくい金メッキ仕様。電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
    形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8電線太さ(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)16結線方式ネジアップねじサイズM3.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,598税込1,758
    1個
    15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)8.2電線太さ(mm2)0.75、1.5、2.5、4、6取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTX-6/2、側板:VTX-6/2E、VTX-6/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    859税込945
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
  • 東洋技研 東洋技研

    東洋技研

    東洋技研
    889税込978
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様-太さ(mm2)0.5~6定格通電電流(A)41構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    649税込714
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,698税込4,068
    1個
    15日以内出荷
    形状1段極数-定格絶縁電圧(V)10 / 001 / 000 / 100 / 010 / 000 / 000定格通電電流24A / 32A / 41A / 57A / 76A構成【端子台】VTX-16/3端子台端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm)結線方式スプリングロック構成部品【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E、VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34再生材使用使用
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    669税込736
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    819税込901
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,598税込1,758
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    819税込901
    1個
    15日以内出荷
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    939税込1,033
    1個
    15日以内出荷
    形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    819税込901
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)10001000100010000000定格通電電流(A)9、17、24、32、57結線方式スプリングロック