カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 作業工具(1)

「tx1001」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計 横河計測デジタル温度計横河計測
21,980税込24,178
1個(1個)
当日出荷から6日以内出荷
小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。
寸法(mm)56×33×151測定範囲K/-200~1372℃ J/-200~1000℃ E/-200~700℃ T/-200~400℃(測定範囲は接続するセンサにより異なります)質量(g)約180電源単3電池×2(付属)センサー入力:K/J/E/T精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)機能データホールド オートパワーオフ
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
3,298税込3,628
1袋(10本)
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
TX形盤用ヒータ 内外電機TX形盤用ヒータ内外電機
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(カバー)SUS430質量(kg)0.6定格容量(W)100
デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ 横河計測デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ横河計測
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch単機能電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400分解能-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃確度(℃)(本体)-200.0~-100.1/±(0.1%rdg+1.0)、-100.0~+199.9/±(0.1% rdg+0.7)、200以上及び1分解能時/±(0.2%rdg+1)※基準接点補償確度(±0.4含む。ただし、入力端子部温度平均時)耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)アズワン品番1-591-11-23測定周期約1秒/回校正証明書一般校正
エルタライトTX PET-P(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトTX PET-P(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
明灰色タイプTX PET-Pグレード摺動グレード比重1.44(D-792)伸び(%)12(D-638)引張強度(MPa)79(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:88(D-695)圧縮弾性率(MPa)2881(D-695)曲げ強度(MPa)115(D-790)
エルタライトTX PET-P 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトTX PET-P三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
71,980税込79,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
寸法安定性、摺動性
用途各種摺動パーツ長さ(mm)1000
ディジタル温度計 横河計測ディジタル温度計横河計測(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
熱電対対応のディジタル温度計で目的に合わせて3モデルを用意しています。 TX1001(1ch単機能)、TX1002(1ch多機能)、TX1003(2ch多機能) TypeK、J、E、T(熱電対ミニコネクタ)の4種類に対応 用途に応じたType-K温度プローブをラインナップ(別売)
用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理 生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト 設備保守における温度検査 研究開発における温度測定
デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ アズワンデジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズアズワン
49,900税込54,890
1台
15日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch単機能硬度本体:-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)/±(0.2%rdg+1℃)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400分解能-200.0~199.9:0.1℃、200℃以上:1℃耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)アズワン品番1-591-11-24特性防水防滴測定周期約1秒/回校正証明書一般校正
デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付 横河デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付横河
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
仕様タイプ:1ch単機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400アズワン品番1-591-11-56校正証明書一般校正(英語)
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-500VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-500VA)富士電機
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(4年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA) 富士電機TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA)富士電機
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(5年)です。
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 1.0tX300wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 1.0tX300wX10M中興化成工業
69,980税込76,978
1巻
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)1ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7504アズワン品番64-7269-38特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークスDIN RAIL KITテルトニカ・ネットワークス
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC00:DIN RAIL KIT 金属製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW110/TSW200/TSW210/RUTM50
質量(g)60
COMPACT DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークスCOMPACT DIN RAIL KITテルトニカ・ネットワークス
1,498税込1,648
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC11:COMPACT DIN RAIL KIT 樹脂製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210
質量(g)10
セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO42SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07HO42SAbrembo
4,998税込5,498
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO42SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】シルバーウイング/ABS(01-08)、シルバーウイング400/ABS(02-08)、フォーサイト(97-99)、フォーサイトSE(99-05)、フォルツァ (MF06)(00-03)、【KAWASAKI】VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21) 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1300パン・ヨーロピアン(02-03)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07) 適合車種(リア):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、VFR/ABS(06-07)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LAbrembo
5,698税込6,268
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO42LA販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】シルバーウイング/ABS(01-08)、シルバーウイング400/ABS(02-08)、フォーサイト(97-99)、フォーサイトSE(99-05)、フォルツァ (MF06)(00-03)、【KAWASAKI】VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21) 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1300パン・ヨーロピアン(02-03)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07) 適合車種(リア):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、VFR/ABS(06-07)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)
材質シンタード