カテゴリ

  • 作業工具(200)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 物流用品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • メカニカル部品(11)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(9)
  • 電気材料(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 研磨材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 塗料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx15」の検索結果

388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tx15 [ヘックスローブ]ドライバー エスコTx15 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tx15 [ヘックスローブ]キーレンチ エスコTx15 [ヘックスローブ]キーレンチエスコ
605税込666
1個
翌日出荷
先端形状ヘックスローブサイズT15エスコ品番EA573TT-15軸長(mm)54寸法L2(mm)18
Tx15 [ヘックスローブ]絶縁ドライバー エスコTx15 [ヘックスローブ]絶縁ドライバーエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WT-15種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームステンレスドライバー TX15 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX15Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5751材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX15
Tx15 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット エスコTx15 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビットエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭種類バイトーションエスコ品番EA611AE-15先端形状ヘックスローブ本数1
Tx15 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx15 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-15材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ギヤマトメ23TX15T BIGM(丸山製作所)ギヤマトメ23TX15TBIGM(丸山製作所)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
備考685697-00 ※2006年11月~部品名称ギヤマトメ23TX15T図解NoBSA-536シリーズ -A トランスミッション分解1部品_No.26、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解1部品_No.71
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(6個)
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業2本吊 ワイヤスリング大洋製器工業(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から11日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
4本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業4本吊 ワイヤスリング大洋製器工業(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から3日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(3件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
側板 東洋技研側板東洋技研
339税込373
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
ツイストパック3深型 タケヤ化学工業ツイストパック3深型タケヤ化学工業
469税込516
1個
当日出荷
材質ポリププロピレン形状丸形
クラッチディスク アイシン精機クラッチディスクアイシン精機(50件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
端子台 東洋技研端子台東洋技研
5,498税込6,048
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
ツイストパック2ハンディ タケヤ化学工業ツイストパック2ハンディタケヤ化学工業(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
蓋をしたまま電子レンジOK!
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~140
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1組
当日出荷
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18フック形状ラッチロックフック
コイル封函機針 タチカワコイル封函機針タチカワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途ダンボールケース封函仕様1巻1000本材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
TXレンチ エイトTXレンチエイト
589税込648
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
トルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ) ベッセルトルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ)ベッセル
769税込846
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)170
補償導線(T熱電対用) 山里産業(ヤマリ)補償導線(T熱電対用)山里産業(ヤマリ)
4,198税込4,618
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線茶(被覆)対数(P)1種別補償導線熱電対T熱電対用被覆材PVCより線構成(本/mm)7/0.3仕上外径(Φmm)4.1×2.4
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
579税込637
1袋(10本)
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
差込角対辺(mm)6.35材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
ルーチェ スパイラルカップ 関東プラスチック工業ルーチェ スパイラルカップ関東プラスチック工業
439税込483
1個
翌々日出荷
ビュッフェ、バイキングなどセルフサービスに最適。一口サイズデザート、アミューズにも。樹脂製だからお客様のお取り扱いも安心です。
材質ポリカーボネイトクリア質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×62×63アズワン品番64-9282-80TKG品番9-1692-1001
スパナ 住友電工ハードメタルスパナ住友電工ハードメタル
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロックスリング ソフター E 2T(緑) 明大ロックスリング ソフター E 2T(緑)明大
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%厚さ(mm)15アイの長さ(mm)350
ロックスリング ソフター E 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター E 1T(紫)明大
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1材質ポリエステル100%厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1アイの長さ(mm)250
補償導線(T熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付) 山里産業(ヤマリ)補償導線(T熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)山里産業(ヤマリ)
13,980税込15,378
1巻(50m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
補償導線
用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したT熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線材質被覆:PVC被覆:茶色熱電対T熱電対用心線径(Φmm)7本ヨリ:0.3仕上がり寸法(mm)標準:5.0×3.6対数(P)1遮蔽内側:スズメッキ銅
ロックスリング ソフター E 1.6T(青) 明大ロックスリング ソフター E 1.6T(青)明大(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1.6材質ポリエステル100%厚さ(mm)10アイの長さ(mm)250
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰) 明大ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)明大
2,398税込2,638
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)40最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%厚さ(mm)7アイの長さ(mm)250
UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール
29,980税込32,978
1組
当日出荷
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
ロックスリング ソフター N 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター N 1T(紫)明大
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)40使用荷重(t)(最大)1寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0最大使用荷重(t)1
UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ ナゴヤステンレス ねじ込み バンド無しチーズナゴヤ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状チーズねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
スライド式Tハンドルトルクスレンチ Betaスライド式TハンドルトルクスレンチBeta
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
【レンタル】汎用電子台はかり(AC電源式)(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】汎用電子台はかり(AC電源式)(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760質量(kg)15電源AC100V±10% 50/60Hz、6W(0.06A)消費ひょう量150 kg最小表示10g / 20g / 50g表示方式蛍光表示管計量方式電気抵抗線式レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
テークアップ形ユニット テーパー穴 旭精工テークアップ形ユニット テーパー穴旭精工
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット 旭精工テークアップ形ユニット旭精工
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷