カテゴリ

  • 作業工具(243)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 制御機器(28)
  • 物流用品(20)
  • バイク部品(15)
  • 切削工具(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 医療(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 安全用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx20」の検索結果

関連キーワード
512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tx20 [ヘックスローブ]ドライバー エスコTx20 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
1,840税込2,024
1個
翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームステンレスドライバー TX20 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX20Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5753材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX20
Tx20 [ヘックスローブ]絶縁ドライバー エスコTx20 [ヘックスローブ]絶縁ドライバーエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WT-20種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tx20 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx20 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-20材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Tx20 25mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx20 25mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
全長(mm)25両頭機能片頭いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611AA-20先端形状ヘックスローブ本数1
867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20 Wera867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20Wera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
トラスコ品番837-0523軸径(Φmm)6.35全長(mm)50質量(g)68.0先端サイズT20両頭機能片頭
TX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル) エスコTX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
サイズT20軸長(mm)60
E型ソケット TX20差込角6.35mm GEDOREE型ソケット TX20差込角6.35mmGEDORE
499税込549
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼全長(mm)25モデルTX20
(03862)WHEEL,7.00TX20-152-10W,DISK 三菱ふそう(03862)WHEEL,7.00TX20-152-10W,DISK三菱ふそう
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
(03862)WHEEL,7.00TX20-152-11W,DISK 三菱ふそう(03862)WHEEL,7.00TX20-152-11W,DISK三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(MC803)WHEEL,7.00TX20-152-11W,DISK 三菱ふそう(MC803)WHEEL,7.00TX20-152-11W,DISK三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(MC806)WHEEL,6.50TX20-141-11W,DISK 三菱ふそう(MC806)WHEEL,6.50TX20-141-11W,DISK三菱ふそう
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(521件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(132件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
強力長シャックル 大洋製器工業強力長シャックル大洋製器工業(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所)テーパースリムエックスビット 両頭サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
459税込505
1セット(2本)
当日出荷
材質特殊鋼種類スリム、Xトーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(3件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOST-REX ハンディトーチ充電式GENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
電池寿命充放電約300回落下耐久(m)2
TXレンチ エイトTXレンチエイト
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スパナ 住友電工ハードメタルスパナ住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールエッジワイパー(ThermaSeal(TM)) TexWipe(テックスワイプ)シールエッジワイパー(ThermaSeal(TM))TexWipe(テックスワイプ)
6,998税込7,698
1袋(75枚×2袋)
当日出荷
吸水性に優れています。標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。半導体やマイクロエレクトロニクスの拭取り・清掃などに適しています。端をレーザーカットしており、発塵を低減しています。
寸法(mm)230×230材質ポリエステル長繊維100%アズワン品番3-6996-01
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
579税込637
1袋(10本)
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
トルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ) ベッセルトルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ)ベッセル
769税込846
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)170
ソフトカードケース(軟質塩ビ製) クラウン[事務用品]ソフトカードケース(軟質塩ビ製)クラウン[事務用品](2件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
材質軟質塩ビ厚さ(mm)0.38
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
差込角対辺(mm)6.35材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
ルーチェ ガーニッシュ 関東プラスチック工業ルーチェ ガーニッシュ関東プラスチック工業
399税込439
1個
翌々日出荷
シールエッジワイパー ThermaSeal TM TexWipe(テックスワイプ)シールエッジワイパー ThermaSeal TMTexWipe(テックスワイプ)
6,598税込7,258
1袋(150枚×2袋)
当日出荷
吸水性に優れています。標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。半導体やマイクロエレクトロニクスの拭取り・清掃などに適しています。端をレーザーカットしており、発塵を低減しています。
種別100×100mmアズワン品番3-6996-02
耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズ Panasonic(パナソニック)耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズPanasonic(パナソニック)
449税込494特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
接点構成2c
ロックスリング ソフター E 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター E 1T(紫)明大
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1材質ポリエステル100%厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1アイの長さ(mm)250
専用リチウムイオン充電池 GENTOS専用リチウムイオン充電池GENTOS
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ジェントス高出力トーチ、TX-2000R用充電池
質量(g)48寸法(Φmm×Lmm)約18.5×70.1対応機種TX-2000Rバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)約300
ロックスリング ソフター E 2T(緑) 明大ロックスリング ソフター E 2T(緑)明大
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%厚さ(mm)15アイの長さ(mm)350
ロックスリング ソフター E 8T(紺) 明大ロックスリング ソフター E 8T(紺)明大
22,980税込25,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600
ベータワイプ アズワンベータワイプアズワン
9,190税込10,109
1袋(100枚)
翌々日出荷
自重の7倍の吸水性があります。 酸・溶剤・エッチングの汚れに耐えます。
サイズ(inch)9×9材質外側/PP(ポリプロピレン)、内側/セルロースアズワン品番7-086-03
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰) 明大ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)明大
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)40最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%厚さ(mm)7アイの長さ(mm)250
オリジナルガスケットシェラック PERMATEXオリジナルガスケットシェラックPERMATEX
1,298税込1,428
1本(59mL)
当日出荷
▶特長 低圧、低温の箇所に使用可能 耐薬品性・耐ガソリン性 ▶適用温度範囲 -54℃~177℃
用途燃料系、ホース、パイプのシール、 紙製およびフェルト含浸紙のシール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59mL危険物の性状非水溶性
素材チップ タンガロイ素材チップタンガロイ
6,898税込7,588
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスローブカラービット1本組 穴なし ANEXヘクスローブカラービット1本組 穴なしANEX
399税込439
1本
当日出荷
いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
全長(mm)65材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
関連キーワード
...
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
"tx20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷