カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業服(4)
  • 建築金物(3)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「txb」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所

    TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXB0104双方向レベルシフタ Adafruit

    TXB0104双方向レベルシフタ

    Adafruit
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    4ビットの双方向レベルシフタです 5Vデバイスで3.3V動作、3.3Vデバイスで5V動作のセンサ等を使う時に 簡単に信号の電圧レベルを変換することができます
    寸法(mm)18×13×2
  • いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB GEDORE

    いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB

    GEDORE
    689税込758
    1本
    当日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品
  • TX/TW/TXBシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m 島津製作所

    TX/TW/TXBシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m

    島津製作所
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXBシリーズ用 表示部保護カバー(5枚) 大皿小皿共通 島津製作所

    TXBシリーズ用 表示部保護カバー(5枚) 大皿小皿共通

    島津製作所
    6,198税込6,818
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXBシリーズ用 全面保護カバー(5個) 大皿小皿共通 島津製作所

    TXBシリーズ用 全面保護カバー(5個) 大皿小皿共通

    島津製作所
    6,198税込6,818
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    端子台カバー

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • 下地一発 ダンドリビス

    下地一発

    ダンドリビス(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
    用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
  • キーボード ワイヤレス 無線 USB フルサイズ 薄型 メンブレン エレコム

    キーボード ワイヤレス 無線 USB フルサイズ 薄型 メンブレン

    エレコム(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 レシーバーをPCに挿すだけの簡単接続で、デスク周りをすっきり使える無線薄型フルキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単4電池1本で使用でき、約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
    サイズフル質量(g)【キーボード本体】約505※電池含まず、、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5インターフェースUSB電池キーボード本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数12キー電波周波数2.4GHz帯
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
  • トルクス両穴付きボールポイント エイト

    トルクス両穴付きボールポイント

    エイト(3件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ボールポイント6角棒レンチセット TRUSCO

    ボールポイント6角棒レンチセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(9本組)
    当日出荷
    六角棒の先端の平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう設計してあります。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番279-4799セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(74×15)、2(80×16)、2.5(87×18)、3(96×20)、4(107×24)、5(120×28)、6(136×32)、,8(154×36)、10(172×40)材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ質量(g)362タイプスタンダード硬度HRC52~56組本数9
  • Φ16ブザー AH164・AH165 シリーズ 富士電機

    Φ16ブザー AH164・AH165 シリーズ

    富士電機(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ヘクサロビュアボールポイントレンチ エイト

    ヘクサロビュアボールポイントレンチ

    エイト
    5,498税込6,048
    1セット(8本組)
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)トラスコ品番432-8621セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138質量(g)160.5
  • 卓上電卓(中型) AURORA(オーロラジャパン)

    卓上電卓(中型)

    AURORA(オーロラジャパン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    サイズ中型
  • 卓上税率切替電卓 AURORA(オーロラジャパン)

    卓上税率切替電卓

    AURORA(オーロラジャパン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)173×107×26質量(g)約145.7桁数12桁機能デュアルパワー/早打ち対応キー/チルト表示/税計算/計算状態表示付き/四捨五入スイッチ/小数点指定スイッチ/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
  • 卓上カラー電卓(中型) AURORA(オーロラジャパン)

    卓上カラー電卓(中型)

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズ中型
  • 下地補強金具 下地一発 ダンドリビス

    下地補強金具 下地一発

    ダンドリビス
    3,698税込4,068
    1箱(70個)
    当日出荷
    下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Bタイプは角スタッド・木下地兼用です。
    トラスコ品番423-5471材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄厚さ(mm)24縦(mm)60横(mm)50
  • 1/2″SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きトルクスビットソケット。
    差込角(inch)1/2先端形状ヘクスローブ(いじり止め穴付き)
  • 下地補強金具 下地一発 ダンドリビス

    下地補強金具 下地一発

    ダンドリビス
    3,698税込4,068
    1箱(60個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
    縦(mm)60横(mm)50
  • (1/4SQ)イジリドメソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/4SQ)イジリドメソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    頑丈な圧入式の1/4”SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)
    タイプショート先端形状イジリドメトルクス全長L1(mm)28外径d(Φmm)(ソケット部)11.6軸長L2(mm)16
  • プラチナシャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    プラチナシャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    メッキ加工のスタイリッシュなホース。
    ホース長さ(m)1.8付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    シックなマットブラック色のシャワーホース。 各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
    用途浴室のシャワーホースの交換用として。ホース長さ(m)1.6
  • 卓上税率切替電卓 AURORA(オーロラジャパン)

    卓上税率切替電卓

    AURORA(オーロラジャパン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)126×100×28質量(g)約97桁数12桁機能デュアルパワー/早打ち対応キー/税計算/計算状態表示付き/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
  • ねじアダプター SHT

    ねじアダプター

    SHT
    4,498税込4,948
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8525材質炭素鋼(SS400)質量(g)5202018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • ハンディ税率切替電卓 AURORA(オーロラジャパン)

    ハンディ税率切替電卓

    AURORA(オーロラジャパン)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)72×118×13.5ブラック質量(g)約56.3桁数12桁機能デュアルパワー/税計算/早打ち対応/計算状態表示付き/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
  • ロトトラックス トラクションボード RotopaX(ロトパックス)

    ロトトラックス トラクションボード

    RotopaX(ロトパックス)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    RototraXは、RotopaXマウント類と互換性があり、スタックした際に使用する脱出用アイテムです。RotopaXコンテナと同じ技術で製造された耐久性の高いトラクションボードです。トラクションボードをロトパックスのコンテナの上に固定する場合には、1.75ガロンエクステンション(RX-1.75EXT)を使用してください。標準マウントは使用できません。マウント穴ピッチ:17-1/4インチ(43.8cm)。販売備考:適合するパックマウントは、ロックパックマウントとデラックスパックマウントです。サイズ:1143×330.2mm、重量:約5.22kg(1組)
    材質合成樹脂寸法(mm)1143×330.2備考取付けには、別売のロックパックマウントまたはデラックスパックマウントが必要です。型番PRX-RTXキット内容ロトトラックストラクションボード×2関連部品品番:PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,NPRX-CM1,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-0620,NPRX-PS25,PRX-UMP,
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    バスルーム用シャワーホース。
    ホース長さ(m)1.6付属品シャワーアダプターセット5個付材質ポリアセタール
  • メタリックシャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メタリックシャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
    用途浴室用のシャワーホースとして。幅(mm)1800シルバー高さ(mm)26質量(g)529奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    バスルーム用シャワーホース。
    ホース長さ(m)1.6付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタールホワイト
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    バスルーム用シャワーホース。
    ホース長さ(m)2付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタールホワイト
  • ドライキャップ/#183 BREADEN(ブリーデン)

    ドライキャップ/#183

    BREADEN(ブリーデン)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    フロント3D刺繍 バック刺繍
    サイズフリー
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)6寸法l1(mm)110
  • ドライキャップ/#182 BREADEN(ブリーデン)

    ドライキャップ/#182

    BREADEN(ブリーデン)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    フロント3D刺繍 バック刺繍
    サイズフリー
  • トリプルサルカンB NTスイベル

    トリプルサルカンB

    NTスイベル
    3,198税込3,518
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途胴付き仕掛の枝針用に最適!クロ
  • 筒型ブラシ 高島産業

    筒型ブラシ

    高島産業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。接着工法なのでケース部分のプレスカシメがなく、毛先の広がりが抑えられています。化学繊維の中では耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。研削性に優れたセラミック砥粒が含有されています。耐熱性に劣るため、高温化での使用はできません。ナイロン612:吸水性2.5% 比重1.06 溶融点215℃ 使用限界温度80℃以下。吸水率が低く、湿潤条件には強い。ナイロンを基材に研磨砥粒を約20~30%含有させて研磨性を向上させた毛材です。耐摩耗性・屈曲回復性・耐薬品性等の特性はナイロンと同等です。
    用途機械加工部品のバリ取り。パンチング後のエッジ仕上げ。セラミック砥粒が含有されている硬いバリ取りに適しています。金属・非鉄金属製品の表面処理。塗装の前処理。プリント基板の表面処理。ギヤ・ピニオン等のバリ取り。テスト研磨にも最適です。材質セラミック砥粒入りナイロン612軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛色RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタリックシャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メタリックシャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 ミラー調のメタルカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
    用途浴室のシャワーホースとして。幅(mm)1800ミラー高さ(mm)26質量(g)478奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8
  • メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
    用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2
    用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
  • MicroATXケース LIAN LI

    MicroATXケース

    LIAN LI
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    容量26.3リットルというコンパクトなデザインでありながら、高いポテンシャルを備えた汎用性の高さが魅力のMicro-ATXケースです。 Lian Li社とDAN Cases社のコラボレーションモデルの第2弾であり、スタイリッシュかつミニマルなデザインと、多様なビルドに対応できる柔軟性を併せ持つ優秀なPCケースです。 両サイドとトップのメッシュパネルによる高い通気性と、PSUと冷却ユニットの配置により異なるエアフロースタイルを選択できる自由度の高さを備えています。 冷却性能においてもさまざまな機器構成に対応するモジュール構造の採用によって、最大360mmラジエーターや4スロット厚+最長415mmの高性能GPUも搭載可能です。 各部をモジュール化したことにより多様な機器構成・配置に対応しています。 すべての外装パネルとモジュラーブラケットを工具なしで取り外すことができるため、設置やケーブル管理が容易に行えます。 底部に設置された取り外し可能なダストフィルターにより、システムをクリーンで効率的に保ちます。 最大220mmのATX/SFX/SFX-LまたはLIAN LI Edge PSUに対応するマルチマウントスロットを装備しました。 F2およびF2.5ポジションで、より長いGPU取り付けを可能にするATX PSUオフセットブラケットが付属しています。
    サイズW194×H321.5×D443mm質量(g)5.05kg範囲(mm)ラジエーターサポート(トップ):240/280/360、ラジエーターサポート(サイド):240/280/360ファン●サポート(サイド):120mm×3 or 140mm×2●サポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●サポート(ボトム):120mm×3●サポート(リア):120mm素材スチール対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITXドライブベイ●トレイ:2.5インチSSD×2●底面:2.5インチSSD or 3.5インチHDD x1