カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
「txb2」の検索結果

ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
下地補強金具 下地一発
ダンドリビス¥3,698税込¥4,0681箱(70個)当日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Bタイプは角スタッド・木下地兼用です。トラスコ品番423-5471材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄厚さ(mm)24縦(mm)60横(mm)50
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷バスルーム用シャワーホース。ホース長さ(m)2付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール色ホワイト
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷バスルーム用シャワーホース。ホース長さ(m)1.6付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール色ホワイト
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。色マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2