カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業工具(1)

「txb2」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台カバー パトライト(PATLITE)

    端子台カバー

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
  • 下地補強金具 下地一発 ダンドリビス

    下地補強金具 下地一発

    ダンドリビス
    3,698税込4,068
    1箱(70個)
    当日出荷
    下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Bタイプは角スタッド・木下地兼用です。
    トラスコ品番423-5471材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄厚さ(mm)24縦(mm)60横(mm)50
  • 下地補強金具 下地一発 ダンドリビス

    下地補強金具 下地一発

    ダンドリビス
    3,698税込4,068
    1箱(60個)
    当日出荷から翌々日出荷
    下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
    縦(mm)60横(mm)50
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    バスルーム用シャワーホース。
    ホース長さ(m)2付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタールホワイト
  • トリプルサルカンB NTスイベル

    トリプルサルカンB

    NTスイベル
    6,998税込7,698
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途胴付き仕掛の枝針用に最適!クロ
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    バスルーム用シャワーホース。
    ホース長さ(m)1.6付属品シャワーアダプターセット5個付材質ポリアセタール
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    バスルーム用シャワーホース。
    ホース長さ(m)1.6付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタールホワイト
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2
    用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2