「txe2」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ストッパーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
509税込560
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
E型トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質構造用鋼先端形状E型トルクス
E型トルクスソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ヘックスローブソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘックスローブソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角ヘックスローブ差込角(mm)12.7全長(mm)38
(1/2SQ)ヘクスローブソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ヘクスローブソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から8日以内出荷
高品質なHPQシリーズの1/2”SQヘクスローブソケット(E型)
1/2″SQヘクスローブソケット STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQヘクスローブソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から8日以内出荷
穴角E型ヘックスローブ差込角(inch)1/2全長L(mm)38寸法t2(mm)22
ヘクスローブメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
7,998税込8,798
1丁
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート仕様ストレートタイプ
球面軸受 20mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 20mm内径SKF(日本エスケイエフ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:20mm●外径:35mm●コード番号:217-6702アズワン品番65-7909-01
ロッド端 ボア40 全長94mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 ボア40 全長94mm Metric Thread Standard メスSKF(日本エスケイエフ)
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40●動定格荷重:280000N●静定格荷重:166000N●全体長さ:94mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4653アズワン品番65-7872-48
球面軸受 90mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 90mm内径SKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:90mm●外径:130mm●コード番号:217-6750アズワン品番65-7972-42
球面軸受 30mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 30mm内径SKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:30mm●外径:47mm●コード番号:217-6714アズワン品番65-7907-75
球面軸受 40mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 40mm内径SKF(日本エスケイエフ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:40mm●外径:62mm●静的許容アキシアル荷重:465000N●コード番号:217-6722アズワン品番65-7884-74
ロッド端 M36 x 3 ボア35 全長84mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 M36 x 3 ボア35 全長84mm Metric Thread Standard オスSKF(日本エスケイエフ)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
仕様●接続サイズ:M36 x 3●内径:35●動定格荷重:224000N●静定格荷重:110000N●全体長さ:84mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4587アズワン品番65-7880-11
球面軸受 70mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 70mm内径SKF(日本エスケイエフ)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
球面軸受 60mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 60mm内径SKF(日本エスケイエフ)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
ロッド端 M42 x 3 ボア40 全長94mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 M42 x 3 ボア40 全長94mm Metric Thread Standard オスSKF(日本エスケイエフ)
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
仕様●接続サイズ:M42 x 3●内径:40●動定格荷重:280000N●静定格荷重:140000N●全体長さ:94mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4589アズワン品番65-7880-43
TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/1T*2/WIoT25SS) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/1T*2/WIoT25SS)富士通
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●メモリスロット(空/全):2026/03/04●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●メモリタイプ:3200 UDIMM●メインメモリ(最大):131072MB●FD:なし●CPU:Xeon E-2324G●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●HDD容量(標準):2000GB●リダンダンドパワー:なし●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●CPU数(標準):1個●インストールOS:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard(16コア)●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●HDD容量(最大):48000GB●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA●CD:DVD-ROM●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●電波法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●筐体:ペディスタル●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ備考3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/2T*2/WIoT25SS) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/2T*2/WIoT25SS)富士通
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2324G●HDD容量(標準):4000GB●リダンダンドパワー:なし●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●CPU数(標準):1個●電波法備考:サーバ対象外の為●メインメモリ(標準):16384MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応 ClassA●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●筐体:ペディスタル●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●CPU数(最大):1個●CD:DVD-ROM●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●インストールOS:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard(16コア)●FD:なし●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(最大):48000GB●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●メインメモリ(最大):131072MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●メモリタイプ:3200 UDIMM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04備考3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
FTDI Chip FT245R 開発ボード UM245R FTDI ChipFTDI Chip FT245R 開発ボード UM245RFTDI Chip
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様UM245R USB - パラレルFIFO開発モジュール、FTDI Chip. UM245Rモジュールは、FT245R ICデバイス用のUSB - パラレルFIFOインターフェイス(TTL)開発モジュールです。 UM245Rは、24ピンDIPソケット接続型の基板に載せた形になっており、FT245RデバイスのすべてのFIFOインターフェイスと制御ピン(TXE#、RXF#、RD#、WR)との接続が可能です。 UM245Rは、USBバスパワー型又はセルフパワー型として構成でき、2セットのジャンパ設定ピンによって5 V又は3 VレベルのインターフェイスIOをサポートしています。 UM245Rは、最大1メガバイト/秒でデータを転送できます。分類キット:開発ボード適合機器FT245RRoHS指令(10物質対応)対応
TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/480G*2/W25std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/480G*2/W25std)富士通
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)1.92TB/CPU数(最大)1
仕様●筐体:ペディスタル●HDDタイプ:3.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●VCCI:対応 ClassA●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(最大):1個●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●HDD容量(最大):19200GB●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●CPU数(標準):1個●CD:DVD-ROM●電波法備考:サーバ対象外の為●メインメモリ(標準):16384MB●メモリタイプ:3200 UDIMM●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●メモリスロット(空/全):2026/03/04●FD:なし●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/480G*2/W22std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/480G*2/W22std)富士通
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)1.92TB/CPU数(最大)1
仕様●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●電波法備考:サーバ対象外の為●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):16384MB●HDD容量(標準):960GB●FD:なし●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):131072MB●CPU:Xeon E-2324G●CD:DVD-ROM●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●HDD容量(最大):19200GB●CPU数(標準):1個●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●HDDタイプ:3.5 SATA SSD●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●メモリタイプ:3200 UDIMM●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,998税込6,598
1個
90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(E型)。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2
アドバンス 左片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 左片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ パネル脚オカムラ(岡村製作所)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合