カテゴリ

  • 制御機器(289)
  • 自動車純正部品(65)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • バイク純正部品(24)
  • 切削工具(12)
  • 医療(10)
  • カー用品(4)
  • オフィス家具(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「txm」の検索結果

関連キーワード
446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
659税込725
1個
当日出荷から21日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)15定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
359税込395
1個
当日出荷から26日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7.3定格電流(JIS)(A)15定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)10
TXM 035-112 TRACO POWERTXM 035-112TRACO POWER
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)3形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)28端子ねじM8×16結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)175定格電流(IEC)(A)190定格電流(UL)(A)175
TXM 050-124 TRACO POWERTXM 050-124TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)2.2形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-112 TRACO POWERTXM 015-112TRACO POWER
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.3形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 075-124 TRACO POWERTXM 075-124TRACO POWER
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)3.2形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)75定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)14.5定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
TXM 035-124 TRACO POWERTXM 035-124TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)1.5形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-105 TRACO POWERTXM 015-105TRACO POWER
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)3形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-103 TRACO POWERTXM 015-103TRACO POWER
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
出力電流(A)(最大)4形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
389税込428
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)11.5定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM12×25端子間ピッチ(mm)57定格電流(JIS)(A)500定格電流(IEC)(A)540定格電流(UL)(A)380
ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
319税込351
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)46端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)310定格電流(IEC)(A)350定格電流(UL)(A)285
ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
ねじ端子台(組式) 600A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 600A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000端子ねじM16×40最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600適合電線(mm2)200、250、325締付トルク(N・m)70~90難燃性UL94V-0アズワン品番64-1101-06RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から33日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)39端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240定格電流(IEC)(A)300定格電流(UL)(A)230
ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000端子ねじM16×46最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600、適合電線200×2:800適合電線(mm2)200、250、325締付トルク(N・m)70~90難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 075-115 TRACO POWERTXM 075-115TRACO POWER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)5形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)75定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 050-105 TRACO POWERTXM 050-105TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)8形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 035-148 TRACO POWERTXM 035-148TRACO POWER
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)0.75定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 025-103 TRACO POWERTXM 025-103TRACO POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)5形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-115 TRACO POWERTXM 015-115TRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 075-112 TRACO POWERTXM 075-112TRACO POWER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)6形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)75定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 075-105 TRACO POWERTXM 075-105TRACO POWER
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)12形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 050-148 TRACO POWERTXM 050-148TRACO POWER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1.1形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 050-115 TRACO POWERTXM 050-115TRACO POWER
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)3.4形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 035-105 TRACO POWERTXM 035-105TRACO POWER
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)6形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 025-112 TRACO POWERTXM 025-112TRACO POWER
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)2.1形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 050-112 TRACO POWERTXM 050-112TRACO POWER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)4.2形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 035-115 TRACO POWERTXM 035-115TRACO POWER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)2.4形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TX組端子台 TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)TX組端子台 TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1.7A 25W TXM 025-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 1.7A 25W TXM 025-115TRACO POWER
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 1.7A定格電力 = 25W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm奥行き = 29mm効率 = 83%最高温度 = +70℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 4A 15W TXM 015-103 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 3.3V dc 4A 15W TXM 015-103TRACO POWER
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 4A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm奥行き = 29mm効率 = 71%最高温度 = +70℃TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源(シングル出力付き)は、定格出力電流が 4 A @ 3.3 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 71% です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.3A 35W TXM 035-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.3A 35W TXM 035-115TRACO POWER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 2.3A定格電力 = 35W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 102mm幅 = 64mm奥行き = 33mm効率 = 86%重量 = 200gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 6A 60W TXM 075-112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 6A 60W TXM 075-112TRACO POWER
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 6A定格電力 = 60W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 99mm奥行き = 38mm効率 = 85%最高温度 = +70℃TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、定格出力電流が 6 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースで、あらゆる機器に簡単に取り付けられるねじ Terminal Block 接続です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 85 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TXM 015-105 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TXM 015-105TRACO POWER
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm医療規格認定 = なし奥行き = 28.8mmシリーズ = TXM 015%重量 = 180gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が 3 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 78 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 8A 50W TXM 050-105 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 8A 50W TXM 050-105TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 8A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 80%重量 = 260gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...