「txum」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
389税込428
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
669税込736
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×10適合電線(mm2)8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×10適合電線(mm2)14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
399税込439
1個
翌日出荷から50日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)19.5端子ねじM6×12適合電線(mm2)22結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)90定格電流(IEC)(A)110定格電流(UL)(A)80
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。