カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)

「mds-100」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイク形拡声器 MDS-100 トーエイライト

    マイク形拡声器 MDS-100

    トーエイライト
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    9日以内出荷
    スピーカー内蔵のマイク形拡声器
    仕様●単三電池×4本(別売、乾電池・充電式ニッケル水素蓄電池使用可)、3W、防滴(JIS IPX3)●音声通達距離:約31.5m(ecoモード時:約20m)材質主材:ABS・PC樹脂、風防:鉄質量(kg)本体:330g、グリップホルダー:130g寸法(cm)外径50×全長28(グリップホルダー取付時高さ17.5)電池寿命(時間)約10(ecoモード時:約20)、単三電池×4個
  • マイク型拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)

    マイク型拡声器

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
    寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイク形拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)

    マイク形拡声器

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
    用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼付属品グリップホルダー(出荷時に取り付け済み)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)トラスコ品番268-6009材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)色本体ケース・グリップホルダー:マンセルN3.5近似色 ダークグレー、風防:マンセルN3.5近似色 ダークグレー質量(g)本体:約330(乾電池を除く)、グリップホルダー:約130規格IEC 60529 IPX3(防雨形)[JIS C 0920]最大出力(W)6定格出力(W)3周波数特性総合:400Hz~10kHz使用電源単3形乾電池(LR6)×4本または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本外径(Φ)×全長(mm)50×280(風防部外径Φ53mm、グリップホルダー取り付け時の高さ175mm)電池[持続時間(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20時間 ニッケル水素蓄電池:約10時間、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約10時間 ニッケル水素蓄電池:約5時間スピーカーΦ4cmコーン型スピーカー×2口径(mm)53距離[通達(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20m ニッケル水素蓄電池:約20m、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約31.5m ニッケル水素蓄電池:約25m
  • セキュリティ金属探知器バイブレーション付 サンコウ電子研究所

    セキュリティ金属探知器バイブレーション付

    サンコウ電子研究所
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番770-4038RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティ金属探知器 サンコウ電子研究所

    セキュリティ金属探知器

    サンコウ電子研究所
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番769-3141RoHS指令(10物質対応)対応
  • MDSハンドスクレーパー(100mm) Vikan(ヴァイカン)

    MDSハンドスクレーパー(100mm)

    Vikan(ヴァイカン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    まな板や作業台などの汚れの剥離に最適です。
    材質ポリプロピレン、酸化鉄色青耐熱温度(℃)100外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100×210×2.7~5.7
  • 培地分注器 アズワン

    培地分注器

    アズワン
    ¥175,000税込¥192,500
    1セット
    当日出荷
    液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
    付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム質量(kg)約2.5電源AC100~240V、50/60Hz本体寸法(mm)130×190×140分解能0.1mL精度(%)(分注)±3以内(水の場合)分注速度(mL/min)200設定範囲(分注量)0.2~100mLノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7アズワン品番2-3555-01商品タイプレンタル品はこちら
  • ドアハンドル MK(丸喜金属本社)

    ドアハンドル

    MK(丸喜金属本社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 【レンタル】培地分注器 アズワン

    【レンタル】培地分注器

    アズワン
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    培地分注をスピーディーに。液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
    付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター材質スチール、専用チューブカートリッジH/シリコンゴム
  • ドアハンドル MK(丸喜金属本社)

    ドアハンドル

    MK(丸喜金属本社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    4日以内出荷
    指紋・皮膚等の汚れが目立ちません。モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
    材質ステンレス仕上ブラックシールド
  • WH-R9270 左スポーク 252mm SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270 左スポーク 252mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥489税込¥538
    1個
    8日以内出荷
  • 培地分注器用チューブカートリッジ アズワン

    培地分注器用チューブカートリッジ

    アズワン
    ¥9,690税込¥10,659
    1個
    当日出荷
    培地分注器(MDS-100SA)、デジタル定量チュービングポンプ(DSP-100SA)専用のチューブカートリッジです。
    仕様オートクレーブ可材質シリコンゴムアズワン品番1-5916-12
  • カーボンブラシ ノーブランド

    カーボンブラシ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合MRO-100DG
  • 電動アクチュエータ LEYG32M SMC

    電動アクチュエータ LEYG32M

    SMC
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
  • 1.0m HDMIケーブル Bravo  BRAVO-HD0100 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz

    1.0m HDMIケーブル Bravo BRAVO-HD0100 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    Kordz
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    耐久性で常に業界をリードしてきたKordzは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる8K対応HDMIケーブルBravoを開発しました。 堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築されたBravoは、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えることができます。 HDMIコンソーシアム認証の8K製品認証テストの全項目に合格。低レベルの信号干渉とともに、48Gbpsの帯域幅、最大10K解像度、HDR、VRR、eARC対応保証。 8Kが本来持つべき絶対的画質と最高リフレッシュレートを実現するHDMI 2.1規格の全機能に対応。 ハロゲンフリーの柔軟な被覆により民生用途でも業務用途でも安全に使用可能。 すべての導体に100%無酸素高純度銅を使用し、優れた信号伝達と信号品位を実現。 確実な接続と保護のためアルマイト処理のアルミニウム合金製ヘッドシェルとソリッドダイキャストコネクタを採用。物理的なテンションや偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力。 しなやかで柔軟なタッチの被覆により狭い空間での設置に対応。 すぐに楽しめる文字通りの「プラグアンドプレイ」。 4種類の線長(1m/1.5m/2m/3m)により最適な長さを選択可能。 ケーブルは出荷前に1本1本性能テストされ、Kordzライフタイム保証を提供します。
    仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:アルマイト処理アルミ合金製シェル+ハロゲンフリー熱可塑性エラストマープロテクターケーブル長(m)1材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィン、4C + HEACペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィンプラグHDMIコネクタープラグ部:耐疲労性亜鉛合金ダイキャスト製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキシールドMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)、全体:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線 85%遮蔽曲率半径ケーブル最小:30mm導体32/30 AWG OFC単線(線長による)保持力(N)20(2kg)+10/-5%ケーブル径(Φmm)6ケーブル種類スタンダード被覆材ハロゲンフリー熱可塑性エラストマー 黒
  • 3.0m HDMIケーブル Bravo  BRAVO-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz

    3.0m HDMIケーブル Bravo BRAVO-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    Kordz
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    耐久性で常に業界をリードしてきたKordzは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる8K対応HDMIケーブルBravoを開発しました。 堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築されたBravoは、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えることができます。 HDMIコンソーシアム認証の8K製品認証テストの全項目に合格。低レベルの信号干渉とともに、48Gbpsの帯域幅、最大10K解像度、HDR、VRR、eARC対応保証。 8Kが本来持つべき絶対的画質と最高リフレッシュレートを実現するHDMI 2.1規格の全機能に対応。 ハロゲンフリーの柔軟な被覆により民生用途でも業務用途でも安全に使用可能。 すべての導体に100%無酸素高純度銅を使用し、優れた信号伝達と信号品位を実現。 確実な接続と保護のためアルマイト処理のアルミニウム合金製ヘッドシェルとソリッドダイキャストコネクタを採用。物理的なテンションや偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力。 しなやかで柔軟なタッチの被覆により狭い空間での設置に対応。 すぐに楽しめる文字通りの「プラグアンドプレイ」。 4種類の線長(1m/1.5m/2m/3m)により最適な長さを選択可能。 ケーブルは出荷前に1本1本性能テストされ、Kordzライフタイム保証を提供します。
    仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:アルマイト処理アルミ合金製シェル+ハロゲンフリー熱可塑性エラストマープロテクターケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィン、4C + HEACペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィンプラグHDMIコネクタープラグ部:耐疲労性亜鉛合金ダイキャスト製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキシールドMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)、全体:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線 85%遮蔽曲率半径ケーブル最小:30mm導体32/30 AWG OFC単線(線長による)保持力(N)20(2kg)+10/-5%ケーブル径(Φmm)6ケーブル種類スタンダード被覆材ハロゲンフリー熱可塑性エラストマー 黒
  • LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MDS2C) SMC

    LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MDS2C)

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
  • LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MDS3B) SMC

    LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MDS3B)

    SMC
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
  • 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS2A SMC

    電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS2A

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wガイドオプション(-) なしモータオプション(-) なし
  • 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDS2A SMC

    電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDS2A

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(-) ドライバなしモータ配置(D) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2ガイドオプション(-) なしモータオプション(-) なし
  • LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MDS3C) SMC

    LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MDS3C)

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
  • LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MDS2B) SMC

    LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MDS2B)

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
  • LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYHG25MDS2B) SMC

    LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYHG25MDS2B)

    SMC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(D) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
  • LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYHG32MDS3C) SMC

    LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYHG32MDS3C)

    SMC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(D) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
  • 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS3C SMC

    電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS3C

    SMC
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(D) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(B) ロック付
  • 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS2C SMC

    電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS2C

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(D) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)ガイドオプション(-) なしモータオプション(B) ロック付