カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 物流用品(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • バイク純正部品(14)
  • 自動車純正部品(10)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(8)
  • カー用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 医療(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ty-40」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TY40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TY40シリーズ

    東海キャスター
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):39●取付ピッチX(mm):28●取付穴径P(mm):5●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-83車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TY40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TY40シリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-95車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TY40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TY40シリーズ

    東海キャスター
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):51.5●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付ピッチA×B(mm):38×38●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-85車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 プレート式 TY40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 プレート式 TY40シリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):39●取付ピッチX(mm):28●取付穴径P(mm):5●自在式ストッパー付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-84車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ

    東海キャスター
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ

    東海キャスター
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-87
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ

    東海キャスター
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-91
  • 双輪キャスター Φ40 固定ストッパー付 プレート式 TY40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 固定ストッパー付 プレート式 TY40シリーズ

    東海キャスター
    619税込681
    1個
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ

    東海キャスター
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):45●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):40●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-93
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-88
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 プレート式 TY40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 プレート式 TY40シリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-92
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-90
  • ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所

    ブロワポンプ

    寺田ポンプ製作所(19件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
    用途浄化槽用。
  • ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付)

    東海キャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ホックチューブ(不燃タイプ) 篠原電機

    ホックチューブ(不燃タイプ)

    篠原電機
    34,980税込38,478
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
    用途溶接溶断作業時のスパッター受けシートや、火気使用時のケーブル保護等の幅広い用途にご使用いただけます。材質シート:不燃シート、ホック:ポリアセタール製グレー耐熱温度(℃)シート:600(瞬時)、ホック:70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • リリース結束バンド耐候(大袋) TY-Rap

    リリース結束バンド耐候(大袋)

    TY-Rap
    10,980税込12,078
    1袋
    翌々日出荷
    取り付け後も、取り外し、再結束ができる結束バンドです。
    用途屋外での取り外し、再結束が必要なアプリケーションに最適です。
  • ナイロン車輪 40径 東海

    ナイロン車輪 40径

    東海
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    ナイロン車輪のスタンダードです。
    用途什器やワゴン用キャスターとして材質6ナイロン車輪幅(mm)44ストッパーなし取付高H(mm)49取付穴径P(mm)5車輪径D(Φmm)40取付座B(mm)39取付ピッチb(mm)28
  • 双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター 栃木屋

    双輪キャスター

    栃木屋(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    車輪タイプ双輪
  • 九大式止血鉗子 BOX 全長16.5cm TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業)

    九大式止血鉗子 BOX 全長16.5cm TYシリーズ

    TAIYU(大祐医科工業)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    仕様直 無鈎全長16.5cm規格BOX先端形状直、無鈎アズワン品番61-9228-43医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000058医薬品医療機器等法一般医療機器
  • モスキート止血鉗子 BOX TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業)

    モスキート止血鉗子 BOX TYシリーズ

    TAIYU(大祐医科工業)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    全長16cm規格BOX医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000058医薬品医療機器等法一般医療機器
  • MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
  • 小児用止血鉗子 TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業)

    小児用止血鉗子 TYシリーズ

    TAIYU(大祐医科工業)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    仕様直 無鈎 BOX 全長13cm全長13cm規格BOX先端形状直、無鈎アズワン品番61-9228-35医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000058医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ハロウィンボトルハット アルファ[販促]

    ハロウィンボトルハット

    アルファ[販促](1件のレビュー)
    80税込88
    1個
    6日以内出荷
    ショーケース内のディスプレイにも最適です。
    材質フェルト寸法(cm)H10×Φ8.5 内径4
  • ハロウィンモチーフアーチクリップ アルファ[販促]

    ハロウィンモチーフアーチクリップ

    アルファ[販促]
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    鉄製クリップ付。曲げるときれいな弧になる弾力性のある芯を使用しています。
    材質布・PE・フェルト寸法(cm)L100
  • LED洋風ペンダントライト 昼光色 オーム電機

    LED洋風ペンダントライト 昼光色

    オーム電機
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    セードの縁にクローム飾りが付いています。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)約40000光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDペンダントライト用光源 セード別売 オーム電機

    LEDペンダントライト用光源 セード別売

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    お好きなセードと組み合わせて使えるLEDペンダントライト用の光源です。プルスイッチで全灯、50%点灯、常夜灯、消灯の切り替えができます。光源の交換不要で手間が掛からずローコストです。定格寿命40000時間の長寿命LED。プルスイッチはチェーンとひもタイプから選べます。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書、プルスイッチ…チェーン(本体装着済)50cm/ひも50cm外形寸法(mm)(約)直径280×高さ93消費電力(W)100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約380050%点灯時…約2000本体質量(kg)約0.8定格寿命(時間)約40000光源LEDチップ(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95.050%点灯時…約95.2使用場所屋内用 8畳(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハロウィンボトルハット(パープル) アルファ[販促]

    ハロウィンボトルハット(パープル)

    アルファ[販促]
    80税込88
    1個
    6日以内出荷
    ショーケース内のディスプレイにもぴったり!
    材質フェルト寸法(cm)H10×Φ8.5 内径4
  • 高たわみ用強力ばね TY TY14.5-40 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY TY14.5-40

    東京発条製作所
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)9.26自由長(mm)40外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TY TY32-40 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY TY32-40

    東京発条製作所
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)34.87自由長(mm)40外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TY TY26-40 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY TY26-40

    東京発条製作所
    509税込560
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)26.15自由長(mm)40外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TY TY21-40 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY TY21-40

    東京発条製作所
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)17.43自由長(mm)40外径(mm)21内径(mm)13ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TY TY17-40 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY TY17-40

    東京発条製作所
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)13.62自由長(mm)40外径(mm)17内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TY TY39-40 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY TY39-40

    東京発条製作所
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)45.77自由長(mm)40外径(mm)39内径(mm)26ばねの種類強力ばね