カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 自動車補修部品(20)
  • カー用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ty-40」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所

    ブロワポンプ

    寺田ポンプ製作所(19件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
    用途浄化槽用。
  • ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付)

    東海キャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ホックチューブ(不燃タイプ) 篠原電機

    ホックチューブ(不燃タイプ)

    篠原電機
    34,980税込38,478
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
    用途溶接溶断作業時のスパッター受けシートや、火気使用時のケーブル保護等の幅広い用途にご使用いただけます。材質シート:不燃シート、ホック:ポリアセタール製グレー耐熱温度(℃)シート:600(瞬時)、ホック:70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • リリース結束バンド耐候(大袋) TY-Rap

    リリース結束バンド耐候(大袋)

    TY-Rap
    10,980税込12,078
    1袋
    翌々日出荷
    取り付け後も、取り外し、再結束ができる結束バンドです。
    用途屋外での取り外し、再結束が必要なアプリケーションに最適です。
  • ナイロン車輪 40径 東海

    ナイロン車輪 40径

    東海
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    ナイロン車輪のスタンダードです。
    用途什器やワゴン用キャスターとして材質6ナイロン車輪幅(mm)44ストッパーなし取付高H(mm)49取付穴径P(mm)5車輪径D(Φmm)40取付座B(mm)39取付ピッチb(mm)28
  • 双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
  • ハロウィンボトルハット アルファ[販促]

    ハロウィンボトルハット

    アルファ[販促](1件のレビュー)
    80税込88
    1個
    6日以内出荷
    ショーケース内のディスプレイにも最適です。
    材質フェルト寸法(cm)H10×Φ8.5 内径4
  • ハロウィンモチーフアーチクリップ アルファ[販促]

    ハロウィンモチーフアーチクリップ

    アルファ[販促]
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    鉄製クリップ付。曲げるときれいな弧になる弾力性のある芯を使用しています。
    材質布・PE・フェルト寸法(cm)L100
  • LED洋風ペンダントライト 昼光色 オーム電機

    LED洋風ペンダントライト 昼光色

    オーム電機
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    セードの縁にクローム飾りが付いています。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)約40000光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDペンダントライト用光源 セード別売 オーム電機

    LEDペンダントライト用光源 セード別売

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    お好きなセードと組み合わせて使えるLEDペンダントライト用の光源です。プルスイッチで全灯、50%点灯、常夜灯、消灯の切り替えができます。光源の交換不要で手間が掛からずローコストです。定格寿命40000時間の長寿命LED。プルスイッチはチェーンとひもタイプから選べます。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書、プルスイッチ…チェーン(本体装着済)50cm/ひも50cm外形寸法(mm)(約)直径280×高さ93消費電力(W)100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約380050%点灯時…約2000本体質量(kg)約0.8定格寿命(時間)約40000光源LEDチップ(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95.050%点灯時…約95.2使用場所屋内用 8畳(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハロウィンボトルハット(パープル) アルファ[販促]

    ハロウィンボトルハット(パープル)

    アルファ[販促]
    80税込88
    1個
    6日以内出荷
    ショーケース内のディスプレイにもぴったり!
    材質フェルト寸法(cm)H10×Φ8.5 内径4
  • 稲穂スプレー アルファ[販促]

    稲穂スプレー

    アルファ[販促]
    399税込439
    1本
    9日以内出荷
    材質PE・PVC寸法(cm)L71
  • のり付点字タイル ケーマックス

    のり付点字タイル

    ケーマックス
    27,980税込30,778
    1ケース(15枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    JIS規格適合品 裏面にブチルテープの付いた点字タイル。エラストマー製で、ゴムのようなグリップ力と高い耐候性を誇ります。裏面にブチルテープの付いた点字タイル。ゴム製で、高いグリップ力を誇ります。
    用途歩行者を安全に誘導するために使用します。
  • ヘッドライト ALLTY400N MAGICSHINE

    ヘッドライト ALLTY400N

    MAGICSHINE
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    明るさと重量、サイズのベストバランスを目指して創られたオルティーシリーズ。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 使用環境に応じて選べる豊富なラインナップ。 ランニングコストを抑えるUSB充電式リチウムイオンバッテリー内蔵。 防水性能を備え、ハードな使用にも耐える強靭なアルミボディを採用。 モバイルバッテリーとしても使用可能(オルティー mini/400/600除く)。 汎用性の高いガーミンベースマウント 採用。
    質量(g)ライトボディのみ:85機能400/200/100lmの3段階点灯、200lmの2種点滅機能充電時間(時間)2.5(5V1A)防水性IPX7照射距離(m)89駆動時間(時間)1.5~6.5
  • Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ

    トーマス&ベッツ
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66シリーズTy-Fast
  • 双輪キャスター 栃木屋

    双輪キャスター

    栃木屋
    439税込483
    1個
    16日以内出荷
    双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
    用途OA機器・事務機等材質亜鉛材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast

    Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

    TY-Fast
    349税込384
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
    材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター 栃木屋

    双輪キャスター

    栃木屋
    439税込483
    1個
    16日以内出荷
    小型軽量で走行安定性・旋回性抜群のキャスターです。オリジナルデザインで室内のあらゆる機器によくマッチします。また、操作性の良い新型ストッパーも採用しました。
    用途医療機器・OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等材質合成樹脂材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0 MAGICSHINE

    ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0

    MAGICSHINE
    6,998税込7,698
    1セット
    12日以内出荷
    最強コンビ!前400ルーメン&リア20ルーメンの安心ライトセット。USB-C充電対応でケーブル一本でまとめて給電可能。IPX7(フロント)&IPX6(リア)の高耐候設計。アンチグレアレンズ搭載、対向車への眩しさも軽減。長時間走行対応!前7時間/後30時間の駆動性能。軽量スマート設計で日常使いに最適。メモリ機能付きで前回設定を保持、操作性アップ。工具不要のクイックマウントで装着簡単。夜間通勤・通学に頼れる安心の明るさ。前後のライトをワンセットで揃えたい方向けの最適解です。400ルーメンのALLTY 400 V2.0はアンチグレアレンズ搭載で対向車への配慮にも配慮。内蔵バッテリー(900?mAh)により最大7時間の連続点灯が可能です。IPX7の防水設計により、急な雨天でも安心して走行可能。さらにメモリ機能付きで、最後の点灯モードを自動で再現します。SEEMEE 20 V2.0は、20ルーメンのOptilluminレンズが視認性を高く維持。260°照射アングルと30時間のロングランニングで、高い安全性を発揮します。さらにUSB-C充電対応、18gの軽量設計、IPX6防水で、通勤や夜間ライドでも安心。夜間の通勤・通学で安心安全を確保したい時に。複数回のライドでも十分なバッテリー持続性を重視する方に。雨中走行や視認性向上を重視したい都市型ライダーに
    用途フロント明るさ:最大400ルーメン/射程約89m(ALLTY 400 V2.0)。リア明るさ:最大20ルーメン/視認角約260°(SEEMEE 20 V2.0)。駆動時間:フロント:約7時間/リア:約30時間。バッテリー:フロント:3.7V 900mAh(USB-C)/リア:240mAh(USB-C)。防水性能:。フロント:IPX7/リア:IPX6。特殊機能:アンチグレア/メモリ機能/長寿命モード(リア)。セット内容:フロントライト:ALLTY 400 V2.0 ×1、リアライト:SEEMEE 20 V2.0 ×1、ハンドル/シートポスト用ブラケット、USB Type-C ケーブル ×2、取扱説明書。本体重量:フロント:約80g、リア:約18g(目安)
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(KPタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)
    3,040税込3,344
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
    用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類強力ばね
  • テンショナーベアリング PITWORK(日産)

    テンショナーベアリング

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シャワーハンガー TOTO

    シャワーハンガー

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか
  • ディスクローター TOKICO(トキコ)

    ディスクローター

    TOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    翌日出荷から90日以内出荷
  • ディスクパッド PITWORK(日産)

    ディスクパッド

    PITWORK(日産)(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
  • 結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド, ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド,

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 固定穴径:2.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 燃焼挙動:自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFA125N

    ParkerTAIYO
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125