カテゴリ

  • 電気材料(86)
  • 物流用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TY-Rap(83)
  • トーマス&ベッツ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • THOMAS & BETTS(3)
  • ホンダ(2)
  • ABB(2)
  • TY-Fast(2)
  • アズワン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • デルテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ty-rap」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイラップ トーマス&ベッツタイラップトーマス&ベッツ(10件のレビュー)
419税込461
1袋(100本)
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズトーマス&ベッツ
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズTy-Rap
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(571件のレビュー)
89税込98
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)TY-Rap
1,598税込1,758
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)ナチュラル(乳白色)
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)TY-Rap
1,698税込1,868
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)黒色
タイラップ トーマス&ベッツタイラップトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
689税込758
1袋(100本)
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85適合工具WT193A
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
289税込318
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100本)ほか
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
タイラップ結束バンド ABBタイラップ結束バンドABB
829税込912
1袋(100個)ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
標準ストラップ トーマス&ベッツ標準ストラップトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
幅(mm)12.7長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1袋ほか
当日出荷から95日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色)TY-Rap
1,898税込2,088
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:超耐候12ナイロン(PA12)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)黒色
タイラップバインダー アズワンタイラップバインダーアズワン
1,188税込1,307
1ケース(100本)
当日出荷
材質PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405)最小結束径(Φmm)1.6
Ty-Rap 共通結束ツール TY-FastTy-Rap 共通結束ツールTY-Fast
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
Ty-Rap(タイラップ)およびTy-Fast(タイファスト) などの結束バンド(ケーブルタイ)を簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツールです。
オレンジ/黒
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム ABBDeltec(デルテック)ケーブルサポートシステムABB
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事仕様Cable Tie Manual Installation Hand Tool- Deltec Ty-Rap,Deltec専用長さ(mm)178幅(mm)112オレンジ高さ(mm)20質量(g)225適合バンド幅(mm)7.6~12.7
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ポリプロピレングレード(明青色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ポリプロピレングレード(明青色)TY-Rap
2,598税込2,858
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:金属検知ポリプロピレン(PP)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)明青色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ナイロングレード(明青色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ナイロングレード(明青色)TY-Rap
1,698税込1,868
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:金属検知66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)明青色
専用携帯ポーチ TY-Rap専用携帯ポーチTY-Rap
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ベルトなどに取り付け可能なクリップ付、小窓からTy-Rapを取り出し可能なTy-Rap専用携帯ポーチです。
材質ポリエステル
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)TY-Rap
1,198税込1,318
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)淡青色
ミニマウンティングベース(平板タイプ) TY-Rapミニマウンティングベース(平板タイプ)TY-Rap
15,980税込17,578
1袋
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap識別タグ連結マーキングタイ標準TY-Rap
6,998税込7,698
1袋
当日出荷から119日以内出荷
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー)TY-Rap
559税込615
1袋(100本)
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番623-9545材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)92幅(mm)2.44色混合(赤・紫・青・黄)最大結束径(Φmm)16引張強度(N)80
TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋 TY-RapTyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋TY-Rap
2,298税込2,528
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途食品産業設備のあらゆるケーブル結束に。飲料品産業設備のあらゆるケーブル結束に。医療機器・設備のケーブル結束に。材質本体:抗菌金属検知FDA認証66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)深青色
スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン ナチュラル THOMAS & BETTSスパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン ナチュラルTHOMAS & BETTS
3,298税込3,628
1リール(10m)
5日以内出荷
仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレンナチュラル長さ(m)10内径(Φmm)12動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)70最小ケーブル径(Φmm)12最大ケーブル径(Φmm)15
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)TY-Fast
129税込142
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
パネル固定用結束バンド標準(大袋) TY-Rapパネル固定用結束バンド標準(大袋)TY-Rap
32,980税込36,278
1袋
当日出荷
パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rapサドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)TY-Rap
14,980税込16,478
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
平型マウンティングベース TY-Rap平型マウンティングベースTY-Rap
93,980税込103,378
1袋
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
平型マウンティングベース TY-Rap平型マウンティングベースTY-Rap
159,800税込175,780
1袋
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
サドル型マウンティングベース TY-Rapサドル型マウンティングベースTY-Rap
53,980税込59,378
1袋
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
リリース結束バンド耐候(大袋) TY-Rapリリース結束バンド耐候(大袋)TY-Rap
10,980税込12,078
1袋
当日出荷
取り付け後も、取り外し、再結束ができる結束バンドです。
用途屋外での取り外し、再結束が必要なアプリケーションに最適です。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超高温グレード(ライトイエロー) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)超高温グレード(ライトイエロー)TY-Rap
24,980税込27,478
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:超耐熱46ナイロン(PA46)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)ライトイエロー
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-RapBind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)TY-Rap
9,398税込10,338
1巻
当日出荷から119日以内出荷
メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
ラチェットクランプベース標準(ナチュラル色) TY-Rapラチェットクランプベース標準(ナチュラル色)TY-Rap
24,980税込27,478
1袋
翌々日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。高さを調整できるラチェットクランプです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準 TY-Rap結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準TY-Rap
69,980税込76,978
1箱(5袋)ほか
当日出荷から119日以内出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rapサドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)TY-Rap
3,198税込3,518
1袋ほか
翌々日出荷から119日以内出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用クレイドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap結束バンド用クレイドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)TY-Rap
2,898税込3,188
1袋
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するクレードルデザインのアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
パネル固定用結束バンド TY-Rapパネル固定用結束バンドTY-Rap
37,980税込41,778
1袋
当日出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。