カテゴリ
- 電気材料(4)
- 耐候タイプ(4)
絞り込み
長さ(mm)
- 80
- 92(6)
- 100(5)
- 102(3)
- 140(4)
- 150(3)
- 152(2)
- 178(2)
- 184(2)
- 186(3)
- 200(3)
- 202(2)
- 203(4)
- 223(2)
- 250(2)
- 251(2)
- 300(3)
- 370(3)
- 530(3)
- 1220(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(4)
特性
- 耐候(4)
- 耐熱(1)
- 難燃(2)
材質
- ナイロン(4)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(4)
最高使用温度(℃)
- 85(3)
- 110(1)
85・110
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ty-rap」の検索結果

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(602件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(1000本)当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309税込¥3401袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85