カテゴリ
- 電気材料(12)
- 耐候タイプ(5)
- 標準タイプ(3)
- ロールタイプ(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 80(4)
- 100(4)
- 102(2)
- 150(2)
- 152(2)
- 184(2)
- 200(2)
- 202(2)
- 250(2)
- 251(2)
- 270(2)
- 300(2)
- 301(2)
- 370(2)
- 382(2)
- 383(2)
- 460(3)
- 465(2)
- 1095(2)
- 1325(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
クリア(1)
グリーン(2)
グレー(1)
パープル(1)
ブラウン(2)
ブラック(7)
ブルー(2)
ホワイト(7)
レッド(2)
特性
- 耐候(5)
- 難燃(3)
材質
- その他(1)
- ステンレス(1)
- ナイロン(10)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(6)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(5)
- 160~200未満(3)
- 200~250未満(5)
- 300以上(3)
最高使用温度(℃)
- 85
- 105(2)
- 110(1)
- 115(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- トーマス&ベッツ(2)
- TY-Rap(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
モノタロウ・トーマス&ベッツ・TY-Rap・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ty-rap」の検索結果

識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色)
TY-Rap¥2,698~税込¥2,968~1袋当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
識別タグ連結マーキングタイ標準
TY-Rap¥5,798~税込¥6,378~1袋当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード
TY-Rap¥4,998税込¥5,4981袋翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(601件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1袋ほか当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
高性能ケーブルタイ 標準グレード(大袋)
TY-Rap1袋欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。