カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ty1900」の検索結果

Bluetooth搭載ポータブルスピーカー
CICONIA¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカー。ワイヤレスマイク2本・リモコン付属。TWS(2台接続でステレオ再生)。FMラジオ搭載。USBメモリー再生対応。録音機能付き。LEDイルミネーション搭載用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2。専用マイクスタンドx2。専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)。専用ACアダプター。FMケーブルアンテナ。取扱説明書(保証書付)出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)約9000周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1充電時間(時間)6~8スピーカーツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1充電池電圧(V)内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池)記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:~128RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0再生可能ファイル形式MP3通信距離(m)最大約10駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
CICONIA UHFワイヤレスマイク
CICONIA¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷CICONIAスピーカーシリーズ専用UHFワイヤレスマイク。LCDディスプレイ搭載(グレー電源ボタン長押しでON/OFF)用途適合機種:TY-1900・CTX10BSE・CDD180AE・CDR-100DE・CTFE-2100B1E質量(g)143(電池なし) / 189(電池入り)幅(cm)5寸法(cm)【周り】15周波数帯域(MHz)517.8高さ(cm)24.5
CICONIA UHFワイヤレスマイク
CICONIA¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷CICONIAスピーカーシリーズ専用UHFワイヤレスマイク。LCDディスプレイ搭載(オレンジ電源ボタン長押しでON/OFF)用途適合機種:TY-1900・CTX10BSE・CDD180AE・CDR-100DE・CTFE-2100B1E質量(g)143(電池なし) / 189(電池入り)幅(cm)5寸法(cm)【周り】15周波数帯域(MHz)528.4高さ(cm)24.5