CICONIA UHFワイヤレスマイク
CICONIAスピーカーシリーズ専用UHFワイヤレスマイク
LCDディスプレイ搭載(オレンジ電源ボタン長押しでON/OFF)
- 用途
- 適合機種:TY-1900・CTX10BSE・CDD180AE・CDR-100DE・CTFE-2100B1E
- 質量(g)
- 143(電池なし) / 189(電池入り)
- 幅(cm)
- 5
- 寸法(cm)
- 【周り】15
- 周波数帯域(MHz)
- 528.4
- 高さ(cm)
- 24.5
- 内容量
- 1本
注意
※単三乾電池x2使用(別売) ※画像はイメージです。販売時期によりデザインが一部異なる場合がございます。
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ




















