カテゴリ

  • 自動車純正部品(644)
  • オフィス家具(296)
  • 自動車補修部品(54)
  • 機構部品(34)
  • 制御機器(31)
  • バイク部品(29)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 医療(24)
  • 安全保護具(22)
  • 農業機械(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 自転車部品(18)
  • バイク純正部品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 物流用品(12)
  • カー用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 縫製用品(9)
  • 照明(7)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 家電(6)
  • 電動工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ty3」の検索結果

関連キーワード
1,398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードリレー 標準品用取り外し専用工具 TY3 富士電機カードリレー 標準品用取り外し専用工具 TY3富士電機
86税込95
1個
当日出荷
密着取付状態で、専用ソケットからリレーを引き抜く時に便利な引抜き工具
種類その他アクセサリ適合本体RB105-DE
電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセントエレコム(13件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7スイッチなし機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆コンセント形状3Pプラグ形状ストレートプラグ定格15A・125V・1500Wまでケーブル径(Φmm)約8.5仕様【ノイズカット】×付属品なしグレー定格電力(W)1500定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○
LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージエレコム(7件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所ブロワポンプ寺田ポンプ製作所(19件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセントエレコム(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
機能マグネット付、スイッチ付、抜け防止ロック、雷ガード、スイングプラグスイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pコンセント個数7プラグ形状スイングプラグケーブル径(Φmm)約4.2×7.6仕様【ノイズカット】×付属品なしグレー定格15A・125V・1500Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(2件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付
ミニチュアコネクタ TYシリーズ Switchcraft 3極 Socket SWITCHCRAFTミニチュアコネクタ TYシリーズ Switchcraft 3極 SocketSWITCHCRAFT
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:3●シリーズ:TY●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:真鍮●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:125 V ac●色:ナチュラル●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃●ミニチュアTini Q-Gパネル取り付けコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
簡易内窓用フレーム&レール 光簡易内窓用フレーム&レール(6件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から11日以内出荷
内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
ダンボールプラスチック養生シート TRUSCOダンボールプラスチック養生シートTRUSCO
929税込1,022
1枚
当日出荷
軽くて持ち運びが容易で女性の作業者でも取り扱いが十分可能です。折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止めなどの養生作業が簡単にできます。衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群です。耐薬品性・耐油性・耐水性に優れ、何度でも使用できます。使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しません。
トラスコ品番512-5073材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3乳白色長さ(m)1.82幅(m)0.91
簡易内窓 フレーム&レール 光簡易内窓 フレーム&レール(11件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から11日以内出荷
内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY東京発条製作所(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
ハンディタイプ検針器 サンコウ電子ハンディタイプ検針器サンコウ電子(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
欠品中
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm質量(g)290電源単3乾電池(1.5V)×2本探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(1.07MB) 製品カタログ(0.79MB)
タイマウント(TY) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(TY)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
ネジをハーネスから離して固定する際に。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
差込プレート式安全チョッキ(両面表示)無地ベース つくし工房差込プレート式安全チョッキ(両面表示)無地ベースつくし工房
4,598税込5,058
1着
当日出荷
種類チョッキ型仕様東京都下水道局仕様、着脱式マジックゴムバンド、氏名欄サイズ:50×250mm材質ナイロンメッシュ着丈(cm)55胴囲(cm)110~135色(本体)イエロー
三段ワゴン アズワン三段ワゴンアズワン
24,100税込26,510
1個
当日出荷
カーナビゲーション 7インチ ポータブル マルエヌカーナビゲーション 7インチ ポータブルマルエヌ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
【本体仕様】・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度800×480pixelタッチパネル・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック・シガー電源:DC12V/24V車対応・動作温度:0~60℃※本体仕様は予告なく変更する場合があります【マップソフト】・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版・住所登録データ:約4,142万件・電話番号データ:約445万件・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件・レーンガイド:一般道路/約14.5万件・方面案内:一般道路/約11.7万件・レーン看板イラスト:ETC/約 1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件・交差点表示:2画面高速拡大表示・詳細地図:1,401都市・地図縮尺レベル:14段階・ジャンクションビュー:対応・レーン表示:対応2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)全国の新規開通・開設情報が収録住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能日本全国1,401都市の詳細地図を収録建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能車のエンジンON/OFFに合わせてカーナビの電源もON/OFF連動し、目的地を記憶してルート走行を再スタート可能
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、取扱説明書兼保証書質量(kg)0.285サイズ7インチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×2.6×11.4記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
ツールボックス(金属製) ギガ・セレクションツールボックス(金属製)ギガ・セレクション(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から4日以内出荷
大容量!たっぷり収納できます。
材質(本体)スチール
金属探知器 サンコウ電子金属探知器サンコウ電子(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知トラスコ品番320-9628全長(mm)245質量(g)340電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法警報方式ランプ・電子ブザーアズワン品番1-4442-01
薄鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
919税込1,011
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
仕様防水
ホーン 3TY-83371-11 YAMAHA(ヤマハ)ホーン 3TY-83371-11YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3TY-83371-10
厨房シューズ 先芯入り 住商モンブラン厨房シューズ 先芯入り住商モンブラン(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1足
当日出荷から5日以内出荷
つま先に軽量樹脂芯を内蔵し安全性を重視した軽量シューズ。 調理場の水・油に対して「滑りにくさ」を追求した特殊デザインの靴底を使用。 軽量で疲れにくく、履き心地の良いクッション性。 ゆったり履ける3Eサイズ。 安全性を重視し、つま先を軽量ABS樹脂先芯で強化しています。 (JIS T8101 L級に対応)
形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
金属探知器 サンコウ電子金属探知器サンコウ電子
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ハンディ検針器 鉄片探知器 サンコウ電子ハンディ検針器 鉄片探知器サンコウ電子
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。質量(g)290検出方式磁気誘導探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(1.07MB) 製品カタログ(0.79MB)
高感度鉄片探知器 サンコウ電子高感度鉄片探知器サンコウ電子
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知トラスコ品番276-1866全長(mm)245質量(g)290電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法警報方式ランプ・電子ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクローター TOKICO(トキコ)ディスクローターTOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
翌日出荷から89日以内出荷
LEDタッチライト 調光式 電球色 オーム電機LEDタッチライト 調光式 電球色オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます 軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ 丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)質量(g)約600消費電力(W)約4.8電源専用ACアダプター全光束(Lm)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×100光源LED×16灯(交換不可)/電球色光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)約83.3(強モード点灯時)取扱説明書(1.07MB)電球の種類LED
パネル固定用結束バンド TY-Rapパネル固定用結束バンドTY-Rap
18,980税込20,878
1袋
当日出荷から9日以内出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズトーマス&ベッツ
38,980税込42,878特価
1袋(1000個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズTy-Rap
カラーチョッキ中板なし ネイビー 仙台銘板カラーチョッキ中板なし ネイビー仙台銘板
3,998税込4,398
1着
翌々日出荷
材質ナイロンメッシュ着丈(cm)55胴囲(cm)110~135
【レンタル】鉄片探知機 高感度仕様 サンコウ電子【レンタル】鉄片探知機 高感度仕様サンコウ電子
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。
探知・警報方式磁気誘導方式探知能力ワイド/虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知、スポット/SUS球5.5mmΦを1.0cm離れて探知(鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる)
高たわみ用強力ばね TY TY32-60 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY TY32-60東京発条製作所
699税込769
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)23.24自由長(mm)60外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
コヘル多爪鈎 TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業)コヘル多爪鈎 TYシリーズTAIYU(大祐医科工業)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から6日以内出荷
全長22cm
ディスクローター TOKICO(トキコ)ディスクローターTOKICO(トキコ)
4,398税込4,838
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
ホックチューブ(不燃タイプ) 篠原電機ホックチューブ(不燃タイプ)篠原電機
24,980税込27,478
1巻(10m)
翌々日出荷
電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
用途溶接溶断作業時のスパッター受けシートや、火気使用時のケーブル保護等の幅広い用途にご使用いただけます。材質シート:不燃シート、ホック:ポリアセタール製グレー耐熱温度(℃)シート:600(瞬時)、ホック:70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パネル固定用結束バンド標準(大袋) TY-Rapパネル固定用結束バンド標準(大袋)TY-Rap
75,980税込83,578
1袋
当日出荷
パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
検針器 ハンディタイプ サンコウ電子検針器 ハンディタイプサンコウ電子
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
金属ボタンを避けた検針や、部分的な検針に便利なハンディータイプ
カラーチョッキ中板なし ブルー 仙台銘板カラーチョッキ中板なし ブルー仙台銘板
3,998税込4,398
1着
翌々日出荷
仕様ナイロンメッシュ+軟質ビニール透明ポケット付材質ナイロンメッシュ着丈(cm)55胴囲(cm)110~135
カラーチョッキ中板なし イエロー 仙台銘板カラーチョッキ中板なし イエロー仙台銘板
3,998税込4,398
1着
翌々日出荷
仕様ナイロンメッシュ+軟質ビニール透明ポケット付材質ナイロンメッシュ着丈(cm)55胴囲(cm)110~135
デリメイト 協和パックデリメイト協和パック
14,980税込16,478
1ケース(20枚×15袋)
4日以内出荷
持ち手付紙製BOX。内面PPフィルム貼りなので汁漏れしにくい。
材質紙(内面PPフィルム貼り)
...