カテゴリ
- 制御機器(16)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ty7043」の検索結果

室内形センサ DSWシリーズ
神港テクノス¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から26日以内出荷付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個質量(g)90取付方式ボックスカバーへの取付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
温度・湿度コントローラ
鷺宮製作所(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)約0.2取付方式壁掛け、パネル取付共用電源AC85~264V フリー電源制御方式二位置制御設定方式ON/OFF独立設定方式消費電力(VA)5以下接点方式単極単投本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54.5×122接点容量AC250V・10A(cosΦ=1)/6A(cosΦ=0.7)/3A(cosΦ=0.4)
温度センサ RN3シリーズ
日本電測(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から26日以内出荷温度測定範囲(℃)0~450階級(級)B材質SUS316(保護管)仕様端子箱形白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子箱大型密閉端子箱
配管用温度検出器
azbil(旧:山武)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から82日以内出荷シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N
omron(オムロン)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。保護構造IP20湿度センサー高分子抵抗式消費電流(mA)4以下使用湿度範囲相対湿度95%以下使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下JISクラスJISクラスB(B級)保存温度範囲(℃)-20~+60許容電圧変動電源電圧の85~110%湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
温度センサ RN2シリーズ
日本電測¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から26日以内出荷温度測定範囲(℃)-200~500階級(級)B材質SUS316(シース)仕様端子箱形シース白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子箱小型密閉端子箱
室内用温度センサ
azbil(旧:山武)¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷● 室内空調用途向けの電子式温度センサ(ネオセンサシリーズ)で、安定した温度計測が可能 ● 広範囲で精度の良い温度計測と、長期安定性・再現性に優れた特性 ● 小型・薄型・軽量設計のため、室内壁面への設置性が良好 ● 建物用コントローラ(savic-net、Infilex など)との組み合わせに適した室内用センサ用途● ビル空調設備における室内温度検出・フィードバック制御用途 ● 事務所・会議室・居室などの一般室内空間の温度監視 ● 空調制御システム(VAV、FCU 等)の室内温度入力用センサ ● 建物管理システム(BAS/BEMS)における室内環境データ取得用途
ルームヒューミディスタット
鷺宮製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷湿度制御用スイッチ。ダイヤル固定機能付き。室内装飾に調和するデザイン仕様●納入時設定値(℃):回路切:55、回路入:50●調整範囲:30~90(%R.H)幅(mm)80質量(kg)0.17高さ(mm)90使用温度範囲(℃)10~40奥行(mm)39.5アズワン品番65-6681-86湿度(%)90(入切湿度差5±3)
コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。電源単相100V50/60HZ湿度設定範囲(%RH)40~80
ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2
東邦電子(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。TGK品番0580-70-23-21材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316温度範囲(℃)0~200抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式感温部(mm)Φ4.0×200端末仕様末端部:圧着端子(3.5Y)リード線末端部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2(±0.6)リード線長さ(m)2(±0.6)
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から82日以内出荷種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
FCU用スイッチ付サーモプレート
azbil(旧:山武)¥37,980~税込¥41,778~1個22日以内出荷ネオスタットまたはネオセンサを1台取り付け可能なFCU用サーモプレートです。 。 ファン回転数切換スイッチ(OFF/L/M/H)を内蔵し、FCUの風量切替が可能です。 。 ホテル客室などの個別空調制御に最適です。 。 室内からファン停止や風量変更を簡単に操作できます。 。 ファン起動ランプ付タイプを用意し、ファン運転状態を確認できます。 。 ネオスタットやネオセンサと組み合わせてFCUの室温制御を実現します用途取付可能機器:ネオセンサ(TY7043、TY7053、HY7043、HY7045、HTY7043、HTY7045) 。 スイッチ動作:OFF-L-M-H(4位置3接点) 。 操作方式:ロータリースイッチ式(45°ステップ) 。 スイッチ定格:AC250V 6A(抵抗負荷) 。 LED表示灯:橙色(Dシリーズのみ) 。 電源電圧:AC100V/AC200V(ランプ付タイプ) 。 取付方式:2個用スイッチボックス取付 。 使用周囲温度:-10~50℃
室内用温湿度センサ
azbil(旧:山武)¥249,800税込¥274,7801個61日以内出荷● 室内用に最適化された温湿度一体型センサ 室内環境の温度・湿度を1台で計測でき、空調制御用途に適した構成 ● 温度・湿度回路が相互に独立した設計 温度または湿度のみの結線・使用も可能で、制御仕様に柔軟対応できる ● 壁面取付のコンパクト・意匠性重視デザイン 室内設置を前提とした外観で、居室・管理空間に違和感なく設置可能用途● ビル空調の温湿度制御 事務所・商業施設・公共施設の空調制御用センサ ● 居室・管理室の環境監視 温湿度の常時監視による快適性・品質管理 ● 制御盤・機械室の室内環境把握 設備保護・異常検知を目的とした環境監視 ● BEMS/省エネ制御用途 室内温湿度データを用いた省エネ・最適制御