カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)

「ty720」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディジタルマルチメータ 横河計測ディジタルマルチメータ横河計測
67,980税込74,778
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
真の実効値タイプでロギングメモリ搭載の高精度・多機能マルチメータです。 誤挿入防止用端子シャッター機能付き。PCとの通信が可能です。 最高峰の測定確度-基本確度:0.020%、真の実効値測定 豊富な測定機能-DCとACの同時測定表示、実効値検波、平均値検波の切替(TY720)、ローパスフィルタ(TY720)、AC50mVレンジ(TY720) Lo-Power抵抗測定(TY720) データ管理を強力にサポート-大容量のロギング用メモリを搭載、TY720:10,000データ、 TY710:1,000データ USB通信、アプリケーションソフト (DMM用通信パッケージ別売) 安全設計と広い温度範囲-安全規格EN61010-1に適合、1000V CAT.Ⅲ、600V CAT.Ⅳ、誤挿入防止用電流シャッター、動作温度範囲 -20~+55℃ 保存温度範囲 -40~+70℃ 自設備の校正機器で調整が可能-ユーザーキャリブレーション機能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部測定方式真の実効値方式表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10最大表示50000カウント直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.4V保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15導通チェック500Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)TY-Fast
8,798税込9,678
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
enステーションEcoEye 河村電器産業enステーションEcoEye河村電器産業
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ウォーターポンプ(トヨタ用) GMBウォーターポンプ(トヨタ用)GMB(43件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカートヨタ
ウォーターポンプ GMBウォーターポンプGMB(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から90日以内出荷
(1A04)センサー MAZDA(マツダ)(1A04)センサーMAZDA(マツダ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
ウォーターポンプ ダイナ 93- GMBウォーターポンプ ダイナ 93-GMB
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA、NISSAN主な適合純正品番AY720-TY072・16100-79245
(AY720)PUMP ASSY-WATER ニッサン(AY720)PUMP ASSY-WATERニッサン
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ウォーターポンプ(トヨタ) PITWORK(日産)ウォーターポンプ(トヨタ)PITWORK(日産)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
PUMP ASSY-WATER ニッサンPUMP ASSY-WATERニッサン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ウォーターポンプ ライトエース79- GMBウォーターポンプ ライトエース79-GMB
5,098税込5,608
1個
90日以内出荷
適合メーカーTOYOTA、DAIHATU、NISSAN主な適合純正品番16100-19046・16100-19156・16100-19156-000・16100-19215・16100-19216・AY720-TY077・16100-19155-000・16100-19155・16100-19046-000・16100-19045