カテゴリ
- 制御機器(17)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

配管用温度検出器
azbil(旧:山武)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から82日以内出荷シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金
室内形センサ DSWシリーズ
神港テクノス¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から26日以内出荷付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個質量(g)90取付方式ボックスカバーへの取付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
デジタル指示調節計:R36
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から26日以内出荷質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
温度センサ RN2シリーズ
日本電測¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から27日以内出荷仕様端子箱形シース白金測温抵抗体材質SUS316(シース)温度測定範囲(℃)-200~500素子Pt100Ω素子数1階級(級)B端子箱小型密閉端子箱
温度センサ RN3シリーズ
日本電測(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から26日以内出荷仕様端子箱形白金測温抵抗体材質SUS316(保護管)温度測定範囲(℃)0~450素子Pt100Ω素子数1階級(級)B端子箱大型密閉端子箱
高たわみ用強力ばね TY
東京発条製作所(12件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から8日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類強力ばね
白金測温抵抗体、熱電対 YYH~
azbil(旧:山武)¥9,998~税込¥10,998~1個22日以内出荷種類シングルエレメント規格JIS C 1605材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)測温接点非接地
挿入型湿度センサ
azbil(旧:山武)¥169,800税込¥186,7801個21日以内出荷● 湿度を直接検出(湿度単独):温度演算なしで相対湿度を高精度に測定 ● 挿入型構造:ダクト・チャンバー・装置内部の空気を直接計測 ● 2線式 DC4~20mA 出力:ノイズに強く、長距離配線に適する ● 耐環境性・長期安定性:空調用途での連続使用に適した設計用途● ダクト・装置内の湿度監視:空調ダクト、外気導入部、チャンバー内部 ● 加湿・除湿制御:相対湿度基準での空調制御 ● 一般空調・産業空調:ビル空調、プロセス補助用途 ● 設備保護(湿度管理):高湿環境によるトラブルの予RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥99,980~税込¥109,978~1個21日以内出荷から51日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台電源電圧(V)AC100~240
ダクト用温湿度センサ
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個61日以内出荷● ダクト内の温度・湿度を同時に高精度計測 温度は測温抵抗体(Pt100)、湿度は高分子容量式素子を採用し、安定した温湿度計測が可能 ● 長期安定性・再現性に優れた構造 空調用途で求められる連続運転を前提とした設計で、経年変化が小さい ● ダクト取付に適した専用プローブ構造 ダクト・チャンバーへ挿入設置でき、気流中の代表点を計測可能 ● 耐環境性・メンテナンス性に配慮 防じん・防まつ構造(IP54)で、フィルタ交換など保守対応も可能用途● 空調ダクト内の温湿度制御 ビル空調・換気設備における温湿度フィードバック制御 ● 外気取入れダクトの環境計測 外気温湿度の把握による空調負荷制御・省エネ運転 ● チャンバー・空調機内部の温湿度監視 AHU・空調機内部の状態監視用途 ● 産業設備の空気環境管理 工場・クリーン環境周辺のダクト内温湿度監視
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら