ソーラー充電式 人感センサーLEDライト

ソーラー充電式 人感センサーLEDライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 人感センサーLEDライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 人感センサーLEDライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 人感センサーLEDライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 人感センサーLEDライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 人感センサーLEDライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 人感センサーLEDライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 人感センサーLEDライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)

人感+光センサーで自動点灯: 暗くなると「ほんのり点灯」し、人を感知すると「100%フル点灯(30秒間)」へ自動で切り替わります。
工事不要・ソーラー一体型: コンセント不要の太陽光発電。設置するだけで昼間に自動蓄電し、配線工事の手間や電気代を大幅にカットします。
壁面設置に強い「コの字ステー」: パネルのステーを加工のしやすい形状へ改良。壁面への取り付けがよりスムーズになりました。
別売り延長コード: 3m延長コード(品番:TYH-3M)に対応。日当たりの良い場所にパネルを、日陰にライトを設置する事も可能です。

用途
玄関、エントランス、お庭、ガレージ、車庫、倉庫、駐輪場、駐車場、ガードマンボックス、勝手口、防犯対策、停電時照明、ベランダ、物置、ゴミ置き場、通用口、建設現場の仮設照明、屋外階段。
セット内容
ライト、ソーラーパネル、六角レンチ、取扱説明書、保証書
材質
アルミニウム合金+鉄+ステンレス鋼
質量(kg)
ライト: 約0.6/ソーラーパネル: 約0.9
全光束(Lm)
1500(100%) / 150(10%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ライト:155×150×28/ソーラーパネル:260×185×30
発光色
昼光色(6500K±5%)
点灯方式
光センサー+人感(熱感知)センサー
効率
LED人感センサーライト:15W/ソーラーパネル: DC5V/8W
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
点灯時間
(満充電時)フル点灯:約30秒/200回 省エネモード30時間以上
感知距離(m)
6~8未満
照射角度(°)
約120
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
注意
※設置前に、晴天の日に約3日間ほど太陽光に当てて満充電にしてからご使用ください。
※曇天や雨天が続くと充電不足になる場合があります。その際はパネルとライトの接続を外し、数日間充電を行ってください。
※充電・点灯しない状態で放置すると故障やバッテリーの思わぬ事故の原因となるため、使用を中止して取外しご連絡ください。
※太陽光が当たらない場所や、夜間に他の照明が当たる場所では、正常に充電・点灯しない場合があります。
※付属のソーラーパネル以外とは互換性がありません。指定のパネルを接続してご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79771697TYH-G3B
¥18,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする