カテゴリ

  • 制御機器(20)

「typ4650n」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ)EBM PAPST
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
奥行(mm)10ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン EBM PAPSTebm-papst 軸流ファンEBM PAPST
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ベアリングボール
ebm-papst 軸流ファンキット品 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファンキット品EBM PAPST
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
幅(mm)119寸法(mm)119×119×38高さ(mm)119奥行(mm)38動作種別ACベアリングスリーブ方向【カーブ】前方向電源電圧(V)24acRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)93ファン速度(rpm)3100
ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)EBM PAPST
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)24dc
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から31日以内出荷
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (400シリーズ)EBM PAPST
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ebm-papst 軸流ファン (3200Jシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3200Jシリーズ)EBM PAPST
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ)EBM PAPST
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
ベアリングボールRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から8日以内出荷
形状角形特性標準/小型/薄型
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(14件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
ebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ)EBM PAPST
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
奥行(mm)32ベアリングボールシリーズ8300
SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気SanACE ACファン(プラグコード付属)山洋電気(28件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%期待寿命(時間)25000
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から51日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
414F EBM PAPST414FEBM PAPST
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(17件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
関連キーワード
冷却(制御機器)カテゴリ